カテゴリ

  • 測定用品(508)
  • 科学研究・開発用品(505)
  • 医療(14)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(50)
  • MAZDA(マツダ)(613)
  • NSK(ナカニシ)(889)
  • NSK(日本精工)(6,692)
  • Panasonic(パナソニック)(351)
  • SK11(4,170)
  • SK(新潟精機)(1,335)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,689)
  • SMC(1,145)
  • イトーキ(365)
  • エスコ(452)
  • サンコー(三甲)(382)
  • ジャストコーポレーション(599)
  • ダイケン(467)
  • ホンダ(10,600)
  • ミツビシ(613)
  • 三菱ふそう(2,207)
  • 常磐精工(1,287)
  • 日野自動車(351)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk」の検索結果

関連キーワード
1,028件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターカセットホルダー SKC(環境測定)

    フィルターカセットホルダー

    SKC(環境測定)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    個人ばく露測定時にカセットやサイクロンを作業者に取り付けるためのホルダーです。
  • 硫酸含浸フィルター 収納済カセット SKC(環境測定)

    硫酸含浸フィルター 収納済カセット

    SKC(環境測定)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    MOCAサンプリング用硫酸含浸フィルター収納済カセットです。組立の必要がなく、使用し易い構造となっています。対応規格:OSHA 71
    仕様MOCAサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
  • 3ピースフィルターカセット ブランク SKC(環境測定)

    3ピースフィルターカセット ブランク

    SKC(環境測定)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。フィルターやサポートパッドは別売りです。
  • カセットオープナー SKC(環境測定)

    カセットオープナー

    SKC(環境測定)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    3ピースカセットなどを開ける際に使用するオープナーです。25、37、 47 mm フィルター カセットに適しています。多くのガラスチューブと互換性のあるチップカッターがついています。
  • MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセット SKC(環境測定)

    MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセット

    SKC(環境測定)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(50個)
    当日出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:MCE(混合セルロースエステルメンブランフィルター)フィルター径:37mm、フィルターポアサイズ:0.8um
    仕様オートクレーブ:不可材質MCE直径(Φmm)37孔径(Φμm)0.8
  • 特殊チューブ SKC(環境測定)

    特殊チューブ

    SKC(環境測定)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(50本)
    当日出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:CSC水酸化カリウム 50/100mg
    仕様捕集材:Anasorb CSC,ヤシ殻活性炭(50/100mg)寸法(mm)6×70
  • セルロースサポートパッド SKC(環境測定)

    セルロースサポートパッド

    SKC(環境測定)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用するフィルターのバックアップです。
  • カセットルアーアダプター SKC(環境測定)

    カセットルアーアダプター

    SKC(環境測定)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブとカセットを繋ぐ際のジョイントとして使用します。
  • 特殊チューブ SKC(環境測定)

    特殊チューブ

    SKC(環境測定)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 200/100mg
    仕様捕集材:XAD(100/200mg)寸法(mm)13>8×75
  • 個人サンプリング用チューブホルダータイプB (7-8mm×110mm用) SKC(環境測定)

    個人サンプリング用チューブホルダータイプB (7-8mm×110mm用)

    SKC(環境測定)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    作業者の襟元にガスチューブを取り付けるようのチューブホルダーです(サイズは外径7-8mm×長さ110mmのガスチューブ用です)。
  • パッシブサンプラー SKC(環境測定)

    パッシブサンプラー

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:チャコールチューブ 350mg
    仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(350mg)、●チャコール
  • 吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
  • IOMサンプラートランスポートクリップおよびカバー SKC(環境測定)

    IOMサンプラートランスポートクリップおよびカバー

    SKC(環境測定)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    IOM Sampler用の輸送用クリップおよびカバーです。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
  • エチレンオキシド用チューブ SKC(環境測定)

    エチレンオキシド用チューブ

    SKC(環境測定)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    空気中のエチレンオキシドの捕集に使用できます。捕集剤:石油系活性炭(臭化水素酸) 100/50mg
    仕様捕集材:アナソルブ(50/100mg)寸法(mm)6×70
  • パッシブサンプラー SKC(環境測定)

    パッシブサンプラー

    SKC(環境測定)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:Anasorb747 500mg
    仕様捕集材:Anasorb747(500mg)
  • DNPHガラスチューブ SKC(環境測定)

    DNPHガラスチューブ

    SKC(環境測定)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(20本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    空気中のホルムアルデヒドの捕集に使用できます。
  • フィルターキーパー(25 mm・ラベル付き・100個入) SKC(環境測定)

    フィルターキーパー(25 mm・ラベル付き・100個入)

    SKC(環境測定)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    25 mmフィルターの保管およびアーカイブ用途に対応したラベル付きのFilter-Keeperシステムです。
    用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに用いるアクセサリー一式を取り揃えています。
  • アスベストカセット グリッド有り収納済 25mm 排気口スタンド付 SKC(環境測定)

    アスベストカセット グリッド有り収納済 25mm 排気口スタンド付

    SKC(環境測定)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    空気中の浮遊アスベストの捕集に使用するΦ25mmMCEフィルター収納済みカセットです。グリッド有りです。
    材質MCE機能オートクレーブ可能直径(mm)25孔径(Φμm)0.8
  • フィールドロタメーター(2-20L/min) SKC(環境測定)

    フィールドロタメーター(2-20L/min)

    SKC(環境測定)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
    Field Rotametersは、流量範囲2~20 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、精度±3%を有し、取り外し可能なTygonチューブが付属します。
    用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲2~20 L/min校正証明書なし
  • 黒色ゴムチューブ(内径3/16インチ×外径5/16インチ・12フィート) SKC(環境測定)

    黒色ゴムチューブ(内径3/16インチ×外径5/16インチ・12フィート)

    SKC(環境測定)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷
    Tubingは、黒色ゴム製で、内径3/16-inch、外径5/16-inch、長さ12 ftの仕様です。
    用途Rubber Latex tubingは、サンプリング機器に確実に密着することで気密性の高いシールを形成し、効率的な空気流量を確保します。
  • 吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤30/15 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥50,980税込¥56,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • 吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tubeで、Anasorb C300を充填し、サイズ8 x 110 mm、1セクション構成、吸着剤量500 mg、20/40 meshの仕様です。Anasorb C300はHydrarおよびCaruliteと同等です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb C300
  • OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • 低容量PUFチューブ(PUF/ガラス繊維フィルター・22×100 mm・1層式・76 mm PUF) SKC(環境測定)

    低容量PUFチューブ(PUF/ガラス繊維フィルター・22×100 mm・1層式・76 mm PUF)

    SKC(環境測定)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    翌々日出荷
    Low-volume PUF Tubeで、PUF/ガラス繊維フィルター構成、1セクション仕様とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に76 mmのPUFを充填しています。カスタム用途向けで、チューブ両端はガラスオープン仕様、セパレーターはスクリーン/ナイロンリングの構成です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・ガラス繊維フィルター
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入)

    SKC(環境測定)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    メタノール用パッシブサンプラーは拡散式によりメタノールを捕集するサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填し、二次拡散バリアを内蔵しています。
    用途メタノール用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにメタノールを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。仕様●検証レベル:Partial●対象物質:Methanol●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • PERMEA-TECセンサー(Solvents・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Solvents・20個入)

    SKC(環境測定)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    Solvents用PERMEA-TECであり、極性化合物に対する変色による検知に加えて、各PERMEA-TEC for Solventsにはcharcoal padが内蔵されており、溶媒脱着後にGCで分析することで溶剤の同定が可能です。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限PERMEA-TEC使用時1年/現像液使用時2年安定性常温条件下で安定
  • 校正用ジャー(標準サイズ・32oz) SKC(環境測定)

    校正用ジャー(標準サイズ・32oz)

    SKC(環境測定)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    標準サイズの多目的校正ジャーで、32-ounceのポリプロピレン製です。クイックスクリューキャップとバーブ付きフィッティングを備え、簡単に使用できます。GSシリーズサイクロン、再使用可能なPPI(R)、および低流量PUFチューブの流量確認に対応します。
    用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。仕様対応アクセサリ:再使用可能PPI・GSサイクロン・低流量PUFチューブ
  • Sioutas カスケードインパクター SKC(環境測定)

    Sioutas カスケードインパクター

    SKC(環境測定)
    ¥144,800税込¥159,280
    1個
    3日以内出荷
    Sioutas Cascade Impactorは、Leland Legacy(R)空気採取ポンプを9 L/minで使用するためのカスケードインパクターで、空気中粒子を5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級して捕集します。
    用途Sioutas Cascade Impactorは、超微粒子、微粒子、および2.5 μm超の空気中粒子を分離・捕集する装置で、5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級します。9 L/minのサンプルポンプと併用した場合、各段のカットポイントを超える粒子は、それぞれの段に配置された25 mm PTFEフィルター上に捕集され、最終段の0.25 μmカットポイント未満の粒子は37 mm PTFEのアフターフィルターに捕集されます。Sioutas Impactorは屋内での個人測定およびエリア測定に適しており、特別な条件下で屋外環境測定にも使用できます。粒径別に分級された試料は、重量分析、化学分析、顕微鏡分析により評価可能です。仕様●カットポイント:2.5 μm・1.0 μm・0.50 μm・0.25 μm●使い捨て:不可●推奨アフターフィルター:37 mm・2.0 μm PTFE●推奨捕集フィルター:25 mm・0.5 μm PTFE(PTFE支持体付)●測定区分:超微粒子・微粒子・PM2.5超●段別カットポイント:2.5・1.0・0.50・0.25 μm(Stage A~D)材質陽極酸化アルミニウム(ステージ)・BUNA-N(Oリング)・アクリル(フィルターリテーナー)質量(g)159外形寸法(cm)8.6×5.5使用チューブ内径3/8インチ流量(L/min)9使用条件風速5 mph未満・使用温度最大240 ℃各種認証ETV
  • インピンジャートラップ(インライン・プラスチック製・3個入) SKC(環境測定)

    インピンジャートラップ(インライン・プラスチック製・3個入)

    SKC(環境測定)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    ガラス製またはPFA製インピンジャー用のインラインプラスチックトラップで、蒸気成分を除去するためのsorbentを内蔵しています。
    用途インピンジャートラップは、サンプリング中に液体およびまたは蒸気が空気採取ポンプ内に侵入してポンプを損傷するのを防ぐため、インピンジャーと空気採取ポンプの間に設置します。SKC Midget Impingers用インピンジャートラップには、sorbentを使用しないガラス製トラップ(Cat. No. 225-22)と、交換可能なsorbentを使用するインラインプラスチックトラップ(Cat. No. 225-22-01)があります。ガラス製トラップは、シングルホルダー Cat. No. 225-20-01または225-20-05、もしくはダブルホルダー Cat. No. 225-20-02または225-20-03を使用してポンプに取り付けます。プラスチック製トラップは、インピンジャーとポンプの間をチューブで接続してインラインで使用します。タイプトラップ
  • チューブホルダー Type A カバー付き(非調整式・外径6mm×長さ70mmチューブ用) SKC(環境測定)

    チューブホルダー Type A カバー付き(非調整式・外径6mm×長さ70mmチューブ用)

    SKC(環境測定)
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット
    3日以内出荷
    Low Flow Tube Holderは、カバー付きの非調整式チューブホルダーで、外径6-mm、長さ70-mmに対応します。
    用途耐久性に優れたSKC Protective tube coverは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に取り付けられるカラークリップを備えています。仕様チューブカバー:あり対応機種Pocket Pump TOUCH寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6 ×70
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径0.5 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.5構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネート
  • GSシリーズ サイクロン用カセットアダプター(37mm) SKC(環境測定)

    GSシリーズ サイクロン用カセットアダプター(37mm)

    SKC(環境測定)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    3日以内出荷
    GSシリーズサイクロン用交換カセットアダプター(37mm対応)です。
    用途SKCは、SKCサイクロン用の高品質な交換部品を幅広く取り揃えています。
  • GSシリーズ サイクロン用カセットアダプター(25mm) SKC(環境測定)

    GSシリーズ サイクロン用カセットアダプター(25mm)

    SKC(環境測定)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    3日以内出荷
    GSシリーズサイクロン用交換カセットアダプター(25mm対応)です。
    用途SKCは、SKCサイクロン用の高品質な交換部品を幅広く取り揃えています。
  • シングル充電器(Pocket Pump TOUCH用) SKC(環境測定)

    シングル充電器(Pocket Pump TOUCH用)

    SKC(環境測定)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    Pocket Pump(R) TOUCH Single Chargerは、USB接続の磁気コネクターを採用したシングルチャージャーで、ケーブルおよび米国仕様プラグ付きウォールキューブが付属します。
    用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。
  • 保護ポーチ(AirChek TOUCH/Connect/Essential/Essential+用・ブラック) SKC(環境測定)

    保護ポーチ(AirChek TOUCH/Connect/Essential/Essential+用・ブラック)

    SKC(環境測定)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    AirChek(R) Touchシリーズ用の個人サンプリング向けブラックカラー保護用ポンプポーチで、調整可能なウエストベルトおよびショルダーストラップを備え、装着時の快適性を考慮した設計です。
    用途SKCポンプケースと保護ポーチは、SKCサンプルポンプの持ち運びやすさと保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケース/ポーチには、ソフトサイドナイロンケース、保護機能と静音性を備えたポンプポーチ、ハードサイドキャリーケースなど、様々なオプションをご用意しています。
  • Swinnex フィルターホルダー(ポリプロピレン製・シリコンシール付き・再使用可・オートクレーブ対応・13mm・2ピース・10個入) SKC(環境測定)

    Swinnex フィルターホルダー(ポリプロピレン製・シリコンシール付き・再使用可・オートクレーブ対応・13mm・2ピース・10個入)

    SKC(環境測定)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    フィルターホルダーで、ポリプロピレン製(Swinnex)、シリコーンシール付きの再使用可能タイプです。フィルターを装着した状態でオートクレーブ滅菌が可能で、13 mmサイズの2ピース構造です。
    用途SKCの軽量フィルターホルダーは、確実なフィルターサンプリングを可能にし、13 mm、25 mm、37 mm、47 mmの各サイズが用意されているほか、さまざまな材質および形状から選択できます。仕様適合フィルター径:13 mm
  • ルアーチューブアダプター(ニッケルメッキ真鍮製・1/4インチID対応・10個入) SKC(環境測定)

    ルアーチューブアダプター(ニッケルメッキ真鍮製・1/4インチID対応・10個入)

    SKC(環境測定)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ニッケルメッキ真鍮製ルアーアダプターで、内径1/4-inchチューブ接続用のホースバーブと、標準サンプリングカセットの出口に接続するためのテーパードルアーを備えています。
    用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。