カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • テザック(83)
  • APEM(12)
  • SPARKFUN(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • RS PRO(6)
  • AMPHENOL(5)
  • SIEMENS(2)
  • SICK(2)
  • S.Yairi(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • Weller(1)
  • 安立計器(1)
  • コミネ(1)
  • DIGILENT(1)
  • BIORAD(1)
  • Festo(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesac」の検索結果

特価
本日7月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターカセット(マイクロバキューム式カーペットアスベスト採取用・MCEフィルター・サポートパッド付き・0.45 μm・37 mm・非導電性スチレン製カセット・マイクロバキュームノズル付き) SKC(環境測定)フィルターカセット(マイクロバキューム式カーペットアスベスト採取用・MCEフィルター・サポートパッド付き・0.45 μm・37 mm・非導電性スチレン製カセット・マイクロバキュームノズル付き)SKC(環境測定)
3,798税込4,178
1個
46日以内出荷
アスベストサンプリング用のMicrovacuum Cassetteで、孔径0.45 μm、直径37 mmのMCEフィルターを、サポートパッドおよびノズルを備えたクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとした構成です。
用途Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。仕様●オートクレーブ:非対応●サポート:あり材質カセット:非導電性クリアスチレン、MCE構成カセット装填済み、カセット:3ピース従来型(マイクロバキューム)外観クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)0.45
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き) SKC(環境測定)QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)SKC(環境測定)
409,800税込450,780
1セット
46日以内出荷
QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
カーペット真菌胞子採取キット SKC(環境測定)カーペット真菌胞子採取キットSKC(環境測定)
28,980税込31,878
1セット
46日以内出荷
Carpet Sampling Kit for Fungal Sporesは、microvacuum carpet cassettes Cat. No. 225-9542を10個、10 x 10 cmの使い捨てテンプレート、Luerアダプター、ジッパーバッグ、ラベルを含みます。使用には10 L/minを超える流量に対応したポンプが必要です。
用途Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。仕様●オートクレーブ:非対応●サポート:あり材質ポリカーボネート、カセット:非導電性クリアスチレン構成カセット装填済み、カセット構成3ピース従来型(マイクロバキューム)流量(L/min)推奨:10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)外観クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き適合ポンプ高流量バキュームポンプまたはQuickTake 30直径(mm)37孔径(Φμm)0.4
フィルターカセット(マイクロバキューム式カーペット真菌胞子採取用・ポリカーボネートフィルター・サポートパッド付き・0.4 μm・37 mm・非導電性スチレン製カセット・マイクロバキュームノズル付き) SKC(環境測定)フィルターカセット(マイクロバキューム式カーペット真菌胞子採取用・ポリカーボネートフィルター・サポートパッド付き・0.4 μm・37 mm・非導電性スチレン製カセット・マイクロバキュームノズル付き)SKC(環境測定)
4,098税込4,508
1個
46日以内出荷
真菌胞子サンプリング用のMicrovacuum Carpet Sampling Cassetteで、直径37 mm、孔径0.4 μmのポリカーボネートフィルターを、サポートパッドおよびマイクロバキュームノズルを備えた非導電性スチレン製カセットに組み込み、バンド処理済みとした構成です。
用途Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。仕様●オートクレーブ:非対応●サポート:あり材質ポリカーボネート、カセット:非導電性クリアスチレン構成カセット装填済み、カセット構成3ピース従来型(マイクロバキューム)流量(L/min)推奨:10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)外観クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き適合ポンプ高流量バキュームポンプまたはQuickTake 30直径(mm)37孔径(Φμm)0.4
ブラック Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)ブラック Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)SKC(環境測定)
71,980税込79,178
1箱(10個)
46日以内出荷
Black Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼
QuickTake 30 ポンプ(充電器なし) SKC(環境測定)QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)SKC(環境測定)
369,800税込406,780
1セット
46日以内出荷
QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら