カーペット真菌胞子採取キット
Carpet Sampling Kit for Fungal Sporesは、microvacuum carpet cassettes Cat. No. 225-9542を10個、10 x 10 cmの使い捨てテンプレート、Luerアダプター、ジッパーバッグ、ラベルを含みます。使用には10 L/minを超える流量に対応したポンプが必要です。
- 用途
- Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。
- 仕様
- ●オートクレーブ:非対応●サポート:あり
- 材質
- ポリカーボネート、カセット:非導電性クリアスチレン
- 構成
- カセット装填済み、カセット構成3ピース従来型(マイクロバキューム)
- 流量(L/min)
- 推奨:10
- サンプリング
- 時間:可変
- チューブ内径(Φmm)
- 接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)
- 外観
- クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き
- 適合ポンプ
- 高流量バキュームポンプまたはQuickTake 30
- 直径(mm)
- 37
- 孔径(Φμm)
- 0.4
- 内容量
- 1セット
環境測定その他関連用品 の新着商品
コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)税込¥60,478¥54,980カテゴリ























