カテゴリ
- 科学研究・開発用品(102)
- 測定用品(41)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- ドレーゲル(36)
- テクロック(13)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(12)
- アズワン(8)
- 共立理化学研究所(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- MSTコーポレーション(3)
- オーハウス(3)
- CKD(3)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- オーム電機(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- MICROCHIP(2)
- Schutzinger(2)
- Seeed Studio(2)
- Thermo Scientific Nalgene(2)
- ブランドをもっと見る
「toc測定」の検索結果
特価

シングル充電器(Pocket Pump TOUCH用)
SKC(環境測定)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH Single Chargerは、USB接続の磁気コネクターを採用したシングルチャージャーで、ケーブルおよび米国仕様プラグ付きウォールキューブが付属します。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。
Pocket Pump TOUCH ポンプ
SKC(環境測定)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCHは、Li-Ionバッテリーおよびドライバーが付属します。使用にはチャージャーが必要です。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグへ直接充填可能な排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた小型ポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
ナイロンキャリーケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universal 単体キット/PowerFlex 5ステーション充電器用)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷AirChek(R)シリーズ、Pocket Pump(R) Touch、およびUniversalシリーズ用のブラックカラー保護用ナイロン製ポンプポーチで、ショルダーストラップが付属しています。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット
SKC(環境測定)¥179,800税込¥197,7801式4日以内出荷Pocket Pump TOUCH パーソナル空気サンプリングポンプは、一般的な有機溶剤のサンプリングに最適です。20~500ml/分の低流量でサンプリングが可能です。タッチスクリーン操作が可能で、500ml/分で20時間以上動作するリチウムイオンバッテリーを搭載し、サンプルバッグを直接充填するための排気口とACアダプター/充電器を備えたコンパクトなデザインが特徴です。本質安全防爆のUL認定を取得しています。仕様流量範囲:0.02~0.5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6動作時間15時間流量精度±5% または ±3 ml/min
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)
SKC(環境測定)¥1,998,000税込¥2,197,8001セット46日以内出荷NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorはdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット)
SKC(環境測定)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット46日以内出荷NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack KitはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット)
SKC(環境測定)¥1,998,000税込¥2,197,8001セット46日以内出荷NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kitは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き)
SKC(環境測定)¥539,800税込¥593,7801セット46日以内出荷NoiseCHEK Single Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)
SKC(環境測定)¥1,298,000税込¥1,427,8001セット46日以内出荷NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 Calibratorは、dosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)
SKC(環境測定)¥1,298,000税込¥1,427,8001セット46日以内出荷NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし)
SKC(環境測定)¥359,800税込¥395,7801個46日以内出荷NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、Bluetooth機能は搭載していません。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット)
SKC(環境測定)¥419,800税込¥461,7801セット46日以内出荷NoiseCHEK Single KitはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット)
SKC(環境測定)¥439,800税込¥483,7801セット46日以内出荷Single Kitは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット)
SKC(環境測定)¥1,898,000税込¥2,087,8001セット46日以内出荷NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack KitはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)
SKC(環境測定)¥2,098,000税込¥2,307,8001セット46日以内出荷NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1連続運転時間(h)40以上データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)
SKC(環境測定)¥1,298,000税込¥1,427,8001セット46日以内出荷NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)
SKC(環境測定)¥2,098,000税込¥2,307,8001セット46日以内出荷NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし)
SKC(環境測定)¥379,800税込¥417,7801個46日以内出荷NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、本質安全防爆仕様でBluetooth機能は搭載していません。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)
SKC(環境測定)¥1,298,000税込¥1,427,8001セット46日以内出荷NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 CalibratorはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット)
SKC(環境測定)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット46日以内出荷NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kitは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・音声メモ・音声記録)
SKC(環境測定)¥379,800税込¥417,7801個46日以内出荷NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載、音声メモ機能および音声記録機能を備えています。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き)
SKC(環境測定)¥519,800税込¥571,7801セット46日以内出荷NoiseCHEK Single Kit with Class 2 CalibratorはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(単体・キット・Class 2 Calibrator付き)
SKC(環境測定)¥539,800税込¥593,7801セット46日以内出荷NoiseCHEK Single Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)
SKC(環境測定)¥1,998,000税込¥2,197,8001セット46日以内出荷NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 CalibratorはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
Surface SWYPE(Aliphatic Isocyanates・25個入)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781箱(25個)46日以内出荷脂肪族イソシアネート用の表面汚染検出器であり、使用にはDeveloping Solution for Isocyanates Cat. No. 769-1062が別途必要です。用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】脂肪族イソシアネート保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
Surface SWYPE(Aromatic Isocyanates・25個入)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781箱(25個)46日以内出荷芳香族イソシアネート用の表面汚染検出器であり、使用にはDeveloping Solution for Isocyanates Cat. No. 769-1062が別途必要です。用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】芳香族イソシアネート保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
Skin SWYPE(Aromatic Isocyanates・20個入)
SKC(環境測定)¥15,980税込¥17,5781箱(20個)46日以内出荷芳香族イソシアネート用の皮膚汚染検出器であり、プラスチックカップ20個を含みます。使用にはDeveloping Solution for Isocyanates Cat. No. 769-1062が別途必要です。用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】o-フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
Skin SWYPE(Aliphatic Isocyanates・20個入)
SKC(環境測定)¥15,980税込¥17,5781箱(20個)46日以内出荷脂肪族イソシアネート用の皮膚汚染検出器であり、プラスチックカップ20個を含みます。使用にはDeveloping Solution for Isocyanates Cat. No. 769-1062が別途必要です。用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】o-フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥22,980税込¥25,2781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKC Sorbent Tubesは、作業環境および環境中に存在する空気中のガスおよび蒸気状汚染物質を効果的に捕集するため、各種分析法の仕様に適合するよう設計された高性能sorbent tubeです。低バックグラウンドで高品質なsorbent材を精密に充填した構造により、幅広い化学物質に対して再現性の高い信頼性のある結果を提供し、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、HSEの各測定法仕様に適合します。sorbent材には、活性炭、シリカゲル、Tenax、Anasorb、Chromosorb、および特定化合物向けの各種特殊樹脂が用いられ、耐薬品性に優れた不活性なホウケイ酸ガラス製チューブに精密シールされた端部構造を採用することで、使用前の汚染防止と安全な切断操作を可能にしています。品質管理では、sorbent充填量、規定メッシュサイズおよびセパレーター構成の均一性、背圧特性の一貫性を確認し、ブレークスルー検知用のバックアップ層を備え、Pocket Pump TOUCHを含む低流量サンプリングポンプと互換性があります。サンプリング後の汚染防止用シーリングキャップが付属し、オンラインでsorbentバックグラウンド証明書の確認が可能で、100種類以上のsorbent tubeが用意されています。SKCは空気サンプリング分野における長年の実績に基づき、精度、再現性、品質および規制適合性を重視したsorbent tubeを提供しており、用途選定の参考としてSKC Sampling Guides(www.skcinc.com/sampling-guides)を利用できます。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)
SKC(環境測定)¥409,800税込¥450,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・500個入)
SKC(環境測定)¥909,800税込¥1,000,7801箱(500個)46日以内出荷Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single polypropyleneセプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト設計です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・5L・10個入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)12×15材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・1個)
SKC(環境測定)¥7,998税込¥8,7981個46日以内出荷本製品は容量1 LのTedlarバッグで、stainless steel製フィッティングを採用しています。デュアル構成として、バッグのフラッシング、充填および密封に使用するhose/valveと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのseptum付きシリンジポートを備えています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・100L・3個入)
SKC(環境測定)¥79,980税込¥87,9781箱(3個)46日以内出荷Tedlar(R) 100 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)10025寸法(inch)30×39、22×24材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(Vac-U-Chamberラージ用・ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・8L・10個入)
SKC(環境測定)¥88,980税込¥97,8781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 8 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。Large Vac-U-Chamber Cat. No. 231-939との併用に使用します。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)8寸法(inch)13.75×19材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)
SKC(環境測定)¥8,998税込¥9,8981個46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥63,980税込¥70,3781箱(10個)46日以内出荷FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781箱(10個)46日以内出荷Standard FlexFoil(R) 1 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)46日以内出荷Standard FlexFoil(R) 5 L Sample Bagは、容量5 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)13.75×14.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定