NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット)
Single Kitは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
- 用途
- CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。
- 仕様
- ●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応
- 測定範囲
- 70~140 dB・ピーク143 dB
- 区分
- 個人騒音ばく露計
- 質量(g)
- 117
- 電源
- 3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池
- 適合規格
- ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017
- 表示
- TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示
- 外形寸法(cm)
- 9.9×4.8×5.1
- データ容量
- 保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)
- 解析ソフト
- DataTrac dB
- 通信機能
- USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続
- 精度等級
- Class 2
- 連続動作時間
- 40時間以上
- 特性
- 時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク
- 防爆認証
- Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃<Ta<45℃・ATEX/IECEx/UL/UKEX/CE/UKCA対応
- 内容量
- 1セット
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ



























