カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- ELPA(1)
- ユキワ精工(1)
- サンデン(1)
- GATOR Case(1)
「tsa090」の検索結果
特価

BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター)
SKC(環境測定)¥85,980税込¥94,5781個46日以内出荷BioStage(R) Standard Single-stage Bioaerosol Impactorは、90 to 100 mmの寒天培地プレートに対応した単段式バイオエアロゾルインパクターです。使用には、流量28.3 L/minに対応可能なポンプが必要です。用途SKC BioStage可培養カスケードインパクターは、屋内および屋外におけるカビおよび細菌のサンプリングに関して、NIOSHの要件およびACGIHの推奨に適合します。BioStageは、インレットコーン、精密に穿孔された400孔のインパクターステージ、および標準サイズの寒天培地プレートを保持するベースで構成され、高流量ポンプであるQuickTake(R) 30などを使用して、空気中の微生物を孔部(ジェット)から吸引し、寒天表面上に捕集します。試験により、BioStageは業界標準であるAndersen N-6と同等の性能を有することが確認されており、従来の大型スプリングクランプに代わるSureLockポジティブシール機構を採用することで、サンプルの完全性を確保している点が特長です。仕様●50%カット径(D50):0.6 μm●オートクレーブ:入口コーン・ベースプレート対応/Oリング非対応●ジェット分級段:孔数400・孔径0.25 mm●推奨培地:細菌/TSA・BAP/真菌/PDA・MEA・DG-18・CMA●精密加工アルミニウム/Oリング:BUNA-N(Duro 50)●対応培地径:90~100 mm寒天培地●分析方法:コロニー培養●捕集方式:培地捕集材質入口コーン・ベースプレート流量(L/min)28.3チューブ内径(inch)接続:1/4インチ