カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- ラムマウント(31)
- AOHI(アオハイ)(10)
- Lumberg Automation(6)
- AFAM(アファム)(5)
- READY GO(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(2)
- スミス(SMITH LTD.)(2)
- GATOR Case(2)
- オーム電機(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ホンダ(1)
- tecMATE(1)
- コミネ(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- ハーティング(1)
- QNAP(1)
- ブランドをもっと見る
「umat」の検索結果

chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・NIST証明書付き)
SKC(環境測定)¥229,800税込¥252,7801個46日以内出荷Medium Flow chek-mate(R) Flowmeter with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、NIST標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min精度(mL)表示値の±1%(750~5000 /min)・上記範囲外は表示値の±2.5%校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・ISO証明書付き)
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801個46日以内出荷Medium Flow chek-mate(R) Flowmeter with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、ISO標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式精度Medium Flow 500~750 ml/minは表示値の±2.5%・750~5000 ml/minは±1%・High Flow 5~30 L/minは表示値の±1%表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・ISO証明書付き・キット)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801セット46日以内出荷Medium Flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、ISO標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min精度(mL)Medium Flow 500~750 /minは表示値の±2.5%・750~5000 /minは±1%校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30.0L/min・UKAS証明書付き・キット)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801セット46日以内出荷Medium flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲5.0~30 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、UK標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり方式電子式精度表示値の±1%(5~30 L/min)機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応Leland Legacyポンプ・専用ケーブル使用時)流量測定範囲5~30 L/min校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・UKAS証明書付き・キット)
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801セット46日以内出荷Medium flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、UK標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min精度(mL)Medium Flow 500~750 /minは表示値の±2.5%・750~5000 /minは±1%校正証明書付属
chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・NIST証明書付き・キット)
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801セット46日以内出荷Medium Flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、NIST標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min精度(mL)Medium Flow 500~750 /minは表示値の±2.5%・750~5000 /minは±1%校正証明書付属