chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・UKAS証明書付き・キット)
Medium flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、UK標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。
- 用途
- Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。
- 仕様
- ●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m
- 質量(g)
- 255 未満
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源(V)
- 9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池
- 方式
- 電子式
- 表示分解能
- 0.001 L/min
- 外形寸法(cm)
- 17.8×8.4×3.3
- 保護等級
- IP40
- 機能
- 自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)
- 電源自動OFF
- 15分
- 流量測定範囲
- 0.50~5 L/min
- 精度(mL)
- Medium Flow 500~750 /minは表示値の±2.5%・750~5000 /minは±1%
- 校正証明書
- 付属
- 内容量
- 1セット
環境測定その他関連用品 の新着商品
コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)税込¥60,478¥54,980カテゴリ























