カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • BLooK
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • WURTH ELEKTRONIK(17)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • DNライティング(5)
  • KINGBRIGHT(4)
  • エスコ(2)
  • BROADCOM(2)
  • LITE-ON(2)
  • ROHM(2)
  • バイオクラフト(2)
  • ナリカ(2)
  • RS PRO(2)
  • COUGAR(2)
  • インフォメックス松本(2)
  • 美舘イメージング(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • brother(ブラザー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led-470」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDトランスイルミネーターBLooK BLooKLEDトランスイルミネーターBLooKBLooK
93,980税込103,378
1式
欠品中
ボトムアップLEDイルミネーション採用人間工学に基づいた視野角オートシャットオフ機構ゲルカッティングツール付属BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能
仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●フィルターサイズ(W×L):200×120mm●オートシャットオフ:5分●本体サイズ(W×L×H):295×215×42mm●重量:1280g●電源:100-240VAC、50/60Hz、1.4A●構成:イルミネーター本体、電源コード、ゲルカッティングツール(替刃付)、マニュアル(スリーブに記載されています)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3802-73
コンパクトLEDトランスイルミネーターμBLooK BLooKコンパクトLEDトランスイルミネーターμBLooKBLooK
109,800税込120,780
1式
4日以内出荷
LEDイルミネーター コンパクトタイプ μBLooKTMコンパクト設計(フットプリント193×199mm)ボトムアップLEDイルミネーション採用フィルター面の汚れを防ぐゲルトレイ付属ゲルトレイの着脱によりLEDが自動的に点灯・消灯するオートスイッチ機構搭載BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能
仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●フィルターサイズ(W×L):88×119mm●本体サイズ(W×L×H):193×199×33mm●重量:500g●電源●▼入力:100-240VAC、50/60Hz、1.4A●▼出力:12V、1.5A●構成:イルミネーター本体、電源コード、ゲルトレイ●本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3802-76
簡易チェックLEDトランスイルミネーターpBLooK BLooK簡易チェックLEDトランスイルミネーターpBLooKBLooK
34,980税込38,478
1式
欠品中
LEDイルミネーター ハンディタイプ pBLooKTM手のひらサイズ泳動前に増幅の有無を簡易的に判別することが可能pBLooKTMのご使用にあたって検出方法としては下記の2とおりがあります。PCR反応の際に1:蛍光色素入りの反応液(マスターミックス)を使用した場合はそのまま検出することが可能です。2:蛍光色素が入っていない反応液を使用した場
仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●本体サイズ(W×L×H):83×83×22mm●重量:100g●電源:1.5V単四電池3個●構成:イルミネーター本体、マニュアル●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3802-75