カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Nidec
  • IDEC(和泉電気)(551)
  • シュナイダーエレクトリック(246)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(39)
  • 日本電産(12)
  • 日本電産サーボ(5)
  • エスコ(4)
  • TRACO POWER(3)
  • 富士電機(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 三菱電機(1)
  • SIEMENS(1)
  • DELTRON(1)
  • carrozzeria(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IDEC 24V」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズ NidecDCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズNidec
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.94 W●出力スピード:35 rpm●最大出力トルク:1.3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:72:1●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:1.5 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石アズワン品番65-7361-74
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズ NidecDCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズNidec
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズGMAG高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズGMAG DCモータです。ブラシモータ スパーギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP40
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.84 W●出力スピード:65 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●ギア比:109:1●寸法:24.5 (直径) x 77.2 mm●許容電流値:400 mA●長さ:77.2mm●幅:24.5mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4529アズワン品番65-7361-93
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 4 Nm DCK31シリーズ NidecDCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 4 Nm DCK31シリーズNidec
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:25.4 W●出力スピード:66 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:4 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:69:1●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:4 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●コアコンストラクション:永久磁石アズワン品番65-7361-55
DCモーター ブラシ 24V 14.7 mNm DMN37シリーズ NidecDCモーター ブラシ 24V 14.7 mNm DMN37シリーズNidec
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズDC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:7.2 W●出力スピード:4700 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:14.7 mNm●寸法:38.4 (直径) x 76.2 mm●許容電流値:530 mA●長さ:76.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4481アズワン品番65-7361-83
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMPGシリーズ NidecDCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMPGシリーズNidec
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:24.7 W●出力スピード:540 rpm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:56:4●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:2 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4510アズワン品番65-7361-70
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 3 Nm DCK31シリーズ NidecDCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 3 Nm DCK31シリーズNidec
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:52.5 W●出力スピード:195 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:53:2●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:5 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●シリーズ:DCK31アズワン品番65-7361-56
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 39 Ncm DMN29シリーズ NidecDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 39 Ncm DMN29シリーズNidec
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Nidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3 W●出力スピード:40 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:39 Ncm●ギア比:100:1●寸法:37 (直径) x 87.8 mm●許容電流値:420 mA●長さ:87.8mm●幅:37mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4497アズワン品番65-7361-72