絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

DPVR

DPVRのページです。DPVRは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPVR-4D PRO V2/VRヘッドマウントディスプレイ DPVRDPVR-4D PRO V2/VRヘッドマウントディスプレイDPVR
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
解像度3664×1920RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ5.46インチ
VRヘッドマウントディスプレイ DPVR P2 DPVRVRヘッドマウントディスプレイ DPVR P2DPVR
取扱い終了
パソコンへの接続が不要なスタンドアローン型VRヘッドマウントディスプレイ3664×1920の高解像度に対応する5.46インチディスプレイを搭載Qualcomm社のVR/AR向けSoC「Snapdragon XR1 Platform」を採用し、あらゆる動作のレイテンシーを軽減3DoFコントローラーが付属し、本体側面のタッチパッドとコントローラーを状況に応じて使い分け可能5700mAhのリチウムポリマー電池を搭載し、最大4時間の連続使用が可能最大1TBのmicroSDカードに対応し、大容量の動画の視聴にも最適VR動画配信サービス「VeeR VR」やアプリストア「VIVEPORT」に対応
付属品Type-C USBケーブル、Bluetoothコントローラー、スペーザー、保証書、取扱説明書寸法(mm)ヘッドセット:約208×約130×約105※ヘッドストラップは含まず質量(g)ヘッドセット:690 (本体のみ)接続ヘッドセット:Type-Cセンサーヘッドセット:ジャイロスコープ、加速度センサー、磁気センサーバッテリー【コントローラー】単4電池×2 ※別途ご用意ください【ヘッドセット】タイプ:リチウムポリマー、容量:5700mAh、連続使用時間:約4時間解像度3664×1920操作ヘッドセット:タッチパッド、戻るボタン、音量調節ボタン(+/-)視野角ヘッドセット:94°コネクタコントローラー:なしチップセット【ヘッドセット】CPU:Qualcomm Snapdragon XR1、GPU:Adreno615(700MHz)環境【ヘッドセット:対応プラットフォーム】VR動画配信サービス:VeeR VR※プリインストール済みアプリストア:VIVEPORT ※プリインストール済みその他アプリ:動画/エンタメ アプリのリンク内蔵※アプリのインストールはユーザー様任意となります。RoHS指令(10物質対応)対応通信規格【ヘッドセット】Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n/ac、 dual-band (2.4 GHz、5.0 GHz)Bluetooth:Bluetooth 5.0ヘッド仕様【ヘッドセット】自由度:3DoF間隔(mm)【ヘッドセット】瞳孔間距離:58/64/70ストレージ【ヘッドセット】本体メモリー:128GB、RAM:6GB、microSDカード:最大1TBに対応モニターサイズ5.46インチボタン仕様コントローラー:タッチパッド、トリガー、メニュー、戻るリフレッシュレート(Hz)ヘッドセット:72 (ディスプレイ90)オーディオヘッドセット:デュアルマイク、デュアルステレオスピーカー、3.5mm標準イヤホンジャックコントローラ自由度:3DoF