絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

GeoVision

GeoVisionのページです。GeoVisionは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GV-PA903BT ネットワークカメラに対応する1ポートPoE++給電アダプタ 1年保証 GeoVisionGV-PA903BT ネットワークカメラに対応する1ポートPoE++給電アダプタ 1年保証GeoVision
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
ギガビットPoE++給電アダプタ(GV-PA903BT)は、ネットワークカメラに対応する1ポートPoE++給電アダプタです。PoE++給電が必要な機器の電源をLANケーブルから供給することができます。 1ポートPoE++給電アダプタ 最大消費電力 95W
バリフォーカルレンズ付 昼夜監視用に自動IRカットフィルターを搭載した 4MP AI ディープラーニング ボックス ネットワーク カメラ 1年保証 GeoVisionバリフォーカルレンズ付 昼夜監視用に自動IRカットフィルターを搭載した 4MP AI ディープラーニング ボックス ネットワーク カメラ 1年保証GeoVision
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
GV‐BX4802 は、昼と夜の監視用に自動 IR カット フィルターを搭載した 4 MP ネットワーク カメラです。 さまざまなニーズに応じて、より包括的なパフォーマンスを実現するために、カメラの固定/アイリス レンズはオプションです。 GV-BX4802 は、H.265 / H.264 ビデオ コーデックをサポートし、ネットワーク帯域幅を縮小しても高画質を維持しながら、より優れた圧縮率を実現します。 このカメラには超低ルクス CMOS イメージセンサーが装備されており、カメラは暗闇の中でカラーライブビューを提供できます。 ディープ ラーニング アルゴリズムを活用した AI テクノロジは、人間や車両を他の移動物体から識別します。 GeoVision ビデオ管理ソフトウェア (GV-VMS) と統合され、AI 境界保護、リアルタイム アラート、再生などをサポートします。 バリフォーカルレンズ付き
GV-BLFC5800 500万画素CMOSを搭載したH.265/H.264両対応 屋外対応ネットワークカメラ 1年保証 GeoVisionGV-BLFC5800 500万画素CMOSを搭載したH.265/H.264両対応 屋外対応ネットワークカメラ 1年保証GeoVision
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
GV-BLFC5800は、500万画素CMOSを搭載したH.265/H.264両対応ネットワークカメラです。映像圧縮にH.265コーデックを採用し、H.264コーデックと比較時、最大50%の録画容量の削減、ネットワーク帯域幅の軽減を実現します。(削減/軽減率は撮影環境によって変動します)IP67準拠防水/暖色系LEDを搭載し、屋外設置(IK10耐衝撃性)にも対応する、カメラ設置場所を選ばないモデルです。(Super Low Luxモデル)AIディープラーニング技術を活用して、人間や車両を他の移動体と判別して検出することができます。 GeoVision映像管理ソフトウェア(GV-VMS)と統合することにより、AIペリメーター保護、リアルタイムアラート、イベント再生などに対応しています。
10/100/1000M PoE+対応 (15.4W 供給 / 1 PoE port) (最長250m / 転送速度10Mbps) 8ポートスイッチングハブ 1年保証 GeoVision10/100/1000M PoE+対応 (15.4W 供給 / 1 PoE port) (最長250m / 転送速度10Mbps) 8ポートスイッチングハブ 1年保証GeoVision
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
GV-APOE0810は、IPカメラに最適化された、10/100/1000M PoE+対応8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3at規格(PoE+)に対応し、装置全体で最大125WまでのPoE給電が可能です。 (4ポート使用の場合、1ポートあたり30W 、8ポート使用の場合1ポートあたり15.4Wの給電が可能) また、アップリンクポートを2つ搭載。 本体は、放熱性に優れた金属筐体を採用し、筐体の発熱を最大限抑えます。 主な特徴 10ポート10/100/1000BaseT(X)、8ポートPoE IEEE802.3at規格対応 8ポート使用時、1ポートあたり15.4W 最大消費電力125W LANモード PDアライブチェック対応 PoE接続(最長250m/転送速度10Mbps) 金属筐体/取付金具付属 GV-IPカメラシリーズ動作確認済モデル