カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Dell Technologies
  • JAPANNEXT(95)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
  • Philips(23)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
  • AOC(9)
  • Pixio(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • ノーブランド(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • KSフィルター(4)
  • uniq(ユニーク)(4)
  • iiyama(イイヤマ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • IPF(3)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd300」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー

    Dell Technologies
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
    仕様●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:496.53 mm/収縮時:364 mm x 538.64mm x 181.75 mm スタンド除く:314.23 mm x 538.64 mm x 50.03 mm●本体色:ダークグレー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり(最大150mm)ピッチ0.27450 mm x 0.27450 mm寸法23.8型消費電力(W)13.8電源AC100-240V表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドとケーブルを含む:5.20スタンドとケーブル除く:3.45最大消費電力(W)215215コントラスト比1500:1(標準)輝度300cd/m2表示色約1670万色解像度1920 x 1080視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-C - Type-C(1.80 m)入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-C、RJ45 Ethernetポートスピーカーなし色(本体)ダークグレー端子HDMIポート(HDCP 1.4)×1、DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)ポート×1、DisplayPort 出力 1.4ポート×1、USB Type-A 5Gbps ダウンストリームポート×2、USB-C 5Gbps アップストリームポート×1、RJ45 Ethernetポート×1、USB-C 5Gbps ダウンストリームポート×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3,0.3モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB-C 5Gbps アップストリーム ポート、USB-C 5Gbps ダウンストリーム ポート
  • プロフェッショナルシリーズ 23.8インチタッチモニター(良品先出しサービス保証付き) Dell Technologies

    プロフェッショナルシリーズ 23.8インチタッチモニター(良品先出しサービス保証付き)

    Dell Technologies
    53,980税込59,378
    1台
    欠品中
    Dell Pro 24 PlusタッチUSB-Cハブ モニター - P2424HT 直感操作で業務効率化。Windows/Mac両対応の23.8インチ10点マルチタッチモニター。USB-Cケーブル1本で最大90W給電と画面出力を同時に行え、有線LANポートも備えたハブ機能でデスクがすっきり片付きます。
    モニターサイズ23.8型応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準)質量(kg)7.86消費電力(W)18(ONモード時)、190(最大)、0.5(スタンバイ時)、0.3(オフモード)表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.8×248.87×320.98※スタンド含む角度調整範囲傾斜角度(-5°/60°)、スイベル角度(-30°/30°)コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)解像度1920×1080(フルHD/1080p)保証期間3年接続端子RJ45 イーサネットポート、1GbE高さ調整範囲(mm)110.52バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリー輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり

    Dell Technologies
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    U3824DW 液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell デジタル ハイエンド シリーズ U3824DWは、優れた没入感と広大な作業領域を両立した38インチの曲面ウルトラワイドモニターです。 アスペクト比21:9、WQHD+解像度(3840×1600)の画面には、従来のIPSパネルの2倍のコントラスト比(2000:1)を実現する「IPS Black」テクノロジーを採用しており、深い黒と正確な色彩を再現します。また、最大90Wの給電が可能なUSB-Cポートや有線LAN(RJ45)対応のハブ機能を内蔵しているため、ノートPCとケーブル1本で接続してすっきりとしたワークスペースを構築できます。さらに、2台のPCをシームレスに切り替えて操作できるKVM機能や内蔵スピーカーも備え、ビジネスからクリエイティブワークまで高い生産性を支援する製品です。
    仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ37.5型ピッチ0.22908 mm表面処理ノングレアコントラスト比2000:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×1600視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30~100kHz走査周波数(垂直)56~76Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)シルバー高さ調節アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB: 7(5x Type-A/2xType-C)
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

    Dell Technologies
    20,980税込23,078
    1台
    欠品中
    E2725HM 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Dell Pro 27モニター(E2725HM)は、広い表示領域と優れたコストパフォーマンスを両立し、日々のオフィスワークや日常業務を快適にサポートする27インチのフルHDモニターです。 27インチの大画面に解像度1920×1080の鮮明な映像を映し出し、複数のウィンドウやドキュメントを並べた作業もストレスなく行えます。広い視野角を持つパネルを採用しているため、どの角度から見ても一貫した色彩と鮮明なコントラストを維持。接続端子にはDisplayPort 1.2とVGAポートを備え、新旧さまざまなPCと柔軟に接続できます。また、有害なブルーライトを低減するComfortView機能も備えており、長時間のデスクワークでも目の負担を和らげます。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:14.80W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●スリープ時消費電力:0.3W●TCO:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●応答速度(G to G):8msピッチ0.3114 mm× 0.3114 mm電源AC100-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:4550 スタンド・ケーブル除く:3570表面処理ノングレア最大消費電力(W)28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:611.10×188.29×454.31、スタンド除く:611.1×49.2×361.86コントラスト比1000:1(標準)表示色約1670万色解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz to 83kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2)走査周波数(垂直)56Hz~76Hz、48Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、48Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)ケーブル電源ケーブル、HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル×1(1.8m)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMIポート(HDCP 1.4)、DisplayPort 1.2ポート、VGAポートモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし

    Dell Technologies
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    P2725H 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Pro 27インチPlusモニター(P2725H)は、広い表示領域と快適な作業性を兼ね備えたフルHD(1920×1080)解像度のIPSモニターです。 27インチの大画面によりテキストやデータが大きく見やすく表示され、ビジネスにおける日々の業務効率を高めます。リフレッシュレート100Hz駆動による滑らかな描画性能に加え、目の疲れを和らげるTÜV Eye Comfort認証(4つ星)を取得した充実のアイケア機能を備えています。インターフェースにはHDMIやDisplayPortのほか、レガシーなVGAポート、データ転送用の各種USBポート(Type-A、Type-C)を豊富に搭載しています。スタンドは高さ調整、傾き、左右角度、ピボット(縦横回転)にフル対応しており、最適な視野角に細かく位置を合わせられる製品です。
    画面サイズ27インチリフレッシュレート(Hz)100応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、15.8(オンモード)、74(最大)、12.9(Pon)表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45~45 °)、縦横の回転(-90~90°)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGAスピーカー非搭載色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    Dell Technologies
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
    仕様●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:497.69mm/収縮時:367.69mm x 538.64mm x 211.46mm スタンド除く:330.19mm x 538.64mm x 61.42mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり(最大130mm)ピッチ0.27450 mm x 0.27450 mm寸法23.8型消費電力(W)13.8電源AC100-240V表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドとケーブルを含む:4.95スタンドとケーブル除く:3.05最大消費電力(W)74コントラスト比1000:1(標準)輝度300cd/m2表示色約1670万色解像度1920 x 1080視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m)入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-Bスピーカーあり色(本体)ブラック端子HDMIポート(HDCP 1.4)×1、DisplayPort 1.4(HDCP 1.4)ポート×1、DisplayPort出力1.4ポート×1、USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム ポート×2、USB Type-B 5Gbpsアップストリーム ポート×1、USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム ポート×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.3,0.5モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB Type-B 5Gbpsアップストリーム、USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム