絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

イチネンアクセス

イチネンアクセスのページです。イチネンアクセスは、物流/保管/梱包用品/テープ、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブル・サクションリフター イチネンアクセスダブル・サクションリフターイチネンアクセス
2,898税込3,188
1個
当日出荷
キズをつけずにしっかり吸着します。フレキシブルハンドルで吸着効果抜群です。
用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に車のへこみ直しにトラスコ品番838-8283寸法(mm)吸着面:118ハンドル幅(mm)100最大耐荷重(kg)約50吸着力(kg)最大:50
六角ダイス イチネンアクセス六角ダイスイチネンアクセス
489税込538
1本
当日出荷から翌日出荷
用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に。材質合金工具鋼
ラバーパット用ロックナット イチネンアクセスラバーパット用ロックナットイチネンアクセス
409税込450
1個
翌々日出荷
用途ラバーパット用ロックナットゴールドねじ径M10×1.5P寸法(Φ×高さH)(mm)約30×4表面仕上げ有色クロメート
六角軸ガイド付タップ イチネンアクセス六角軸ガイド付タップイチネンアクセス
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から翌々日出荷
曲がらず、折れず、直角に正確なネジ切りができる便利なタップです。
用途非鉄金属・樹脂などのタップ立て。(貫通穴用)材質HSS鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35
反射板付ボルトバッグ イチネンアクセス反射板付ボルトバッグイチネンアクセス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
工場や建築現場でのボルト・ナット・工具類の運搬に最適なボルトバックです。本体側面に反射板が付いているので暗がりでもどこにあるかわかります。ダブルジッパー仕様で開けやすく、取り出しやすい。防水加工しているので内部のボルト類を汚れや浸水から守ります。折り畳めるので収納や持ち運びに便利です。ジッパーに紐取付穴が付いているので、持ち手に紐を通して使用することも可能です。
用途ボルトやナット、電動工具などの収納・運搬に。材質バック:ポリプロピレン、防水生地●ベルト:ポリプロピレン●反射材:PVC寸法(mm)210×300×200ブラック/レッド質量(g)880使用荷重(kg)30以下ベルト長さ(mm)約900収納時寸法(mm)40×300×200
インナーフランジ イチネンアクセスインナーフランジイチネンアクセス
739税込813
1個
翌々日出荷
用途ディスクグラインダー100mm用インナーフランジ適合機種マキタ/東芝/神鋼材質金属部:快削鋼 ゴム部:NBR質量(kg)約22シルバー/ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約33×10仕上表面:亜鉛メッキ内径(mm)10
P1800 ポータブル電源 イチネンアクセスP1800 ポータブル電源イチネンアクセス
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
59分で本体を100%充電。大容量1024.6Wh & 高出力1800W(サージ3600W)本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載(U20&U4)。充放電回数3000回以上。発熱が少なく、安全性・耐久性が高い。14台同時給電可能.AC×4、USB Type-C×2 など豊富なポート構成。本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載しており、取り外して単体モバイルバッテリーとしても使える。EPS機能(緊急電源切替)を搭載。スマホアプリによる管理対応。
用途アウトドア・キャンプ→ 電気毛布・ケトル・LED照明などを同時に使える。防災・停電対策→ EPS機能により、非常時の電源確保に。工事現場・DIY作業→ 高出力工具(電動ドリル・丸ノコなど)も安定駆動。移動販売・イベント出店→ 調理機器・照明・レジ端末の電源確保に。リモートワーク・車中泊→ ノートPC・冷蔵庫・ポータブルエアコンなどを長時間使用可能。付属品AC電源ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブル、U20バッテリー、U4バッテリー(×2)、U4バッテリー充電ケース、取扱説明書、製品保証書寸法(mm)452×223×279質量(kg)約16.1温度範囲(℃)充電:5~45動作温度範囲(℃)ー10~45バッテリー容量(Wh)921.6入力ポートACコンセント、ソーラーパネル、シガーソケット出力ポートACコンセント ×4、シガーソケット ×1、Type-C(急速)×2、Type-C ×2、USB-A ×4
六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付 イチネンアクセス六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付イチネンアクセス
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ガイド付きで、曲がらず垂直にタップ立てができます。
用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。材質下穴ドリル:HSS、タップ:HSSシャンク径(Φmm)六角軸6.35
六角軸 M6×1.0mm 5.1mm下穴ドリル付 イチネンアクセス六角軸 M6×1.0mm 5.1mm下穴ドリル付イチネンアクセス
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
鉄板・非鉄金属・樹脂のタップ立てに使用できます。非鉄金属・樹脂などのタップ立て。貫通穴用。
仕様●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):1.0●タップ長(mm):5.1●材質/仕上:材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼●原産国:中国●コード番号:858-7864アズワン品番67-2201-01