絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

OMICRON

OMICRONのページです。OMICRONは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィクスチャ(リードタイプ) OMICRONフィクスチャ(リードタイプ)OMICRON
165,800税込182,380
1式
22日以内出荷
Bode 100用のチップタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。
仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ周波数1Hz~50MHzRoHS指令(10物質対応)対応
フィクスチャ(チップタイプ) OMICRONフィクスチャ(チップタイプ)OMICRON
165,800税込182,380
1式
22日以内出荷
Bode 100用のリードタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。
仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ周波数1Hz~50MHzRoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス&ベクトルネットワークアナライザ OMICRONインピーダンス&ベクトルネットワークアナライザOMICRON
1,298,000税込1,427,800
1式
22日以内出荷
Bode 100はUSBタイプのベクトルネットワークアナライザで、1 Hz ~ 50 MHz の広い周波数範囲で測定できます。Bode 100は任意の周波数で正弦波を生成して、電圧と電流を測定します。振幅と位相からインピーダンス、透過、反射、アドミタンスなどを計算して表示できます。標準付属のソフトウェア Bode Analyzer SuiteでBode 100をコントロールできます。測定結果の表示や保存(CSV, Excel)ができます。スミスチャート・VSWR・ナイキストなども表示できます。(Win10用)
用途Sパラメータ・共振周波数インピーダンス・ゲインフェーズ(FRA)波形測定が可能です。仕様●入力アッテネータ:0dB~40dB可変(10dBステップ)●出力インピーダンス:50Ω質量(kg)<2出力電圧0.007Vrms~1Vrms(50Ω負荷)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×50×265入力インピーダンス50Ω/1MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数1MHz~50MHz