カテゴリ
- 建築金物(10)
絞り込み
ブランド
- カワグレ
- モノタロウ(1)
- MSTコーポレーション(14)
- SMC(9)
- CKD(9)
- REGZA(7)
- エスコ(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カラークリエーション(4)
- シグマ光機(4)
- PLANET Technology(4)
- nepros(3)
- LEMO(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- KTC(2)
- 新ダイワ(2)
- 日研工作所(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ユキワ精工(2)
- ブランドをもっと見る
「p30t-2」の検索結果

ステンレスグレーチング KNSM(R) 集水ます用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥16,980~税込¥18,678~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥13,980~税込¥15,378~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSGB 側溝用ボルト固定式(FBタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。材質SUS304ピッチ(mm)30寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥14,980~税込¥16,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。材質ステンレスピッチ(mm)30本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥16,980~税込¥18,678~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。材質ステンレスピッチ(mm)30本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥34,980~税込¥38,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304ピッチ(mm)30寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥28,980~税込¥31,878~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSK JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥99,980~税込¥109,978~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)です。材質SUS304種類かさあげピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ30mm
カワグレ¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。材質SUS304ピッチ(mm)30