カテゴリ
- 農業・園芸資材(93)
- 物流用品(17)
絞り込み
ブランド
- タバタ(畜産)
- モノタロウ(2)
- SMC(1,301)
- RS PRO(207)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- エレコム(131)
- トヨタ(118)
- KITO(キトー)(95)
- MAZDA(マツダ)(93)
- CKD(84)
- ニッサン(71)
- CIO(54)
- イスカル(50)
- エスコ(50)
- 多摩電子(49)
- 明工社(46)
- OWLTECH(オウルテック)(44)
- カシムラ(43)
- シグマ光機(42)
- エアージェイ(42)
- ブランドをもっと見る
「a-20c」の検索結果
特価

ベールネット
タバタ(畜産)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷帯電防止剤使用で静電気の発生を抑えるので、取扱いがスムーズです。PPトワインに比べ作業効率が断然向上します。紫外線防止剤入りで万全の品質です。
アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E
タバタ(畜産)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2質量(kg)約10タイプスタンダードタイプ直径(Φcm)ロール:約45寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
ホンダウォーターカップ(牛用)D型部品
タバタ(畜産)¥29,980税込¥32,9781箱8日以内出荷ホンダウォーターカップ(牛用/C20A-0038)D型の交換用部品です。部品の詳細は、画像をご覧ください。部品番号5+6入数1箱
ドリームカップ 牛フロート式 ビック型部品
タバタ(畜産)¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷ドリームカップ フロート式 ビック型(C20A-0052)の交換用部品です。部品の詳細は、画像をご覧ください。
TBTラップ
タバタ(畜産)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷高い密閉性で刈り取った牧草を保存!!刈り取った牧草を保存するために使用するフィルム(牧草用ストレッチフィルム)です。サイレージラップを使用することにより密閉作業をほぼ機械化でき、通常のサイロの使用より密閉性が高くなります。粘着性両面原材料ポリエチレン
牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入)
タバタ(畜産)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷幅広い用途での利用が可能です!!静電気でフィルム同士が付着しテープによる接着が不要です。牧草に限らず不定形物梱包・荷崩れ防止・養生等でも利用可能です。寸法(mm)(幅)250(長さ)1800m(厚さ)0.025
モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入
タバタ(畜産)¥4,898税込¥5,3881セット(10個)3日以内出荷鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198材質プラスチック入数1箱(10個入)
畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC)
タバタ(畜産)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)。天井に穴を開けない設置例もございます用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF質量(kg)約1.6定格単相100V600W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150コード約2.5m(2芯)発熱体カーボンヒーター600W1灯式
アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-F
タバタ(畜産)¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった8mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:7層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:46.34t/m2質量(kg)約20タイプ高性能タイプ直径(Φcm)ロール:約65寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))8×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
ステーブルフライトラップ
タバタ(畜産)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷"サシバエ"をターゲットにした捕虫器です。太陽光を利用し強力にサシバエを誘引。誘引エリアは最大半径約300m、放牧地でも有効です。水に強くアウトドア(屋外)でも使用可能。革新的なデザインにより360°捕虫可能。通常円柱と比較して粘着面積が3倍!1本で約8000匹の害虫をキャッチします!粘着剤は無毒性で殺虫剤・誘引剤等は使用していません。用途使用場所:畜舎・厩者・放牧地等。対象害虫:サシバエ・ブヨ・イエバエ・コバエ・蚊等の羽虫材質プラスチック・耐久粘着剤寸法(幅W×高さH)(mm)165×350
イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)
タバタ(畜産)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷オールフレックス専用装着器具。現在国内で使用されている個体識別タグに使用可能。繰返し使用での手の疲れを軽減するよう設計されたグリップ。用途【対象イヤータッグ】・イヤータッグオールフレックス・マキシ・イヤータッグオールフレックス・シングルラージ・イヤータッグオールフレックス・ホッグ・イヤータッグオールフレックス・スモール・イヤータッグオールフレックス・雄札。本製品にイヤータッグは付属されていません【専用スペアピン】・イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)スペアピン質量(g)スペアピン:約5※1本付属本体(重量)302g
アストロフォイルアルミテープ
タバタ(畜産)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷新世代の高性能遮熱シート「アストロフォイル」の専用テープ!!。アストロフォイルの突合せ部分を貼り合わせる為の専用テープです。アストロフォイル専用設計で高純度アルミ箔使用。アルミテープにポリエチレンを織り交ぜ、通常のタイプより更に破れにくく丈夫です。アルミテープを貼った箇所も同様に遮熱効果があります。
スタンドアップフィードスコップ3個入
タバタ(畜産)¥5,698税込¥6,2681セット(3個)3日以内出荷積み重ね可能で耐久性のあるポリプロピレン製スコップ。こぼれを軽減密閉設計なので手入れが簡単。底が平らな設計なのでひっくり返る事なくご使用頂けます。読みやすい目盛り付。材質ポリプロピレン容量(L)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×230
ポリ飼料配分杓(丸型)3個入
タバタ(畜産)¥4,998税込¥5,4981セット(3個)3日以内出荷軽量で耐熱性のある給餌スコップ。軽量なので使いやすく、耐熱性が良く、耐薬品性に優れています。耐久性抜群のポリプロピレン製。内側に便利な目盛付。材質ポリプロピレン寸法(mm)(幅)約150(高さ)95(取手部分除く)(全長)350(取手:120)容量(L)2
体重推定尺和牛用
タバタ(畜産)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。用途1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(。画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)。巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません仕様推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg質量(g)119長さ(cm)メジャー:230対象和牛測定部位胸囲
アストロフォイルストロングテープ
タバタ(畜産)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷新世代の高性能遮熱シート「アストロフォイル」の専用テープ!!アストロフォイルの突合せ部分を貼り合わせる為の専用テープです。アストロフォイル専用設計で高純度アルミ箔使用。アルミテープにポリエチレンを織り交ぜ、通常のタイプより更に破れにくく丈夫です。アルミテープを貼った箇所も同様に遮熱効果があります。
ホンダウォーターカップ(D型)
タバタ(畜産)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2仕様給水配管:20A材質亜鉛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200配管方向上下
モーリング用ハンドパンチ
タバタ(畜産)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。用途【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れます。ナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます。鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
E-ZNurseスクリュー式用乳首(乳牛用)・メリック5個入
タバタ(畜産)¥7,288税込¥8,0171セット(5個)3日以内出荷E-ZNurseスクリュー式哺乳瓶で使用可能な乳首(個別販売)です。哺乳瓶は乳首とキャップが分離でき、細部まで洗浄可能なので衛生的です。
オーラルカーフフィーダー
タバタ(畜産)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷初乳を飲まない仔牛のパック型強制哺乳器。ミルクを飲ませたり、弱っている際の栄養補給等にご使用頂けます。気管に挿入できない設計の一体型成形プロープ。軽量で洗浄可能。耐久性があり、使い易い。滑らかなフレキシブルチューブは長さ約122cm、最後の約40cmは硬質プラスチックで補強。目盛付。容量(L)2.5型番CF85
和牛用人工呼吸器(small)
タバタ(畜産)¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応。吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引。呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
産科バンド30インチ2個入
タバタ(畜産)¥4,198税込¥4,6181セット(2個)3日以内出荷牛のお産の時に、子牛の足に取り付けて引っ張ります。質量(g)80寸法(幅W×長さL)(mm)25×750
イラストレーター用ゴムリング5個入
タバタ(畜産)¥5,488税込¥6,0371セット(5個)3日以内出荷イラストレーターと一緒に使用する去勢用のゴムリングです。寸法(mm)12×12×10色緑質量(g)約57(袋)入数100個
防滑マット
タバタ(畜産)¥21,980税込¥24,1781個欠品中大切な家畜の転倒防止に。大切な家畜のケガで曇るお客さまの顔を笑顔に変える事ができればという想いから生まれたマットです。家畜のトラック輸送時の荷台での転倒。家畜舎のコンクリートでの転倒等、この様な危険の回避が期待できます。酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)は従来のマット素材より取扱いが簡単です。元来靴の底などに使用される素材を使用しており、滑りにくく耐摩耗性に優れています。軽量なので掃除も楽に行え、必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。取扱便利なパズル式なので、最大サイズは無限大です。2トン車であれば、通常3枚で荷台をカバー可能です。(*メーカー・車種により異なる場合がございます)用途必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。材質酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)厚さ(mm)30寸法(mm)1500×1000色グリーン
ナイロン首輪【黄・皮付】85cm2個入
タバタ(畜産)¥5,398税込¥5,9381セット(2個)3日以内出荷ナイロン製の首輪です。ナイロン製の首輪です。厚さ(mm)3質量(g)237寸法(幅W×長さL)(mm)40×1200首廻り(cm)最大約72
ウォーターカップスエビア130P
タバタ(畜産)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷プラ製フロート式人気No.1商品です。フロートタイプで常に水を溜めておけます。プラスチックは柔軟性があり割れにくい素材を採用しています。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ底のプラグを抜いて排水可能です。カップ底に排水口付きです。左側面・右側面配管可能です。材質カップ:プラスチック製カバー:ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×300×150配管1/2インチ配管方向横
ドリームカップ(フロート式BIG型)
タバタ(畜産)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187配管1/2配管方向横
サイクロスL
タバタ(畜産)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷LEDメーター採用の中距離(室内用)型電気柵。出力モニター付。アース不良ランプ付。出力低下防止回路(パワーアップ機能)仕様断続周期:1.1~1.3秒、有効使用距離:3km(アース抵抗:100Ω以下)質量(kg)約2.3消費電力4VA以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×125×307使用電源AC100V専用
ソーハンドルSTONE
タバタ(畜産)¥6,388税込¥7,0271個3日以内出荷「ソーワイヤー」と併せてご使用ください。様々な太さの角でも対応可能で除角器等より断面を摩滅させながら切るので、出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能です。
コンビネーションブラシスペアブラシ
タバタ(畜産)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷コンビネーションブラシのスペアブラシです。コンビネーションブラシのスペアブラシです。用途本体に取り付けてご使用ください。
E-ZNurseスクリュー式用スクリューキャップ10個入
タバタ(畜産)¥3,500税込¥3,8501セット(10個)3日以内出荷E-ZNurseスクリュー式哺乳瓶で使用可能なキャップ(個別販売)です。哺乳瓶は乳首とキャップが分離でき、細部まで洗浄可能なので衛生的です。
ソーワイヤーSTONE
タバタ(畜産)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷様々な太さの角でも対応可能。除角器等より断面を摩滅させながら切るので出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能。「ソーハンドル」に取り付けてご使用ください。長さ(m)10
リトルジャイアント哺乳瓶ホルダー2個入
タバタ(畜産)¥6,788税込¥7,4671セット(2個)3日以内出荷リトルジャイアント哺乳瓶専用ホルダー【対象哺乳瓶】・スクリュー式哺乳瓶(リトルジャイアント)・かぶせ式哺乳瓶(リトルジャイアント)規格3L用
オーラルカーフフィーダー
タバタ(畜産)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷初乳を飲まない仔牛のパック型強制哺乳器。ミルクを飲ませたり、弱っている際の栄養補給等にご使用頂けます。気管に挿入できない設計の一体型成形プロープ。軽量で洗浄可能。耐久性があり、使い易い。滑らかなフレキシブルチューブは長さ約122cm、最後の約40cmは硬質プラスチックで補強。スモールチップ付。容量(L)2.5型番CF84
哺乳瓶洗浄用ボトルブラシ
タバタ(畜産)¥4,288税込¥4,7171個3日以内出荷哺乳瓶全体の洗浄が可能。緑色ブラシで哺乳ビン内部の隅々をキレイに。白色小ブラシでニップル等に付着した残留物等を落とす事が可能です。全長(mm)450質量(g)77
牛鼻穿孔器鋭
タバタ(畜産)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷牛の鼻孔に穴を開ける専用器具。安全に牛を管理する為に装着が必要な鼻環の穴を容易に開ける事ができる専用穿孔器です。材質鋼鉄・メッキ全長(mm)270質量(g)420
パワーラインワイヤー
タバタ(畜産)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷UVカット仕様電気誘導率に優れたスズメッキCU線使用で従来品より電気導通性を大幅向上。UV樹脂使用のポリコードで耐抗性向上。