myPalletizer MYCOBOTシリーズElephant Robotics5日以内出荷
Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム。作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino
仕様●軸数:4軸●ペイロード:300g●作業半径:260mm●精度:±0.5mm●重量:900g●モーター:高精度時期エンコーダ式サーボモータ●作動速度:120°/s●電源:8~12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)●その他:USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)●【資料】●取扱説明書●myCobotでおなじみElephant Roboticsの新商品!myPalletizerの紹介●【紹介動画】アズワン品番67-0416-25
myPalletizer MYCOBOTシリーズElephant Robotics欠品中
myPalletizer専用のグリッパーです。エンドエフェクターとして使用し、小さな箱や小さなボールを持ち上げることができます。プログラミングは、ROS、Arduino、UIFlow、RoboFlowなどのすべての開発環境で行えます。
仕様●寸法:110×90×60mm●重量:88g●クランプ幅:20mm~45mm●最大クランプ重量:150g●セット内容:Gripper本体 ×1、Lego互換コネクタ ×9●資料:製造元ドキュメント●【紹介動画】アズワン品番67-0416-24
myPalletizer(4軸ロボットアーム)Elephant Robotics5日以内出荷
Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム
作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino IDEだけでなく、Roboflowなどのブロックプログラミングにも対応しています。研究開発や教育などの用途に最適です。
myCobot/myPalletizer/mechArm/myBuddy用吸引ポンプ2.0Elephant Robotics5日以内出荷
Elephant Roboticsの協働ロボットmyCobot 280 M5Stack、myCobot 280 Pi、MyCobot 280 for Arduino、myCobot 280 Jetson Nano、myPalletizer 260 M5Stack、myPalletizer 260 Pi、mechArm 270 M5、mechArm 270 Pi、myBuddy 280などに使用する吸引ポンプです。吸引ポンプは、平らな箱の蓋を外したり、炭酸飲料の缶を上から移動させたり、大きな物を平らな面に選んで置いたりする場合などに使用します。迅速かつ信頼性の高いピック&プレースを実現し、通常のグリッパーではピックできない一部のオブジェクトをピックすることができます。
myCobot-GシェイプベースElephant Robotics5日以内出荷
myCobot-Gシェイプベースは、ElephantRoboticsの協働ロボットmyCobot 280-M5、myCobot 280-Pi、myPalletizerをクランプで固定するためのベースプレートです。ねじ式のクランプを使用し、机の端などにロボットアームをしっかりと固定するのに役立ちます。
シンプルで堅牢なロボットベース
コンパクトで場所を取らない
軽量で持ち運びが簡単