カテゴリ

  • 学童・教育用品(5)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Elephant Robotics
  • PALL(ポール)(366)
  • RS PRO(154)
  • SPARKFUN(137)
  • BMW(103)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(69)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • Scorpion (スコーピオン)(37)
  • VISHAY(34)
  • KEMET(33)
  • NORGREN(33)
  • 三菱ふそう(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • MYPALLAS(26)
  • KTM(23)
  • SKC(環境測定)(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(20)
  • コミネ(19)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(19)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PALL」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
myPalletizer MYCOBOTシリーズ Elephant RoboticsmyPalletizer MYCOBOTシリーズElephant Robotics
149,980税込164,978
1個
5日以内出荷
Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム。作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino
仕様●軸数:4軸●ペイロード:300g●作業半径:260mm●精度:±0.5mm●重量:900g●モーター:高精度時期エンコーダ式サーボモータ●作動速度:120°/s●電源:8~12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)●その他:USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)●【資料】●取扱説明書●myCobotでおなじみElephant Roboticsの新商品!myPalletizerの紹介●【紹介動画】アズワン品番67-0416-25
myCobot280/myPalletizer用グリッパー Elephant RoboticsmyCobot280/myPalletizer用グリッパーElephant Robotics
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
myCobot 280、myPalletizer、mechArm用のグリッパーです。エンドエフェクターとして使用し、小さな箱や小さなボールを持ち上げることができます。プログラミングは、ROS、Arduino、UIFlow、RoboFlowなどのすべての開発環境で行えます。
セット内容Gripper本体 ×1、Lego互換コネクタ ×9幅(mm)クランプ/20~45寸法(mm)110×90×60質量(g)88クランプ最大150g
myPalletizer MYCOBOTシリーズ Elephant RoboticsmyPalletizer MYCOBOTシリーズElephant Robotics
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
myPalletizer専用のグリッパーです。エンドエフェクターとして使用し、小さな箱や小さなボールを持ち上げることができます。プログラミングは、ROS、Arduino、UIFlow、RoboFlowなどのすべての開発環境で行えます。
仕様●寸法:110×90×60mm●重量:88g●クランプ幅:20mm~45mm●最大クランプ重量:150g●セット内容:Gripper本体 ×1、Lego互換コネクタ ×9●資料:製造元ドキュメント●【紹介動画】アズワン品番67-0416-24
myPalletizer(4軸ロボットアーム) Elephant RoboticsmyPalletizer(4軸ロボットアーム)Elephant Robotics
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム 作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino IDEだけでなく、Roboflowなどのブロックプログラミングにも対応しています。研究開発や教育などの用途に最適です。
その他USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)質量(g)900、可搬/300電源8~12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)精度(mm)±0.5モーター高精度時期エンコーダ式サーボモータ速度作動:120°/s動作半径(mm)260軸数4軸
myCobot/myPalletizer/mechArm/myBuddy用吸引ポンプ2.0 Elephant RoboticsmyCobot/myPalletizer/mechArm/myBuddy用吸引ポンプ2.0Elephant Robotics
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
Elephant Roboticsの協働ロボットmyCobot 280 M5Stack、myCobot 280 Pi、MyCobot 280 for Arduino、myCobot 280 Jetson Nano、myPalletizer 260 M5Stack、myPalletizer 260 Pi、mechArm 270 M5、mechArm 270 Pi、myBuddy 280などに使用する吸引ポンプです。吸引ポンプは、平らな箱の蓋を外したり、炭酸飲料の缶を上から移動させたり、大きな物を平らな面に選んで置いたりする場合などに使用します。迅速かつ信頼性の高いピック&プレースを実現し、通常のグリッパーではピックできない一部のオブジェクトをピックすることができます。
セット内容吸引ポンプ本体(ホース付き)×1、Lego互換コネクタ×5、ジャンパワイヤ(Grove互換~オス)×1、ジャンパワイヤ(Grove互換~メス)×1、Grove互換ケーブル×1寸法(mm)ポンプ部/72×52×37、先端部/63×24.5×26.7質量(g)最大吸引/250動作電圧(V)5
myCobot-Gシェイプベース Elephant RoboticsmyCobot-GシェイプベースElephant Robotics
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
myCobot-Gシェイプベースは、ElephantRoboticsの協働ロボットmyCobot 280-M5、myCobot 280-Pi、myPalletizerをクランプで固定するためのベースプレートです。ねじ式のクランプを使用し、机の端などにロボットアームをしっかりと固定するのに役立ちます。 シンプルで堅牢なロボットベース コンパクトで場所を取らない 軽量で持ち運びが簡単
セット内容ベースプレート×1、クランプ×1、Lego互換コネクタ×10、六角ネジ×4、六角L字レンチ×1寸法(mm)180×166×31