絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Strong Hold

Strong Holdのページです。Strong Holdは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性ナイロン結束バンド 黒 Strong Hold耐候性ナイロン結束バンド 黒Strong Hold
479税込527
1袋(100本)
5日以内出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
仕様●色:黒●幅(mm):3.6●長さ(mm):140●厚さ(mm):1.2●最大結束径(mm):33●引張強度(N):178●最小結束径(mm):2●使用温度範囲(℃):-40~85●屋内・屋外用●cULus Listed 62275 type2,24認証品●RoHS2対応品●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:中国●コード番号:243-4219アズワン品番67-2311-39
StrongHoldビニールテープ ラバースプライシングテープ 黒 幅38mm 長さ4.6m Strong HoldStrongHoldビニールテープ ラバースプライシングテープ 黒 幅38mm 長さ4.6mStrong Hold
2,898税込3,188
1巻
5日以内出荷
防水端末に最適なビニールテープです。69KVまでの電圧で使用可能です。防水端末処理に。
仕様●色:黒●幅(mm):38●長さ(m):4.6●厚さ(mm):0.76●引張強度:2.3N/cm●使用温度上限:90℃●電圧:600V~69KV●耐湿性・耐UV性●剥離ライナー無し●材質/仕上:エチレンプロピレンゴム●原産国:スペイン●コード番号:390-5388アズワン品番67-2311-04
StrongHoldビニールテープ 一般用途用 幅19.1mm STシリーズ Strong HoldStrongHoldビニールテープ 一般用途用 幅19.1mm STシリーズStrong Hold
2,798税込3,078
1袋(10巻)
5日以内出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもお勧めです。電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
仕様●色:白●幅(mm):19.1●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●粘着力(N/10mm):1.6~1.8●引張強度(N/10mm):25●使用温度範囲(℃):-18~80●屋内外用●伸び率:200%●UL適合品(600V、80℃以下)●UL510適合品●2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品●鉛フリー●RoHS2適合品●材質/仕上:基材/ポリ塩化ビニル(PVC)●粘着剤/ゴム系●原産国:中国●コード番号:216-7621アズワン品番67-2311-25