絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
229件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリー ベルト 幅 21.06mm 長さ 610mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 21.06mm 長さ 610mm Poly V PJHutchinson
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5976アズワン品番65-7931-74
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 711mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 711mm Poly V PJHutchinson
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:711mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5974アズワン品番65-7936-97
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 610mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 610mm Poly V PJHutchinson
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5972アズワン品番65-7936-28
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 610mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 610mm Poly V PJHutchinson
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:610mm●材質:ゴム●シリーズ:Poly V PJ●コード番号:207-5965アズワン品番65-7937-26
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 559mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 559mm Poly V PJHutchinson
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5964アズワン品番65-7923-66
Oリング 内径 7.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 7.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c e R6 / NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブ / 継手水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:7.2mm●外径:11mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0933アズワン品番65-7987-29
Oリング 内径 4.9mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 4.9mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入Hutchinson
6,498税込7,148
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧式、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出較正とエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0920アズワン品番65-8018-05
Oリング 内径 4.2mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 4.2mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入Hutchinson
6,198税込6,818
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧式、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0913アズワン品番65-7984-32
Oリング 内径 29.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 29.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R22 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:29.3mm●外径:36.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1010アズワン品番65-7993-78
Oリング 内径 26.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 26.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R20 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:26.2mm●外径:33.4mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1006アズワン品番65-7985-17
Oリング 内径 2.6mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 2.6mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R1 と NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:2.6mm●外径:6.4mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0899アズワン品番65-8014-53
Bague Bs D 42 - M 42 Diametres:54 x 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs D 42 - M 42 Diametres:54 x 1袋 10個入Hutchinson
32,980税込36,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 43、外径は 54 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D42 - M42●外径:54mm●内径:43mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6236アズワン品番65-7937-91
Bague Bs CS 18 - M 18 Diametres:26 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs CS 18 - M 18 Diametres:26 1袋 10個入Hutchinson
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 18.7、外径は 26 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS18 - M18●外径:26mm●内径:18.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6274アズワン品番65-7937-53
Bague Bs CS 17 50 - BOLT 11/16 Diamet 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs CS 17 50 - BOLT 11/16 Diamet 1袋 10個入Hutchinson
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 18.16、外径は 25.4 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS17.50●外径:25.4mm●内径:18.16mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6273アズワン品番65-7937-52
Bague Bs C 27 12 - BOLT 1.1/16 Diamet 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 27 12 - BOLT 1.1/16 Diamet 1袋 10個入Hutchinson
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.82、外径は 38.61 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C27.12●外径:38.61mm●内径:27.82mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6284アズワン品番65-7936-11
Bague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入Hutchinson
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.05、外径は 34.93 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6272アズワン品番65-7937-64
Bague Bs C 26 - M 26 Diametres:35 x 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 26 - M 26 Diametres:35 x 1袋 10個入Hutchinson
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 26.7、外径は 35 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26 - M26●外径:35mm●内径:26.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6235アズワン品番65-7937-66
Bague Bs C 22 - M 22 Diametres:31 x 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 22 - M 22 Diametres:31 x 1袋 10個入Hutchinson
5,998税込6,598
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 22.7 で外径は 31 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22 - M22●外径:31mm●内径:22.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6310アズワン品番65-7937-38
Bague Bs BS 14 - M 14 Diametres:21 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs BS 14 - M 14 Diametres:21 1袋 10個入Hutchinson
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14.7、外径は 21 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS14 - M14●外径:21mm●内径:14.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6308アズワン品番65-7938-41
Bague Bs B 12 7 - BSP 1/4 - BOLT 1/2 Dia 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 12 7 - BSP 1/4 - BOLT 1/2 Dia 1袋 10個入Hutchinson
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 13.74 で、外径は 20.57 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B12.7●外径:20.57mm●内径:13.74mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6260アズワン品番65-7935-42
Bague Bs AX 8 - M 8 Diametres:13 x 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AX 8 - M 8 Diametres:13 x 1袋 50個入Hutchinson
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 8.6、外径は 13 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AX8 - M8●外径:13mm●内径:8.6mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6306アズワン品番65-7937-86
Bague Bs AS 6 - M 6 Diametres:10 x 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 6 - M 6 Diametres:10 x 1袋 50個入Hutchinson
25,980税込28,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS6 - M6●外径:10mm●内径:6.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6220アズワン品番65-7938-34
Bague Bs A 5 10 - M 5 Diametres:9 x 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 5 10 - M 5 Diametres:9 x 1袋 50個入Hutchinson
25,980税込28,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 9 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A5.10 - M5●外径:9mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6217アズワン品番65-7938-38
Bague Bs A 5 - M 5 Diametres:10 x 5 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 5 - M 5 Diametres:10 x 5 1袋 50個入Hutchinson
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 5.6、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A5 - M5●外径:10mm●内径:5.6mm●厚さ:1mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6212アズワン品番65-7937-47
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 762mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 762mm Poly V PJHutchinson
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:762mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5954アズワン品番65-7924-05
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 559mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 559mm Poly V PJHutchinson
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:559mm●材質:ゴム●トップ幅:9.36mm●コード番号:207-5951アズワン品番65-7931-30
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 457mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 457mm Poly V PJHutchinson
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:457mm●材質:ゴム●トップ幅:9.36mm●コード番号:207-5947アズワン品番65-7925-86
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 483mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 483mm Poly V PJHutchinson
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5970アズワン品番65-7924-61
プーリー ベルト 幅 16.38mm 長さ 483mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 16.38mm 長さ 483mm Poly V PJHutchinson
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5968アズワン品番65-7922-44
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 483mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 483mm Poly V PJHutchinson
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:483mm●材質:ゴム●トップ幅:14.04mm●コード番号:207-5962アズワン品番65-7921-97
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 457mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 457mm Poly V PJHutchinson
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:457mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5960アズワン品番65-7937-30
Oリングキット NBR HutchinsonOリングキット NBRHutchinson
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、5.70 → 37.30 mm の内径の 350 個の O リングが含まれています。この NBR80 シールは、ガス用途向けに認定されています。20 種類の O リングサイズ
仕様●タイプ:O リングキット●材質:NBR●キット内容:Oリング●コード番号:205-3581アズワン品番65-7919-38
Oリング 内径 4.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 4.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0910アズワン品番65-8000-30
Oリング 内径 34.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 34.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R25 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:34.1mm●外径:41.3mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1019アズワン品番65-8017-97
Oリング 内径 32.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 32.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R24 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:32.5mm●外径:39.7mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1017アズワン品番65-7994-17
Oリング 内径 3.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 3.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R2 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:3.4mm●外径:7.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0902アズワン品番65-8005-35
Oリング 内径 27.8mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 27.8mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R21 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:27.8mm●外径:35mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1008アズワン品番65-8001-09
Oリング 内径 24.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 24.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R19 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:24.6mm●外径:31.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1002アズワン品番65-8014-97
Oリング 内径 18.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 18.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0981アズワン品番65-7986-60
Oリング 内径 16.9mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 16.9mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
479税込527
1袋(10個)
8日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0972アズワン品番65-8018-03