絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
337件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bague Bs B 17 06 - BSP 3/8 Diametres 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 17 06 - BSP 3/8 Diametres 1袋 10個入Hutchinson
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.28、外径は 23.8 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B17.06●外径:23.8mm●内径:17.28mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6261アズワン品番65-7937-67
Bague Bs B 16 6 - M 17 Diametres:24 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 16 6 - M 17 Diametres:24 1袋 10個入Hutchinson
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.4、外径は 24 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B16.6 - M17●外径:24mm●内径:17.4mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6302アズワン品番65-7937-83
Bague Bs B 14 - M 14 Diametres:22 x 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 14 - M 14 Diametres:22 x 1袋 10個入Hutchinson
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14.7、外径は 22 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B14 - M14●外径:22mm●内径:14.7mm●厚さ:1.5mm●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6228アズワン品番65-7938-14
Bague Bs B 13 3 - M 13.5 Diametres:1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 13 3 - M 13.5 Diametres:1袋 10個入Hutchinson
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14、外径は 18.7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B13.3 - M13.5●外径:18.7mm●内径:14mm●厚さ:1.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6301アズワン品番65-7937-90
Bague Bs B 12 - M 12 Diametres:19 x 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 12 - M 12 Diametres:19 x 1袋 10個入Hutchinson
6,898税込7,588
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 12.7 mm、外径は 19 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B12 - M12●外径:19mm●内径:12.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6226アズワン品番65-7938-04
Bague Bs B 10 - M 10 Diametres:16 x 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 10 - M 10 Diametres:16 x 1袋 10個入Hutchinson
3,798税込4,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7、外径は 16 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10 - M10●外径:16mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6262アズワン品番65-7935-68
Bague Bs AX 6 - M 6 Diametres:11 x 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AX 6 - M 6 Diametres:11 x 1袋 50個入Hutchinson
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.7、外径は 11 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AX6 - M6●外径:11mm●内径:6.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6294アズワン品番65-7936-08
Bague Bs AS 5 10 - M 5 Diametres:10 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 5 10 - M 5 Diametres:10 1袋 50個入Hutchinson
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS5.10 - M5●外径:10mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6211アズワン品番65-7937-45
Bague Bs A 8 7 - M 8.5 Diametres:13 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs A 8 7 - M 8.5 Diametres:13 1袋 10個入Hutchinson
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 9.3、外径は 13.3 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A8.7 - M8.5●外径:13.3mm●内径:9.3mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6296アズワン品番65-7937-65
Bague Bs A 8 - M 8 Diametres:14 x 8 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 8 - M 8 Diametres:14 x 8 1袋 50個入Hutchinson
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 8.7 で、外径は 14 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A8 - M8●外径:14mm●内径:8.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6210アズワン品番65-7937-40
Bague Bs A 8 - M 8 Diametres:14 x 8 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs A 8 - M 8 Diametres:14 x 8 1袋 10個入Hutchinson
5,498税込6,048
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 8.7 で、外径は 14 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A8 - M8●外径:14mm●内径:8.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6221アズワン品番65-7937-85
Bague Bs A 6 - M 6 Diametres:11 x 6 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 6 - M 6 Diametres:11 x 6 1袋 50個入Hutchinson
25,980税込28,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.6、外径は 11 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A6 - M6●外径:11mm●内径:6.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6218アズワン品番65-7938-33
Bague Bs A 5 - M 5 Diametres:10 x 5 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 5 - M 5 Diametres:10 x 5 1袋 50個入Hutchinson
25,980税込28,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 5.6、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A5 - M5●外径:10mm●内径:5.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6216アズワン品番65-7937-82
Bague Bs C 23 56 - BOLT 15/16 Diametr 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 23 56 - BOLT 15/16 Diametr 1袋 10個入Hutchinson
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C23.56●外径:33.27mm●内径:24.26mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6283アズワン品番65-7936-10
Bague Bs BS 14 16 - BOLT 9/16 Diametr 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs BS 14 16 - BOLT 9/16 Diametr 1袋 10個入Hutchinson
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS14.16●外径:22.23mm●内径:14.86mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6244アズワン品番65-7937-39
Bague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入Hutchinson
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6206アズワン品番65-7937-72
Bague Bs B 16 - M 16 Diametres:24 x 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 16 - M 16 Diametres:24 x 1袋 10個入Hutchinson
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B16 - M16●外径:24mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6229アズワン品番65-7937-70
Bague Bs BS 12 - M 12 Diametres:18 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs BS 12 - M 12 Diametres:18 1袋 10個入Hutchinson
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS12 - M12●外径:18mm●内径:12.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6300アズワン品番65-7938-02
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 483mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 483mm Poly V PJHutchinson
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5948アズワン品番65-7930-63
Bague Bs B 16 - M 16 Diametres:24 x 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 16 - M 16 Diametres:24 x 1袋 10個入Hutchinson
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B16 - M16●外径:24mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6266アズワン品番65-7938-27
Bague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入Hutchinson
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6254アズワン品番65-7937-63
Oリング 内径 24.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 24.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R19 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:24.6mm●外径:31.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1003アズワン品番65-8014-98
Oリング 内径 16.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 16.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0975アズワン品番65-8002-74
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 711mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 711mm Poly V PJHutchinson
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:711mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5966アズワン品番65-7933-18
Bague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入Hutchinson
30,980税込34,078
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS 3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6238アズワン品番65-7936-73
Oリング 内径 12.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 12.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c e R10 及び NBR ファミリは、油圧及び空圧、バルブ及び継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:12.1mm●外径:17.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0956アズワン品番65-7993-55
プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 838mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 838mm Poly V PJHutchinson
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:838mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5945アズワン品番65-7924-12
Oリング 内径 15.1mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 15.1mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入Hutchinson
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R12 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールでの用途に適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:15.1mm●外径:20.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0968アズワン品番65-8018-01
Oリング 内径 34.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 34.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R25 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:34.1mm●外径:41.3mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1020アズワン品番65-8005-07
Bague Bs D 41 30 - BSP 1.1/4 - BOLT 1.5/ 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs D 41 30 - BSP 1.1/4 - BOLT 1.5/ 1袋 10個入Hutchinson
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D41.30●外径:52.38mm●内径:42.93mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6314アズワン品番65-7938-19
Oリング 内径 5.7mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 5.7mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c e R5 及び EPDM ファミリのサイズが O リングで、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0931アズワン品番65-8004-43
Oリング 内径 23mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 23mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
829税込912
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R18 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:23mm●外径:30.2mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0998機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-8000-78
Bague Bs D 47 40 - BSP 1.1/2 - BOLT 1.7/ 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs D 47 40 - BSP 1.1/2 - BOLT 1.7/ 1袋 10個入Hutchinson
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D47.40●外径:58.6mm●内径:48.44mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6315アズワン品番65-7937-76
Oリング 内径 7.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 7.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c e R6 / EPDM ファミリのサイズの O リングは、温水 / 冷水水栓、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:7.2mm●外径:11mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0937アズワン品番65-7994-18
Oリング 内径 35.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 35.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R26 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:35.6mm●外径:42.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1021材質NBR機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-8005-36
Bague Bs A 6 2 - BOLT 1/4 Diametres:1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 6 2 - BOLT 1/4 Diametres:1袋 50個入Hutchinson
25,980税込28,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A6.2●外径:13.21mm●内径:6.86mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6240アズワン品番65-7937-71
Bague Bs C 33 16 - BSP 1 - BOLT 1.5/16 D 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 33 16 - BSP 1 - BOLT 1.5/16 D 1袋 10個入Hutchinson
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C33.16●外径:42.8mm●内径:33.89mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6256アズワン品番65-7934-05
Oリング 内径 4.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 4.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0916アズワン品番65-7918-75
Oリング 内径 5.7mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 5.7mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入Hutchinson
6,198税込6,818
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois R5 及び FKM ファミリの O リングは、サイズが R5 であり、高温のハード真空、油圧、空圧、産業用バルブと継手、射出較正とエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0928材質フルオロカーボンエラストマー機能耐寒性アズワン品番65-7990-60
Bague Bs CS 24 - M 24 Diametres:32 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs CS 24 - M 24 Diametres:32 1袋 10個入Hutchinson
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS24 - M24●外径:32mm●内径:24.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6234アズワン品番65-7938-01