カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
絞り込み
ブランド
  • Hutchinson
  • SMC(353)
  • RS PRO(206)
  • 伊東電機(93)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
  • 鈴木ブロンズ継手(34)
  • CKD(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(17)
  • エスコ(12)
  • ウシオ(UHT)(10)
  • NSK(日本精工)(10)
  • KTC(10)
  • bitstrong(10)
  • 富士電機(9)
  • 廣杉計器(9)
  • Festo(9)
  • TAKMAN(8)
  • 旭計器工業(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-3-1」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bague Bs D 88 - BSP 3.0 Diametres:1 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs D 88 - BSP 3.0 Diametres:1 1袋 10個入Hutchinson
66,980税込73,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 89.09 で、外径は 101.47 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D88●外径:101.47mm●内径:89.09mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6317アズワン品番65-7937-50
Bague Bs B 13 3 - M 13.5 Diametres:1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 13 3 - M 13.5 Diametres:1袋 10個入Hutchinson
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14、外径は 18.7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B13.3 - M13.5●外径:18.7mm●内径:14mm●厚さ:1.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6301アズワン品番65-7937-90
Bague Bs CS 19 - BOLT 3/4 Diametres:1袋 10個入 HutchinsonBague Bs CS 19 - BOLT 3/4 Diametres:1袋 10個入Hutchinson
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 19.69、外径は 26.92 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS19●外径:26.92mm●内径:19.69mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6277アズワン品番65-7937-79
Bague Bs CS 19 - BOLT 3/4 Diametres:1袋 10個入 HutchinsonBague Bs CS 19 - BOLT 3/4 Diametres:1袋 10個入Hutchinson
7,698税込8,468
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 19.69、外径は 26.92 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS19●外径:26.92mm●内径:19.69mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6249アズワン品番65-7938-20
Bague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入Hutchinson
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6206アズワン品番65-7937-72
Bague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入Hutchinson
30,980税込34,078
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS 3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6238アズワン品番65-7936-73
Bague Bs B 17 06 - BSP 3/8 Diametres 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 17 06 - BSP 3/8 Diametres 1袋 10個入Hutchinson
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.28、外径は 23.8 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B17.06●外径:23.8mm●内径:17.28mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6246アズワン品番65-7937-46
Bague Bs B 17 06 - BSP 3/8 Diametres 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 17 06 - BSP 3/8 Diametres 1袋 10個入Hutchinson
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.28、外径は 23.8 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B17.06●外径:23.8mm●内径:17.28mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6261アズワン品番65-7937-67
Bague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入Hutchinson
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6205アズワン品番65-7937-87
Bague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入Hutchinson
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6214アズワン品番65-7938-40
Bague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入Hutchinson
27,980税込30,778
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6215アズワン品番65-7937-81
Bague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入Hutchinson
16,980税込18,678
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●厚さ:1mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6208アズワン品番65-7938-11
Bague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入Hutchinson
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.05、外径は 34.93 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6272アズワン品番65-7937-64
Bague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入Hutchinson
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6254アズワン品番65-7937-63
rbs-10特集