カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • 機構部品(33)
絞り込み
ブランド
  • Hutchinson
  • モノタロウ(57)
  • SMC(2,964)
  • NOK(1,847)
  • RS PRO(1,474)
  • エスコ(727)
  • PISCO(ピスコ)(311)
  • 日東工器(213)
  • 武蔵オイルシール工業(174)
  • 三木プーリ(167)
  • CKD(156)
  • CEJN(セイン)(147)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(147)
  • アイエルモータースポーツ(144)
  • アリート(ariete)(122)
  • TRUSCO(113)
  • アクアシステム(105)
  • ツルハタ(服部)(101)
  • カクダイ(95)
  • カーボーイ(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングキット NBR HutchinsonOリングキット NBRHutchinson
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、5.70 → 37.30 mm の内径の 350 個の O リングが含まれています。この NBR80 シールは、ガス用途向けに認定されています。20 種類の O リングサイズ
仕様●タイプ:O リングキット●材質:NBR●キット内容:Oリング●コード番号:205-3581アズワン品番65-7919-38
Oリングキット NBR HutchinsonOリングキット NBRHutchinson
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、5.28 → 37.4 mm の内径の 350 個の O リングが含まれています。この NBR80 シールは、ガス用途向けに認定されています。20 種類の O リングサイズ
仕様●タイプ:O リングキット●材質:NBR●キット内容:Oリング●コード番号:205-3582アズワン品番65-7918-46
Oリング 内径 29.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 29.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R22 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:29.3mm●外径:36.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1010アズワン品番65-7993-78
Oリング 内径 3.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 3.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R2 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:3.4mm●外径:7.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0902アズワン品番65-8005-35
Oリング 内径 13.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 13.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R11 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:13.6mm●外径:19mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0961アズワン品番65-7984-33
Oリング 内径 18.4mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 18.4mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R14 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:18.4mm●外径:23.8mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0982アズワン品番65-8004-76
Oリング 内径 1.15mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 1.15mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R000 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:1.15mm●外径:3.15mm●厚さ:1mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0891機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7987-31
Oリング 内径 24.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 24.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R19 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:24.6mm●外径:31.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1002アズワン品番65-8014-97
Oリング 内径 23mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 23mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
829税込912
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R18 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:23mm●外径:30.2mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0998機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-8000-78
Oリング 内径 4.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 4.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0918材質ニトリルゴム機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-8018-04
Oリング 内径 30.8mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 30.8mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R23 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:30.8mm●外径:38mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1013材質ニトリルゴム機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7994-14
Oリング 内径 4.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 4.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0910アズワン品番65-8000-30
Oリング 内径 5.7mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 5.7mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c e R5 及び NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブ及び管継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0925アズワン品番65-7918-74
Oリング 内径 8.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 8.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c e R8 及び NBR ファミリのサイズは O リングで、油圧及び空圧、バルブと継手の水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:8.9mm●外径:14.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0946アズワン品番65-7917-46
Oリング 内径 10.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 10.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0951アズワン品番65-8005-06
Oリング 内径 8.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 8.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R7 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:8.9mm●外径:12.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0940アズワン品番65-8017-99
Oリング 内径 7.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 7.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c e R6 / NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブ / 継手水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:7.2mm●外径:11mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0933アズワン品番65-7987-29
Oリング 内径 12.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 12.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c e R10 及び NBR ファミリは、油圧及び空圧、バルブ及び継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:12.1mm●外径:17.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0956アズワン品番65-7993-55
Oリング 内径 34.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 34.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R25 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:34.1mm●外径:41.3mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1019アズワン品番65-8017-97
Oリング 内径 32.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 32.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R24 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:32.5mm●外径:39.7mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1017アズワン品番65-7994-17
Oリング 内径 15.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 15.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R12 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:15.1mm●外径:20.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0967アズワン品番65-8001-08
Oリング 内径 35.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 35.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R26 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:35.6mm●外径:42.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1021材質NBR機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-8005-36
Oリング 内径 37.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 37.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R27 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:37.3mm●外径:44.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1023機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7984-65
Oリング 内径 2.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 2.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R000 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:2.2mm●外径:5.4mm●厚さ:1.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0894機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-8004-77
Oリング 内径 18.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 18.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0977材質ニトリルゴム機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7991-07
Oリング 内径 2.6mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 2.6mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R1 と NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:2.6mm●外径:6.4mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0899アズワン品番65-8014-53
Oリング 内径 6.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 6.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R5A 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:6.4mm●外径:10.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0932機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7994-15
Oリング 内径 27.8mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 27.8mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R21 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:27.8mm●外径:35mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1008アズワン品番65-8001-09
Oリング 内径 21.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 21.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R17 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:21.3mm●外径:28.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0995アズワン品番65-7993-53
Oリング 内径 26.2mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 26.2mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R20 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:26.2mm●外径:33.4mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1005機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-8015-01
Oリング 内径 2.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 2.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R0 と NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:2.4mm●外径:6.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0897機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7992-97
Oリング 内径 16.9mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 16.9mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
479税込527
1袋(10個)
8日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0972アズワン品番65-8018-03
Bague Bs AS 4 6 - BOLT 2BA Diametres 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 4 6 - BOLT 2BA Diametres 1袋 50個入Hutchinson
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS4.6●外径:8.38mm●内径:5.21mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6207アズワン品番65-7937-75
Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入Hutchinson
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS 15.86●外径:25.4mm●内径:16.51mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6265アズワン品番65-7937-88
Bague Bs CS 24 - M 24 Diametres:32 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs CS 24 - M 24 Diametres:32 1袋 10個入Hutchinson
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS24 - M24●外径:32mm●内径:24.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6234アズワン品番65-7938-01
Bague Bs D 59 45 - BSP 2.0 Diametres 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs D 59 45 - BSP 2.0 Diametres 1袋 10個入Hutchinson
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 60.58、外径は 73.03 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D59.45●外径:73.03mm●内径:60.58mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6278アズワン品番65-7938-43
Bague Bs AS 2 55 - BOLT 6 BA Diametres 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 2 55 - BOLT 6 BA Diametres 1袋 50個入Hutchinson
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.05 mm、外径は 6.35 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS2.55●外径:6.35mm●内径:3.05mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6204アズワン品番65-7937-59
Bague Bs B 12 7 - BSP 1/4 - BOLT 1/2 Dia 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 12 7 - BSP 1/4 - BOLT 1/2 Dia 1袋 10個入Hutchinson
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 13.74 で、外径は 20.57 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B12.7●外径:20.57mm●内径:13.74mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6260アズワン品番65-7935-42
Bague Bs D 34 94 - BOLT 1.3/8 Diametr 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs D 34 94 - BOLT 1.3/8 Diametr 1袋 10個入Hutchinson
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 35.94、外径は 44.45 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D34.94●外径:44.45mm●内径:35.94mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6287アズワン品番65-7936-07
Bague Bs B 17 06 - BSP 3/8 Diametres 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 17 06 - BSP 3/8 Diametres 1袋 10個入Hutchinson
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.28、外径は 23.8 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B17.06●外径:23.8mm●内径:17.28mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6261アズワン品番65-7937-67