カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(28)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- モノタロウ(2)
- AGRAS(24)
- bitstrong(ビットストロング)(33)
- ERECTA(エレクター)(48)
- HAMMOND(34)
- NOK(378)
- R&G RACING PRODUCTS(51)
- SMC(59)
- TAKMAN(30)
- Thermo Fisher Scientific(39)
- イトーキ(95)
- イワコー(43)
- エムディーエス(23)
- ナイキ(44)
- メディアカバーマーケット(35)
- ワンド(マイセット)(22)
- 大阪魂(42)
- 廣杉計器(24)
- 長沢製作所(22)
- ブランドをもっと見る

Bague Bs BS 14 - M 14 Diametres:21 1袋 10個入
Hutchinson¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14.7、外径は 21 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS14 - M14●外径:21mm●内径:14.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6308アズワン品番65-7938-41
Bague Bs BS 16 - M 16 Diametres:23 1袋 10個入
Hutchinson¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 16.7、外径は 23 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS16 - M16●外径:23mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6230アズワン品番65-7938-05
Bague Bs BS 16 - M 16 Diametres:23 1袋 10個入
Hutchinson¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 16.7、外径は 23 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS16 - M16●外径:23mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6309アズワン品番65-7937-89
Bague Bs BS 10 - M 10 Diametres:18 1袋 10個入
Hutchinson¥5,598税込¥6,1581袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7 mm、外径は 18 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS10 - M10●外径:18mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6224アズワン品番65-7938-03
Bague Bs BS 10 - M 10 Diametres:18 1袋 10個入
Hutchinson¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7 mm、外径は 18 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS10 - M10●外径:18mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6298アズワン品番65-7937-98
Bague Bs BS 11 - M 11 Diametres:19 1袋 10個入
Hutchinson¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.8、外径は 19.1 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS11 - M11●外径:19.1mm●内径:11.8mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6299アズワン品番65-7937-99
Bague Bs BS 12 - M 12 Diametres:18 1袋 10個入
Hutchinson¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS12 - M12●外径:18mm●内径:12.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6300アズワン品番65-7938-02
Bague Bs BS 14 16 - BOLT 9/16 Diametr 1袋 10個入
Hutchinson¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 14.86 で、外径は 22.23 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS14.16●外径:22.23mm●内径:14.86mm●厚さ:2.03mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6267アズワン品番65-7937-56
Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入
Hutchinson¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS 15.86●外径:25.4mm●内径:16.51mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6265アズワン品番65-7937-88
Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入
Hutchinson¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 16.51、外径は 25.4 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS15.86●外径:25.4mm●内径:16.51mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6245アズワン品番65-7937-60
Bague Bs B 12 7 - BSP 1/4 - BOLT 1/2 Dia 1袋 10個入
Hutchinson¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 13.74 で、外径は 20.57 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B12.7●外径:20.57mm●内径:13.74mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6260アズワン品番65-7935-42
Bague Bs B 17 06 - BSP 3/8 Diametres 1袋 10個入
Hutchinson¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.28、外径は 23.8 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B17.06●外径:23.8mm●内径:17.28mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6261アズワン品番65-7937-67
Bague Bs B 17 06 - BSP 3/8 Diametres 1袋 10個入
Hutchinson¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.28、外径は 23.8 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B17.06●外径:23.8mm●内径:17.28mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6246アズワン品番65-7937-46
Bague Bs B 12 - M 12 Diametres:19 x 1袋 10個入
Hutchinson¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 12.7 mm、外径は 19 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B12 - M12●外径:19mm●内径:12.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6263アズワン品番65-7938-23
Bague Bs B 14 - M 14 Diametres:22 x 1袋 10個入
Hutchinson¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14.7、外径は 22 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B14 - M14●ゴム材料:NBR●コード番号:229-6264材質軟鋼内径(Φmm)14.7外径(Φmm)22アズワン品番65-7937-80
Bague Bs B 14 - M 14 Diametres:22 x 1袋 10個入
Hutchinson¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14.7、外径は 22 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B14 - M14●外径:22mm●内径:14.7mm●厚さ:1.5mm●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6228アズワン品番65-7938-14
Bague Bs B 16 - M 16 Diametres:24 x 1袋 10個入
Hutchinson¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:B16 - M16●外径:24mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6229アズワン品番65-7937-70
Bague Bs B 9 52 - M 10 Diametres:15 1袋 10個入
Hutchinson¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 10.35、外径は 15.88 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B9.52 - M 10●外径:15.88mm●内径:10.35mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6259アズワン品番65-7934-98
Bague Bs B 12 - M 12 Diametres:19 x 1袋 10個入
Hutchinson¥6,098税込¥6,7081袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 12.7 mm、外径は 19 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B12 - M12●外径:19mm●内径:12.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6226アズワン品番65-7938-04
Bague Bs B 11 - M 11 Diametres:18 1 1袋 10個入
Hutchinson¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.8、外径は 18.1 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B11 - M 11●外径:18.1mm●内径:11.8mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6307アズワン品番65-7937-73
Bague Bs BX 10 - M 10 Diametres:17 1袋 10個入
Hutchinson¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7、外径は 17 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:BX10 - M10●外径:17mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6312アズワン品番65-7937-44
Bague Bs B 16 6 - M 17 Diametres:24 1袋 10個入
Hutchinson¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.4、外径は 24 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B16.6 - M17●外径:24mm●内径:17.4mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6302アズワン品番65-7937-83
Bague Bs B 10 - M 10 Diametres:16 x 1袋 10個入
Hutchinson¥5,598税込¥6,1581袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7、外径は 16 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10 - M10●外径:16mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6223アズワン品番65-7936-56
Bague Bs B 13 3 - M 13.5 Diametres:1袋 10個入
Hutchinson¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14、外径は 18.7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B13.3 - M13.5●外径:18.7mm●内径:14mm●厚さ:1.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6301アズワン品番65-7937-90
Bague Bs B 10 - M 10 Diametres:16 x 1袋 10個入
Hutchinson¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7、外径は 16 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10 - M10●外径:16mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6262アズワン品番65-7935-68
Bague Bs B 16 - M 16 Diametres:24 x 1袋 10個入
Hutchinson¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:B16 - M16●外径:24mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6266アズワン品番65-7938-27
Bague Bs B 10 16 - BOLT 2/5 Diametres 1袋 10個入
Hutchinson¥5,598税込¥6,1581袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.26、外径は 18.36 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10.16●外径:18.36mm●内径:11.26mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6242アズワン品番65-7938-42
Bague Bs B 10 16 - BOLT 2/5 Diametres 1袋 10個入
Hutchinson¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.26、外径は 18.36 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10.16●外径:18.36mm●内径:11.26mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6282アズワン品番65-7938-24
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら