物流/保管/梱包用品/テープ (4,793) オフィスサプライ (260) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,515) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (156) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 医療・介護用品 (10) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: M5Stackすべて解除
M5Stack Core2 v1.1 M5Stack 当日出荷
M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。
用途 IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作 その他 【MCU】ESP32-D0WD-V3 寸法(mm) 54×54×16 インターフェース IPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C 内蔵RAM 【PS】8MB メモリ容量(MB) 【フラッシュ】16
M5StickC Plus2 M5Stack 当日出荷
M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
用途 IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作 その他 【MCU】ESP32-PICO-V3-02 寸法 48×25×13 LCD仕様 1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD 内蔵RAM 【PS】2MB バッテリー容量(mAh) 200 メモリ容量(MB) 【フラッシュ】8
M5Stack Basic V2.7 M5Stack 当日出荷
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物 1 x 本体 10 x メス-オスケーブル 1 x Type-C USBケーブル(20 cm) 1 x ユーザマニュアル 1 x ステッカー
用途 プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoT その他 【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア 寸法(mm) 54×54×18 液晶モニター 【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCD バッテリー容量(mAh) 110 入出力 Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1 メモリ容量(MB) 【フラッシュ】16
ATOMS3 Lite M5Stack 当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
用途 プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoT その他 【MCU】ESP32-S3FN8 寸法(mm) 24(L)×24(W)×13(H) 内蔵RAM 512KB Bluetooth 5 (Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi 2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) ROM 8MB FLASH
M5Stack用拡張ハブユニット M5Stack 5日以内出荷
Groveポートを3つ備えたM5Stack用の拡張ユニットです。任意のユニットを3つまで追加することができます。
M5GO IoTスターターキットに含まれているユニットの一つです。レゴ用の取り付け穴を2つ搭載しています。
M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5Stack 当日出荷
RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】RFID2ユニットHY2.0-4Pケーブル※RFIDタグは付属していません。
用途 M5Stackシリーズ機能拡張 仕様 【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S 寸法(mm) 48×24×8 電源 DC5V インターフェース I2C(7bitアドレス:0x28)
ATOM Lite M5Stack 欠品中
M5STACKの超小型マイコン開発モジュール「ATOM Lite」。Wi-Fi/Bluetoothに対応するSoC「ESP32-PICO」をメインに、押しボタンスイッチとRGB LED、Groveモジュール接続用コネクタ等が24mm角のケースに実装されています。シンプルな構成で低価格のため、IoTシステムのセンサーノードなどの用途でまとまった数量を揃えたい場合におすすめです。ソフトウェア開発にはArduino IDEのほか、M5Stackの提供するブロックプログラミング環境「UIFlow」が利用できます。
用途 プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoT その他 【MCU】ESP32-PICO 寸法(mm) 24(L)×24(W)×10(H) 内蔵RAM 520KB Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi 2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) メモリ容量(MB) 【フラッシュ】4
ATOMS3 M5Stack 当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。本製品は128×128ドット・0.85型のカラー液晶、6軸IMU(加速度+ジャイロセンサー)を内蔵した通常バージョンです。
用途 プログラミング学習・組み込み 仕様 【MCU】ESP32-S3FN8 寸法(mm) 24(L)×24(W)×13(H) 液晶パネル N085-1212TBWIG06-C08 解像度 128×128ドット 内蔵RAM 512KB Bluetooth 5 (Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi 2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) ROM 8MB FLASH
M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット M5Stack 当日出荷
ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット
Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。
メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。
2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。
30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。
電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。
6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。
TFカード(microSD)カードスロットを搭載。
RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。
音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。
サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。
本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。
DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。
外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。
仕様 【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563 セット内容 M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式 電源 [パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ] センサー 6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A) インターフェース USB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2 ディスプレイ 2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308) ケース 外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応 オーディオ 16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2
M5Stack用GROVE互換ケーブル(10cm 5本入り) M5Stack 5日以内出荷
M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。
サイズは10cmに加えて、20cm、50cm、100cm、200cm があります。
M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III) M5Stack 5日以内出荷
温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。
高精度
I2C対応
Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート
LEGO用取り付け穴二つ
セット内容 ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1 寸法(mm) 24.2×32.2×8.1 測定範囲 【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa 質量(g) 5 測定精度 0~60℃/±0.2℃(最大) 材質(ケース) プラスチック(PC) 温度測定範囲(℃) -40~+120 プロトコル 【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56) 動作温度範囲(℃) 0~+40 湿度測定範囲(%RH) 10~90/±2%
M5Stack Commuモジュール M5Stack 当日出荷
各種通信インターフェース(I2C、TTL、RS-485、CAN)のコントローラ回路を搭載したM5Stackモジュールです。
寸法(mm) 54.2×54.2×13 電源 DC5V(M-BUS/M5Stack本体から供給) トランシーバ 【RS-485】SP3485EN-L/TR コントローラ 【CAN】MCP2515-1/SO
M5Stack Core2用ポート拡張モジュール M5Stack 当日出荷
M5Stack Core2にスタック可能なGroveポート拡張モジュールです。UIFlowで使用できるPortB/C/D/Eの4つのポートを提供します。PortD/Eのピン割り当てはオンボードスイッチで切替可能です。
寸法(mm) 54×54×13 拡張性 ポートB,C,D,E
ATOM PortABC拡張ベース M5Stack 5日以内出荷
ATOMシリーズ用のGroveポート拡張ベース
ATOMシリーズマイコンボードに接続して、Groveポートを拡張することができます。I2C(Port A)、GPIO(Port B)、UART(Port C)を同時に接続することが可能です。吊り下げ、レゴ接続、ネジ止めなど、さまざまな固定方法が用意されています。
Port ABC(I2C、GPIO、UART)に対応
ATOMシリーズに対応
セット内容 ATOM PortABC拡張ベース ×1、ピンマップステッカー ×1 対応製品 ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3、ATOMS3 Lite 寸法(mm) 64×24×29 質量(g) 5 インターフェース I2C、UART、GPIO 動作温度範囲(℃) 0~+40
M5Stack用ToF測距センサユニット M5Stack 5日以内出荷
M5Stack用 ToFユニット VL53L0X Time-of-Flight (ToF) レーザー測距センサブレイクアウトレーザー距離センサーモジュールGrove I2C
VL53L0Xを搭載したTime-of-Flight方式による距離検出ユニットで、従来の方式よりも精度の高いセンサです。
レーザーによって提供される人工光信号の往復時間を測定する技術(ToF)で、ターゲット反射率に関係なく正確な距離測定を提供する距離測定センサーVL53L0xを採用。
GROVE互換インターフェイスでM5Stack FIRE/M5GOなどと接続し、コア部分とI2Cで通信します。
30ms以内で最大2mまでの絶対距離を測定できます。
このユニットは、I2C(0x29)を介してM5Coreと通信します。
一次元ジェスチャー認識
レーザー測距
3D構造光イメージング(3Dセンシング)
カメラアシスト(超高速オートフォーカスと被写界深度)
キット内容 ToFユニット×1、Groveケーブル×1 レーザー波長(nm) 940 測定距離(m) 最大2
M5Stack用デュアルボタンユニット M5Stack 5日以内出荷
M5Stackに二つのボタンを追加できるユニットです。Grove用インターフェイスでM5Stack FIRE/M5GOと接続します。
赤・青 2つのボタンです。ボタンの単位が足りない場合は、2倍にしてペアにしてください。同一メカニズムを共有し、ボタン状態を入力ピンの状態によって検出可能。high/low の電気的レベルを捉えます。
レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載しています。
GROVE互換インターフェイスを備え、UiFlowとArduinoをサポート
レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
用途 ゲームコントローラ、リモコンスイッチ キット内容 デュアルボタンユニット×1、 Groveケーブル×1
M5Stack用温度/湿度/圧力/ガスセンサー付きENV Proユニット(BME688) M5Stack 5日以内出荷
過酷な条件下でも動作するM5Stack用環境センサモジュール
環境センサBME688を搭載したM5Stack用のモジュールで、揮発性有機化合物(VOC)、室内空気質(IAQ)、温度、湿度、大気圧など、さまざまな環境パラメータの測定ができます。I2Cによる通信インターフェースと広い動作範囲を持ち、低消費電力で動作します。従来のENVシリーズに比べ、温度/湿度/気圧の測定に加え、VOCの測定やガススキャン機能を搭載しています。検出範囲は10億分の1(ppb)レベルまでで、優れた感度を提供します。
気圧は300hPa~1100hPa、湿度は0%~100%、温度は-40℃~+85℃の環境で動作し、海面から高高度地域までカバー可能で、乾燥、湿度、寒さ、暑さなど様々な過酷な条件下でも使用できます。
精度の高い環境センサーを搭載
I2Cによる通信インターフェース(アドレス:0x77)
低消費電力
リアルタイムモニタリングが可能
開発環境:Arduino、UIFlow
セット内容 ENV Pro ユニット ×1、Groveケーブル(20cm) ×1 寸法(mm) 32×24×8 質量(g) 3.9 センサー 【ガス】標準スキャン速度:10.8秒【気圧】平方根ノイズ値:0.12Pa(高度1.7cmに等しい)、オフセット温度係数:±1.3Pa/K(高度±10.9cmに等しい)(1℃の温度変化)、測定範囲:300~1100hPa 温度センサー 絶対精度:±0.5℃(0~+65℃)、測定範囲:-40~+85℃ 湿度センサー 応答時間(0-63%):8秒、精度:±3%R.H、測定範囲:0~100%R.H.
M5Stack CoreS3 SE M5Stack 5日以内出荷
ESP32S3を搭載し16MBのフラッシュメモリ、8MBのPSRAM(疑似SRAM)、2.4 GHz Wi-Fiを利用可能
スピーカ、デュアルマイク搭載
静電容量式タッチスクリーン搭載(高強度ガラスパネルで画面保護)
OTG(On-The-Go)、CDC(Communications Device Class)機能を利用可能
外部USBデバイスの利用や本体ファームウェア書き換えが可能
micro SD(TFカード)スロット搭載
電源管理IC AXP2101で低消費電力設計
1セルのリチウムイオン電池(別売)で持ち歩き可能
Arduino、UIFlowによる開発が可能
仕様 【RTC(リアルタイムクロック)IC】BM8563【電源管理IC】AXP2101 寸法(mm) 54×54×15.5 質量(g) 38.4 消費電力 【バッテリー駆動時】スタンバイモード:DC4.2V/104.64μA、通常動作時:DC4.2V/109.67mA【USB電源供給】通常動作時:DC5V/166.27mA 最大出力 【Groveコネクタ】DC4.2V/940mA(バッテリ駆動)、DC5V/680mA(USB駆動) インターフェース 1×USB Type-Cポート(OTG/CDCサポート)、1×Groveポート(I2C)、1×micro SDカード(TFカード)スロット(最大16GBまで対応)、2×プッシュスイッチ、1×M-BUS メモリー 【フラッシュ】16MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MB ディスプレイ 2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、静電容量式タッチパネル オーディオ アンプ:AW88298(1W 16ビット I2Sパワーアンプ)、1Wスピーカー、オーディオデコーダ:ES7210(デュアルマイク入力)
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 あり(アジャストアーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) (3件のレビュー) 欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855) M5Stack 5日以内出荷
Kタイプ熱電対センサユニット
データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。
このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。
STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート
MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載
サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃)
I2C通信インターフェース(アドレス:0x66)
CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。
開発環境:Arduino IDE、UIFlow
仕様 【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66 セット内容 絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1 寸法(mm) 56×24×9.6 質量(g) 10.1 種類 【熱電対】K 測定精度 ±2℃ 分解能 14ビット 温度センサー 【チップ】MAX31855KASA+T インターフェース 【SPI】最大5MHz センサ精度 【内部温度】±2℃ サンプリング速度 10Hz(最大) 異常検知機能 オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知 動作温度範囲(℃) 【熱電対】-200~+1350 クロック周波数 最大5MHz
M5Stack用ミニリレーユニット M5Stack 5日以内出荷
少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。
3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。
単一の入力
最大3 A(24V DCまたは 120V AC)
Grove用インターフェイス
ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)
レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
用途 高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等、IoTアウトレット(壁のコンセント) キット内容 ミニリレーユニット×1、Groveケーブル×1、3.96ソケット×1
M5Stack用バッテリーモジュール M5Stack 5日以内出荷
マイコンモジュールM5Stack用の電池モジュール
M5Stackの電池容量を増やすためのバッテリーモジュールで、容量750mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーを搭載しています。M5Stack本体とピンソケットで接続することで、一体化して使用できます。
M5Stack(別売)は、320×240 TFTカラーディスプレイ、microSDカードスロット、スピーカーを備えたコンパクトで便利な開発モジュールです。ESP32を搭載しているため、Wi-FiおよびBluetooth通信を扱え、Arduino環境での開発が可能です。さらに本製品のような専用の拡張モジュールを縦に積み重ねていくことで機能を追加することができます。
M5Stack用ADCユニット v1.1 M5Stack 5日以内出荷
M5Stack用の16ビットA/Dコンバータユニット
M5Stack用ADCユニット(M5STACK-U013)の後継品です。自己校正機能を備えたA/DコンバータADS1110を搭載し、従来品と比べてサンプリングレートなどが改善されました。M5Stack本体に内蔵されているA/Dコンバータよりも低速ですが、高分解能です。Grove互換インターフェースを使用してM5Stackコアと接続し、I2Cで通信します。I2Cアドレスは従来通り0x48です。
A/DコンバータADS1110を搭載(従来品のM5Stack用ADCユニットにはADS1100を搭載)
1、2、4、8倍のプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵
レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
仕様 【PGA増幅率】1、2、4、8倍【ローノイズ】10μVP-P【積分非直線性誤差(INL)】フルスケールレンジで0.01%(最大) セット内容 M5Stack用ADCユニット v1.1 本体 ×1、HT3.96端子(2ピン) ×1、Grove互換ケーブル(20cm) ×1 外形寸法(mm) 32×24×10.2 電源電圧 2.048V ±0.05% 分解能 最大16ビット【A/D変換】最大16ビット インターフェース Grove互換インターフェース(I2C)、I2Cアドレス:0x48 入力端子 HT3.96端子(2ピン) 測定電圧(V) 0~12 ドリフト 【温度】5ppm/℃ サンプルレート 15~240サンプル/秒 A/Dコンバータ ADS1110 基準電圧 2.048V ±0.05%
M5Stack用QRコードスキャナーユニット M5Stack 5日以内出荷
M5Stack用の1次元/2次元コードスキャナーユニット
M5Stackに接続して使用する3種類の2次元コードと8種類の1次元コードの読み取りができるスキャナーユニットです。解像度640×480のCMOSセンサーとコードキャプチャエンジンを搭載し、バス変換と制御はSTM32F030マイコンで行います。データ通信はI2CとUARTで行い、トグルスイッチで切り替えられます。ファームウェアのアップグレードも可能です。そのほか、スキャントリガーボタン、ブザー、白色LED照明などを搭載し、焦点合わせ/照準の状態はブザーと緑色LEDで知らせます。また、トリガーモードを連続/マニュアル動作にプログラミングで設定できます。バーコードのスキャンが必要な物流業、小売業、製造業などの分野に向いています。
STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ)
2次元コードは3種類、1次元コードは8種類に対応
ファームウェアのアップグレードが可能
I2C/UART通信インターフェースの切り替えスイッチを内蔵
ブザー音声プロンプトを内蔵
LED照明を内蔵
焦点合わせ/照準(focusing and aiming)機能を搭載
スキャン角度変更用反射スキャンヘッドを搭載
用途 物流業、小売業、製造業 仕様 【MCU】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0) セット内容 QRコードスキャナ ーユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1 寸法(mm) 65.8×18.4×15.8 角度(°) 【スキャン】仰角±55 /偏角 ±55 (反射スキャンヘッドで調整可) 精度 【認識読み取り】≧ 5mil 材質(ケース) プラスチック(PC) センサー 解像度640×480 CMOSセンサー 対応 【QRコード】PDF417、QR Code、Data Matrix【1次元コード】Code39、Code93、Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-A、 UPC-E、Interleaved 2 of 5 照準 緑色LED 照明 白色LED コントラスト 【プリント】≧ 20% 通信インターフェース I2C/UART(0x21)
M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5Stack 5日以内出荷
デュアルコアのESP32-P4を搭載
ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載
Wi-Fi 6に対応
3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意
5インチIPS TFTディスプレイを搭載
GT911によりマルチタッチに対応
2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載
USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応
RS-485インターフェース
Grove/M5BUS拡張
microSDカードスロット
STAMP拡張パッド
オーディオコーデック(ES388)
AECデュアルマイクロフォン(ES7210)
1Wスピーカー+3.5mmジャック
6軸センサ(BMI270)を搭載
リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載
リセット/ブートボタン、電源ボタン
UNC 1/4-20三脚固定ナット
開発環境:ESP-IDF
用途 スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション 仕様 GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ) 付属品 1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1 寸法(mm) 128.0×80.0×12.0 質量(g) 124 電源 【監視】INA226(バス電流/電圧監視) センサー 【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ) マイクロフォン部 デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル) インターフェース 【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダ バッテリー 【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh) メモリー 【PSRAM】32MB ディスプレイ 5インチ IPS TFT(1280×720) フラッシュ 16MB 使用CPU 【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応) パッド 【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応) スピーカー 1W @8Ω NS4150B 充電方式 IP2626充電コントローラ アンテナ 内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポート USBポート USB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG) ポート 【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え) カメラ仕様 SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェース ジャック径(Φmm) 【ヘッドフォン】3.5 ストレージ 【拡張】microSDカードスロット ボタン仕様 【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタン オーディオ ES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ M5Stack 当日出荷
本製品はM5Stamp S3を搭載し、1.28 インチの円形TFTタッチスクリーン、ロータリー エンコーダー、RFID検出モジュール、RTC 回路、ブザー、および画面下部の押しボタンを備えた多用途の組み込み開発ボードです。回転ノブの位置や回転方向を正確に記録するロータリーエンコーダが本製品の最大の特徴です。ユーザーは回転ノブを使用して音量、明るさ、メニューオプションなどの設定を調整したり、照明、空調、カーテンなどのホームアプリケーションを制御したりできます。デバイスの内蔵ディスプレイ画面では、さまざまな色や効果を表示できます。その他大きな特徴としてRFID検出機能を備えており、13.56 MHzで動作するRFIDカードとタグの認識を可能にします。さらに正確な時刻と日付を維持するためのRTC回路が搭載されています。電源はDC 6~36 V入力をサポートし、リチウムイオン電池充電回路を備えています。
用途 プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoT その他 【MCU】ESP32S3 寸法(mm) 51×51×32.3 (取付穴径:45 ) 運用ドライバー 【スクリーン】GC9A01【タッチ】FT3267 スクリーン 1.28インチ(240×240)pixel チップタイプ 【RFID読み込み】WS1850S 入力範囲 【電圧】6 - 36V
M5Stamp S3 M5Stack 当日出荷
M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。内容物 1 x M5Stamp S3 1 x HY2.0-4Pコネクタ 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン) 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン) 1 x 六角レンチ 1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)
用途 プログラミング学習・組み込み 仕様 【MCU】ESP32-S3FN8 寸法(mm) 26×18×5 質量(g) 3.2 電源電圧 5 V インターフェース 1×プログラマブルプッシュボタンスイッチ、1×フルカラーLED(WS2812B) メモリ容量(MB) 8
TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) M5Stack 4日以内出荷
デジタルガスセンサーを搭載したM5シリーズ用ユニットです。空気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compound:VOC)を測定し、2種の測定値を得ることができます。使用方法に関する情報やライブラリの入手方法については、メーカー資料をご確認ください。ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。【付属品】ユニット本体接続用ケーブル
用途 M5シリーズ用 センサー 【搭載カラーセンサ】SGP30 インターフェース I2C(7bitアドレス:0x58) 測定レンジ 【TVOC(Total VOC、有機化合物各成分の合計濃度)】0~60,000 ppb/【eCO2(equivalent CO2、水素濃度の測定結果から換算された二酸化炭素濃度)】400~60,000 ppm
ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載) M5Stack 5日以内出荷
バージョンアップされたATOMS3
ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。
ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7)
0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載
6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150
赤外線発光機能
プログラム可能なキースイッチ
Grove互換ポート、リセットボタン
GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39
開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython
ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
仕様 【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08 寸法(mm) 24×24×12.0 質量(g) 6.7 出力電圧(V) 3.3 電源電圧(V) 5(USB Type-C) インターフェース 【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39 メモリー 8MB PSRAM、8MBフラッシュ 動作温度 0℃~40℃ 解像度 【LCD】128(H)×128(V) RGB 電源供給 Type-C プロトコル 【LCD通信】SPI
M5Stack Commuモジュール M5Stack 5日以内出荷
複数の通信インターフェースを備えたM5Stackモジュールで、I2C/CAN/RS485/TTLをサポートしています。デフォルトでは、TTL-UART0、RS485-UART2に設定されていますが、TTL、RS485インターフェースを他のピンに再割り当てすることが可能です。TTLはジャンパ(J6、J7、J9、J10)を変更し、UART2接続に切り替えることができます。
寸法(mm) 54.2×54.2×12.8 質量(g) 13.5 インターフェース I2C×2、CAN×1、RS485×1、TTL×1 トランシーバ 【RS485】SP3485EN-L/TR コントローラ 【CAN】MCP2515-1/SO
M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5Stack 5日以内出荷
M5Stack用の4~20mA電流アナログ測定ユニット
コントローラにSTM32G030F6を使用した1チャンネルの4~20mA電流アナログ測定ユニットです。I2Cを介してM5Stackコアと通信し、ジャンパーキャップを介して内部や外部の電源配線の切り替えをサポートします。オンボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路により外部の電流センサーを正確に測定し、信号精度とシステムの安全性を確保します。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御などに適しています。
メインコントローラチップにSTM32G030F6 を搭載、M5ホストとはI2Cで通信
ジャンパーキャップで内部/外部電源を切り替え可能
ボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路で正確に外部電流センサを計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保
電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路で、デバイス全体に給電
開発環境:Arduino、UIFlowなど
仕様 【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ、8KB SRAM)【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55 セット内容 AIN 4-20 mAユニット ×1、VH3.96-4.0P ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、ジャンパーキャップ ×3 寸法(mm) 56×24×13 質量(g) 8.2 電源 【外部DC】9~24V 動作温度 0~+40℃ アンプタイプ 【オペ】SGM321YC5/TR
M5StickC PLUS Speaker 2 HAT M5Stack 5日以内出荷
M5SticKC PLUS用の1Wスピーカー
MAX98357デジタルオーディオI2SアンプICを内蔵したM5StickC PLUS用の1Wスピーカーで、さまざまなオーディオ用途に適しています。16ビット、サンプルレート32kHz~192kHzのオーディオ入力に対応し、短絡保護や過熱保護などの機能を備えています。
高品質オーディオ出力対応
複数の出力モード:モノラル/ステレオ以外に、I2S、左チャンネル、右チャンネル
Arduino IDE、UiFlowで開発可能
仕様 【歪み率】0.1% 寸法(mm) 24×18.6×13.7 質量(g) 4.6 出力(W) 20(最大) 電源電圧(V) 4.5~5.5 インターフェース 【制御用】I2C/SPI/gPIO 動作温度 0~+40℃ サンプルレート 32kHz~192kHzまで SNR値 103dB オーディオ 【フォーマット】I2S、左チャンネル、右チャンネル
M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス) M5Stack 5日以内出荷
M5Stack用のRS232拡張モジュール
D-Sub9ピンメスコネクタを搭載した絶縁型RS232シリアル通信用の拡張モジュールです。シリアルポート変換チップTD301D232Hにより、RS232とTTL/CMOSロジックレベルの変換を実現し、DC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3による電気/ノイズ絶縁機能を備えています。また、トグルスイッチやコーディングスイッチにより、D-Sub9ピン信号線のストレート/クロスとシリアルインターフェースGPIOの切り替えが可能で、様々な接続要求に対応します。モジュールにはDC/DC回路が内蔵されており、デバイス全体に給電することができます。
全二重対応、高速で信頼性が高いシリアルポートチップTD301D232Hを採用
電気/ノイズ絶縁用にDC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3を搭載
スライド/DIPスイッチ:ストレート/クロスとGPIOの切り替え
開発環境:Arduino IDE、UIFlow
仕様 【RS232】TD301D232H【DC-DC絶縁】F0505S-2WR3 セット内容 RS232Fモジュール 13.2 ×1、VH3.96-4.0P ×1 寸法(mm) 54×54×13.2 質量(g) 28 入力電圧(V) 【DC 電源インターフェース】0~24 通信方法 D-Sub9ピン(メス)、全二重通信、RS232とTTL/CMOSロジックレベル信号変換 動作温度 0~40℃ 通信速度 最大115200bps
M5Stack用光センサユニット M5Stack 5日以内出荷
環境光の強度を検出するM5Stack用光センサユニットです。10KΩの閾値調整抵抗を備えています。
明るさをアナログ値として、または、光のオンオフをデジタル値(0/1)として取得できます。
調整可能なスレッショルド(調整用10 kΩ抵抗を含む)
アナログ&デジタル出力
Grove用インターフェイス
ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blocky、Python)
レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
キット内容 1×光センサユニット、1×Groveケーブル