カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • C&C(1)
  • StarTech.com(1)
  • サンワサプライ(16)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • Beruf(1)
  • マキテック(1)
  • 豊田合成(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • 明工社(20)
  • j5 create(7)
  • エルモ(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • バクマ工業(5)
  • 中川ケミカル(5)
  • 三菱ケミカルインフラテック(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • Xacti(5)
  • IPEVO(5)
  • エスコ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UVC」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載) M5StackATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載)M5Stack
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
液晶画面の替わりにカメラを搭載したAtomS3 AtomS3のディスプレイに替えて0.3MピクセルのGC0308カメラを搭載したIoT開発モジュールです。Wi-Fi機能を内蔵したESP32-S3-PICO-1-N8R8をメインコントローラに、8MBのフラッシュと8MBのPSRAMを搭載しています。そのほかに、5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸BMM150地磁気センサ、6軸BMI270姿勢センサなどを内蔵しています。カメラはガラスカバーで保護されており、画像キャプチャと赤外線伝送制御をサポートしています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアがプリインストールされているため、ドライバ不要のUSBカメラとして機能します。 ファームウェアの書き込み:緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150セット内容AtomS3R CAM 本体×1寸法(mm)24×24×13.5質量(g)7.3出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5インターフェース【I/O】G5 / G6 / G7 / G8 / G38 / G39動作温度0℃~+40℃電源供給USB Type-Cカメラ仕様0.3Mピクセル(最大フレームレート 30fps)
ATOMS3R M12カメラキット(OV3660) M5StackATOMS3R M12カメラキット(OV3660)M5Stack
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
3MピクセルのOV3660広角カメラを搭載したIoTプログラマブルコントローラ ATOMS3Rカメラキットのカメラ部を300万画素のOV3660とM12レンズに強化したATOMS3です。コントローラにESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載し、Wi-Fi、8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵しています。5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸地磁気センサBMM150と6軸モーションセンサBMI270が組み込まれています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアが付属しており、プラグ&プレイUSBカメラとして使用でき、赤外線放射機能も備えています。そのほか、電源供給とファームウェアのダウンロード用のUSB Type-Cインターフェースと、HY2.0-4P拡張ポートが含まれています。また、強化された3Dアンテナを備え、底部には6つのGPIOピンと電源ピンがあります。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 カメラ部:OV3660(300万画素、最大フレームレート30fps)、M12レンズ 6軸IMU(BMI270)と3軸地磁気センサ(BMM150)を搭載 赤外線制御が可能 Wi-Fiアンテナに3Dアンテナを採用 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython
仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8外形寸法(mm)24×24×22.1センサーIMU:BMI270(I2Cアドレス:0x68)、コンパス:BMM150(BMI270経由で通信)メモリー【フラッシュ】8MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBLEDあり(G18ポート使用)【IR(赤外線)】あり(G47ポート使用)消費電流【MCUスリープ時】10.75μA(Grove互換コネクタから5V受電)ポート【底面GPIO】G5、G6、G7、G8、G38、G39カメラ仕様画素数:300万画素、最大フレームレート:30fps、F値:F2.4、焦点距離:1.8mm±5%、FoV:120°
uvc ライト特集