カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- CF POSH(1)
- Kawasaki(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- XP POWER(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- スズキ(1)
- スバル(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 中央精機(1)
「br8es」の検索結果
特価
関連キーワード

Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キット
M5Stack¥3,298税込¥3,6281個欠品中ATOM Echoの後続品で、SoCが8 MB PSRAM内蔵のESP32-S3-PICO-1-N8R8に強化、オーディオチップも変更されています。ATOMシリーズをベースに設計された、インテリジェントな音声制御とヒューマンコンピューターインタラクション(HCI)向けのスマートスピーカーモジュールです。2.4 GHz Wi-Fiに対応し、8 MBフラッシュメモリと8 MB PSRAM内蔵のSoC ESP32-S3-PICO-1-N8R8が搭載され、多様なアプリケーション開発ニーズに対応できます。オーディオシステムはES8311モノラルコーデックが採用され、MEMSマイクとNS4150Bパワーアンプの組み合わせにより高音質のモノラルオーディオを実現、AI音声アシスタントやスマートホーム制御などの音声インタラクションに最適です。仕様PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8寸法(mm)24 × 24 × 16.8質量(g)9フラッシュ(メモリ)8MBスピーカー(内臓)8Ω@1W内蔵マイク高感度 MEMSマイクオーディオコーデックES8311オーディオ(アンプ)NS4150BUSBType-C
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら