カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- Intel(インテル)(9)
- ASUS(エイスース)(1)
- CONTEC(コンテック)(2)
- EPSON(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- MSTコーポレーション(1)
- NEC三菱(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- QNAP(3)
- SPARKFUN(2)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- マイクロソフト(1)
- 三菱電機(4)
- 富士通(1)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
「core i9」の検索結果
特価

M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2
M5Stack¥5,798税込¥6,3781台当日出荷HDMIコネクタによるデジタル映像音声出力機能を追加するためのM5Stack Coreシリーズ用拡張モジュールです。HDMIの高速信号生成等の内部処理用プロセッサにはFPGAが使用されており、ユーザーは簡単な描画ライブラリを使用するだけで映像出力の操作ができます。汎用のPC用モニターやTVなどのHDMI対応ディスプレイで表示することができるため、グラフィカルな表示を伴う様々なアプリケーションに適しています。用途M5Stack Coreシリーズ用拡張モジュール寸法(mm)54×54×14.2質量(g)21.6電源DC9~24V (DCジャック経由)プロセッサー【映像・音声処理用】GW1NR-LV9QN88C6-I5 + LT8616SXB出力端子【映像】HDMI(I2Sオーディオ出力をサポート)映像出力24ビットカラー 最大1920x1080ドット(1080p)
M5Stack用ステッピングモータードライバモジュールv1.1(HR8825)
M5Stack¥5,398税込¥5,9381個当日出荷最大3個のステッピングモーターを制御できるモジュール M5Stackで制御するのに適したステッピングモータードライバです。ドライバICにHR8825を使用し、3個のバイポーラステッピングモーターを制御することができます。本モジュールをM5Stackとスタックすると、ESP32の内部信号がHR8825に直接接続され、独立した制御や多軸モーターのリンクを実現します。本モジュールは、プリンターやロボットアームなど、さまざまなステッピングモーターのモーション制御に適しています。 バイポーラステッピングモーターを最大3軸駆動可能 I/O拡張用にSTM32F030F4P6が搭載されていて、4本の入力信号端子およびドライバICのイネーブル制御を行います。 各チャンネルには電流調整用ポテンショメータがあり、最大1.5Aを駆動できます。 複数のサブステップモードをサポート、最大1/32STEP。 I2Cにより、ドライバICのリセットとステータスの制御や監視ができ、外部リミットスイッチやモーターブレーキ機能に使用できます。 PWR485通信インターフェース(RS485、9V~24Vの電源入力)とDCジャックをホストとの通信や電源供給に使用できます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow仕様【I/O拡張チップ】STM32F030F4P6 Coretexマイコン【ステッピングモータドライバ】回路構成:HR8825 ×3、対応マイクロステップ:FULL、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、ch.当たり電流制限最大値:1.5A(ポテンショメータで設定)、コネクタ:4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×3セット内容ステッピングモータードライバモジュール v1.1×1、4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×3、2Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×4、4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1寸法(mm)54.2×54.2×13.2質量(g)40電源電圧(V)【DCジャック】9~24インターフェース【デジタル入力】回路構成:4ビット、コネクタ:2Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×4【M5Coreシリーズ】CORE-bus40ピンコネクタ ×1コネクタ【DCジャック】バレルジャック ×1【ステッピングモータドライバ】4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×3通信インターフェース【PWR485】通信規格:半二重RS-485、電源電圧:9~24V、コネクタ:4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×1
M5Stack CoreMP135
M5Stack¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷STM32マイコンを搭載したM5Stackコア ESP32ではなく、STMicroelectronics社製のSTM32MP135Dを採用したM5Stackコアで、Linux産業用制御ホストとして使用できます。STM32MP135Dは、最大1GHzで動作するArm Cortex-A7コア、4GビットDDR3L SDRAMを搭載しています。 M5Stack CoreMP135は、2.0インチIPS静電容量式タッチスクリーンと1Wスピーカー(16ビットI2S駆動)を備えています。周辺機能は、ギガビットイーサネットポート×2、HDビデオ出力、USB 2.0-Aポート×2、USB-Cポート(OTGと電源用)、MicroSDカードスロット、CAN FDインターフェース×2、PWR485インターフェース(9~24V電源入力+RS485)、Grove(I2C/UART)インターフェース×2などを備えています。 そのほかに、AXP2101パワーマネージメントICとRTC(BM8563)を使用してウェイクアップやスリープを実現し、低消費電力を実現するように設計されており、充電式バッテリをサポートしています。外部DC12V/2A電源をサポートするDC電源ソケットもあります。 DebianシステムがプリロードされたmicroSDカードが付属しており、起動するとすぐに使用できます。 DINレールに据付可能仕様【搭載MCU】STM32MP135DAE7【RAM】512MB DDR3L SDRAM【PMU】電源制御回路(PMU)搭載(AXP2101)【RTC】リアルタイムクロック(RTC)搭載(BM8563)【CAN】2 × CAN FD対応CANポート(SIT1051T/3)【RS-485】1 × RS-485ポート(半二重、MAX3485)【M5BUS】1 × M5BUSコネクタセット内容M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済) ×1、M3六角レンチ ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1、2.54mmピッチ 2Pコネクタ ×2、マイクロSDカード(OS書き込み済み) ×1、スペックシート ×1外形寸法(mm)54×54×34.5(DINレール取付用ブラケット除く)ディスプレイ【外部】HDMI(1280×720)(LT8618SX)使用CPU【コア】Arm Cortex-A7 32ビットRISCコア搭載LCD仕様2インチIPS液晶(320×240)(内蔵)入力電源DC12V/2A(内径2.1/外径5.5 mmバレルプラグ用)内蔵RAM【MCU】128KB AXI SYSRAM、他キャッシュメモリーL1:32KB命令用/32KBデータ用、L2:128KBタッチパネル方式マルチタッチ対応静電容量式(FT6336U)ポート1 × Port Aコネクタ(I2CまたはGPIO)、1 × Port Cコネクタ(UARTまたはGPIO)ストレージmicroSDカードスロット(OS書き込み済みのmicroSDカード付属)イーサネット対応2 × RJ-45コネクタ(RTL8211F、1Gbps対応)クロック周波数最大1GHzオーディオ1 × 1Wスピーカー搭載(D級アンプIC:NS4168)USB2 × Type-Aコネクタ(USB 2.0)、1 × Type-Cコネクタ(USB OTGサポート)