カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 学童・教育用品(4)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • モノタロウ(4)
  • オレゴン(OREGON)(179)
  • PIAA(134)
  • サンワサプライ(28)
  • PITWORK(日産)(27)
  • ノーブランド(23)
  • PGYTECH(23)
  • Clover(クロバー)(18)
  • ケイホスピア(16)
  • ATEN(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • フジホーム(14)
  • マルエヌ(13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • シナノ(12)
  • AMPHENOL(11)
  • Stego Elektrotechnik(11)
  • 日本製線(10)
  • 島製作所(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ego」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III) M5Stack

    M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)

    M5Stack
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。 高精度 I2C対応 Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート LEGO用取り付け穴二つ
    セット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)24.2×32.2×8.1測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)5測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)材質(ケース)プラスチック(PC)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
  • ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5Stack

    ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)

    M5Stack
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    欠品中
    300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)
    仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
  • M5Stack Wi-Fi付きPoEカメラ(OV3660) M5Stack

    M5Stack Wi-Fi付きPoEカメラ(OV3660)

    M5Stack
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ESP32-D0WDQ6-V3内蔵 (2.4G Wi-Fi対応) 300万画素カメラ OV3660 Ethernetチップ W5500 LANの最大速度は10Mbpsまたは100Mbps (回線による) PoE IEEE802.3 AF仕様 (最大電力6W) 通知用LEDライト内蔵 Ethernet標準インターフェース RJ45 標準LEGOインターフェースとカメラマウント 開発プラットフォーム:Arduino、ESP-IDF
    付属品M5PoECAM-W V1.1 ×1、カメラマウントクリップ ×1、LEGO互換クリップ ×1仕様【SoC】ESP32-D0WDQ6-V3【DFOV】65.5°【Ethernetチップ】W5500寸法(mm)64×24×18質量(g)38モジュール【カメラ】OV3660 @3Mピクセルインターフェース【Ethernet】RJ45メモリー【PSRAM】8MB制御機能【自動画像制御】自動露出制御(AEC)、自動ゲイン制御(AGC)、自動ホワイトバランス(AWB)、自動バンドフィルター(ABF)、自動ブラックレベル校正(ABLC)フラッシュ16MB視野角65°フォーマット形式【出力】RAW、RGB565/555/444、YUV422/420、YCbCr422、JPEGプロトコル【対応TCP/IP】TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoEWi-Fi802.11 b/g/nピクセル1.75μm×1.75μmPoE対応PoE IEEE802.3af (最大電力6W)
  • M5Stack用GPSユニット v1.1 M5Stack

    M5Stack用GPSユニット v1.1

    M5Stack
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    M5コアと接続して使用するGPSユニット M5Stack用GPSユニットのバージョンアップ版で、旧バージョンと比較して、マルチ周波数とマルチモードのGNSS信号受信をサポートしています。したがって、複数の衛星ナビゲーションシステムからの信号を受信して、測位精度を向上させることができます。 高性能CASICナビゲーションチップAT6668と信号増幅チップMAX2659を搭載しています。50チャンネルで複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)からの信号を受信することができ、これにより信号が弱い地域でも正確な位置を把握することができます。 複数の衛星ナビゲーションシステムGNSS(GPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO)をサポート マルチ周波数とマルチシステム受信に対応 マルチチャンネルに対応 Grove互換コネクタを搭載 低消費電力 LEGOブロック互換穴付き 開発環境:Arduino、UIFlow
    セット内容M5Stack用GPSユニット v1.1×1/HY2.0-4Pケーブル(20cm)×1寸法(mm)48×24×8質量(g)12.3精度位置精度:<1.5m(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162dBm、キャプチャ:‐160dBm、コールドスタート:‐148dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200bps@8N1)消費電力(mA)DC5V/31.64表示更新レート最大10Hz使用CPUSoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1プロトコルNMEA0183 4.1適合システムGPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS:R1
  • ATOMIC バーコード/QRコードスキャナベース2 M5Stack

    ATOMIC バーコード/QRコードスキャナベース2

    M5Stack
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ATOMシリーズを接続して使用するバーコードスキャナ QRコードを含む3種類の主要な2Dバーコードと8種類の1Dバーコードをサポートする、M5Atomシリーズ用に設計された統合型1D/2Dバーコードスキャンベースです。このベースには、さまざまな状態で効果音を鳴らすブザーと焦点合わせを補助する緑色のLEDライトが内蔵されています。 スキャンしたデータは、ESP32を使用して有線または無線により受信側に送信することができます。このベースの背面にはマグネット、M3ネジ穴、LEGO対応穴が装備されており、複数の取り付けオプションが用意されています。
    寸法(mm)48×24×17.5質量(g)12角度(°)【スキャン】回転:360、チルト:±55、スキュー:±55精度【認識】5mil以上消費電力DC5V/116.57mA(待機時、ATOM Liteなし)、DC5V/174.18mA(動作時、ATOM Liteあり)材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)センサー640×480 CMOSモジュール照明白色LED視野角水平:34°、垂直:28°動作温度(℃)0~+40コントラスト【印刷】20%以上インジケータ【フォーカス】緑色LED対応コード【一次元コード】Code39/Code93/Code 128/EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/Interleaved 2 of 5【二次元コード】PDF417/QRコード/Data Matrix通信インターフェースUART@115200
  • TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) M5Stack

    TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30)

    M5Stack
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    デジタルガスセンサーを搭載したM5シリーズ用ユニットです。空気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compound:VOC)を測定し、2種の測定値を得ることができます。使用方法に関する情報やライブラリの入手方法については、メーカー資料をご確認ください。ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。【付属品】。ユニット本体。接続用ケーブル
    用途M5シリーズ用センサー【搭載カラーセンサ】SGP30インターフェースI2C(7bitアドレス:0x58)測定レンジ【TVOC(Total VOC、有機化合物各成分の合計濃度)】0~60,000 ppb/【eCO2(equivalent CO2、水素濃度の測定結果から換算された二酸化炭素濃度)】400~60,000 ppm
  • M5Stack用電圧計ユニット M5Stack

    M5Stack用電圧計ユニット

    M5Stack
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    電圧をリアルタイムに測定できる電圧計ユニットです。各ユニットは工場出荷時に個別に校正されており、精度0.1%FSです。 最大測定電圧は±36 Vです。 測定精度保証用に内蔵のDC/DC絶縁電源があり、I2Cインターフェースも低電力アイソレータCA-IS3020Sで電気的に絶縁されています。これによって、データバスや他の回路上のノイズやサージがローカルなグランドターミナルに入って、高感度回路に干渉したり損傷を与えることを防止します。 LED電源表示灯 16ビットADC 過電流保護 工場出荷時に校正済み 内蔵CA-IS3020S 絶縁チップ、干渉防止 絶縁DC-DC 2 x LEGO互換穴
    セット内容1×電圧計ユニット、1×GROVE互換ケーブル測定範囲±36 V精度0.1%FS分解能1 mV(16 V以下)、7.9 mV(16 V以上)耐圧力性最大5000VRMS
  • M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム M5Stack

    M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム

    M5Stack
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    M5Stack Core2用の拡張基板。M5Stack Core2用のボトムパーツで、6軸ジャイロ/加速度センサー(MPU6886)、デジタルマイク(SPM1423)、500mAhのLiPoバッテリーを搭載しています。ADC/DAC/UARTの機能を備えた2つのGrove互換ポート(HY2.0-4P)があります。両側面には5個ずつのRGB LED(SK6812)があります。底面には充電用のポゴピンがあり、付属するチャージべースと接続できます。チャージべースには充電用IC(TP4057)が内蔵されているので、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタは、I2C通信にも使用できます。底面にはLEGO互換穴もあります。
    仕様●マイクロフォン:SPM1423●LED:SK6812 × 10●IMU:MPU6886●重量:31g●寸法:54×54×8mm●セット内容●M5GO BOTTOM2 ×1●M3×16ネジ ×2●M3×18ネジ ×2●資料●製造元ドキュメント●Arduinoサンプルプログラム(GitHub)●SPM1423(デジタルマイク)データシート●MPU6886(6軸IMU)データシートアズワン品番67-0383-69
  • M5GO3バッテリーボトム M5Stack

    M5GO3バッテリーボトム

    M5Stack
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    M5Stack CoreS3用に設計されたバッテリーボトム M5GOバッテリーボトムの第3世代として、M5Stack CoreS3用に調整されたバッテリーボトムです。赤外線送信用LED、10個のプログラマブルRGB LED、500mAhのLiPoバッテリーなどを内蔵しています。2個のGroveポートが搭載されているので、M5Stack CoreS3本体のポートと合わせて様々なユニットの接続に使えます。両側の側面にはそれぞれ5個ずつのプログラマブルRGB LED(SK6812)が内蔵され、通知や印象的なライト効果に使用できます。 底面には充電用のポゴピンがあり、別売のチャージべースと簡単に接続ができます。チャージべースには充電ICのTP4057が内蔵され、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタはI2C通信にも使用できます。 M5Stack CoreS3専用に設計 ワンタッチで接続できるチャージべース 赤外線送信機を搭載 プログラマブルRGB LED ×10個 500mAhのLiPoバッテリーを内蔵 HY2.0-4P(Grove)拡張ポート ×2個 LEGO互換穴(底面部)
    仕様【赤外線送信機】内蔵セット内容M5Stack CoreS3バッテリーボトム ×1、M3×16ネジ ×2、M3×18ネジ ×2寸法(mm)54×54×15質量(g)30LED【RGB】WS2812 ×10
  • BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32)

    M5Stack
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    CANとI2CによるブラシレスDCモーターの制御キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。CANインターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVのブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部の本体と下部のベースを接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 CANとI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケータライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵 スリップリングを装備
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容RollerCAN ユニット×1、PwrCANケーブル(10cm)×1、HY2.0-4P Groveケーブル(5cm)×2、フリクションピン×6、フランジ×1、ブラケット×1、六角スパナ(2.5mm)×1、六角スパナ(2mm)×1、M3ナット×6、六角穴付きボルト M3×14mm×2、六角穴付き皿ボルト M3×14mm×4、六角穴付き皿ボルト M3×12mm×4、5P デバッグ用ケーブル(1.25mmピッチ、長さ100mm)×1性能[負荷:50g]モータ回転数:2100rpm、電流:DC16V/225mA、[負荷:200g]モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、[負荷:500g]モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA(最大負荷)、[無負荷]DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40質量(g)84.4出力【スリップリング】DC5V/300mA電源【モーター】CAN(XT30):6~16V電源、Groveポート:DC5V電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64× 48、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021 N.m/0.2 kgf.cm@350mA、CAN(XT30)16 V電源: 0.065 N.m/0.66 kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、CAN(XT30):DC16V電源:32mA通信インターフェースCAN(XT30) ×2、I2C(0x64)
  • M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属) M5Stack

    M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属)

    M5Stack
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    4日以内出荷
    M5Stack Cardputerキット v1.1(M5StampS3A付属)がアップグレードされました。新たに 6軸IMU BMI270が内蔵されたほか、電池が1750 mAhに増強、オーディオ機能も強化されて、使い勝手が大幅に向上しています。また新規採用の14ピン拡張バスにより11本のGPIO(I2CやSPI、UART等と兼用)を使えることから、拡張性も非常に高まっています。今までのCardputerと同様に56キーのキーボードと1.14インチのTFT画面により、簡単に情報を入力、表示させることができます。オンボードのデジタルMEMSマイクと内蔵スピーカーによって、録音、目覚まし、オーディオ再生のような音声操作が行えます。赤外線エミッターにより、テレビやエアコンなどの外部デバイスとの赤外線制御の連携が可能です。オーディオCODECはES8311に更新されたほか、3.5 mm径のヘッドフォンジャックも付きました。前機種同様にMicro SDカードスロットを備え、ストレージを簡単に拡張することができます。ベースにはマグネットが組み込まれているので、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面に取り付け可能です。またLEGO互換の穴があるので、市販のLEGOブロックと組み合わせることもできます。
    用途高速の機能検証とプロトタイピング。産業用の制御と自動化。組み込みシステムの開発と学習。無線通信とIoTプロジェクト仕様IMU:6 DoF IMU(BMI270)16 bit 3軸加速度計 + 16 bit 3軸ジャイロ製品質量(g)81メモリーフラッシュ:8 MB使用CPUESP32-S3(Xtensa LX7)製品サイズ(mm)84.0×54.0×19.6スクリーンST7789V2 @ 1.14インチ、240 x 135 ピクセルストレージSDカード
  • M5GO IoTスターターキット V2.7 M5Stack

    M5GO IoTスターターキット V2.7

    M5Stack
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    バージョンアップされたM5GO IoTスターターキット 入門者用のM5Stackのキットです。M5GO本体と、すぐに使える6つのGROVE互換ユニット(ENV、IR、RGB、PIR、ANGLE、 HUB)で構成された、IoTを始めるのにピッタリなキットです。バージョンアップされて、M5GO本体画面のカバーパネルがアクリルからガラスに変更され、より鮮明なディスプレイになりました。また、Groveポートに昇圧回路が追加され、より安定して5.1Vを供給できるようになりました。 M5GO本体の裏はLEGO互換となっており、LEGO互換のパーツも付属します。他のM5Stack開発キットと同様に、メインのSoCとしてESP32を搭載しています。 開発環境は、Arduino IDE、WebIDE UIFlow、MicroPython、Blocklyなどでプログラミングができます。M5GOキットは、STEM教育用として設計されています。パッケージには、M5GOコントローラが1台、GROVE互換ユニットが6台、そしてアクセサリが多数同梱されています。これらとBlockyプログラムプラットフォームを使って、エンジニアリングの世界を探求したり、オリジナルIoT製品を作ったり、様々なアイデアを実現することができます。 スピーカー、マイク、電源/リセットボタン、制御ボタン×3 TFカードスロット(最大16GB) LiPoバッテリー:500mAh 開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino IDE、Blockly 【電源オン/オフの方法】 電源オン:左の赤いボタンをクリック 電源オフ:左の赤いボタンを素早くダブルクリック
    仕様【ESP32】240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi、デュアルモードBluetooth【IMU】MPU6886【USBチップ】CH9102Fセット内容M5GO×1、ユニット(ENV III、IR、RGB、PIR、ANGLE、HUB)×6、LEGO互換ブロック×4、LEGOコネクタ×12、GROVEケーブル×4、Type-C USBケーブル(20cm)×1、ユーザマニュアル×1寸法(mm)54×54×21質量(g)56.4電源(V)5 @ 500mA材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)マイクロホンアナログマイクバッテリー500mAh @3.7Vメモリー【フラッシュ】16MB液晶パネル【IPS】2インチ 320×240 カラーTFT LCD、ILI9342C、最大輝度 853nit動作温度0~+60℃スピーカー1W-0928LEDRGB LED(SK6812)×10アンテナ2.4GHz 3DアンテナポートType-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)×1
  • M5 Chain Return (5個セット) M5Stack

    M5 Chain Return (5個セット)

    M5Stack
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    Chainシリーズの製品同士をつなぐコネクタ ChainシリーズやM5Stack用パズルユニットを複数接続する際に使用するコネクタです。Groveインターフェースと二つの4.85mm LEGO互換穴を備え、Grove端子にはめ込むだけで、簡単に接続できます。 ChainシリーズはM5Stack社が展開するモジュール接続型のIoTユニット群で、GroveコネクタとLEGO互換穴だけで物理的/電気的に接続することができます。 モジュール同士の接続が簡単 Chainシリーズおよびパズルユニット互換 レゴブロック互換の穴を搭載
    寸法(mm)48.0×14.9×9.3質量(g)15.0(5個)
  • M5 Chain Bridge (10個セット) M5Stack

    M5 Chain Bridge (10個セット)

    M5Stack
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    Chainシリーズの製品同士をつなぐコネクタ ChainシリーズやM5Stack用パズルユニットを複数接続する際に使用するコネクタです。Grove端子にはめ込むだけで、簡単に接続できます。 ChainシリーズはM5Stack社が展開するモジュール接続型のIoTユニット群で、GroveコネクタとLEGO互換穴だけで物理的/電気的に接続することができます。 モジュール同士の接続が簡単 Chainシリーズおよびパズルユニット互換
    寸法(mm)14.0×10.0×9.3質量(g)11.0 (10個)
  • M5Stack用温湿度センサ付きCO2センサ(SCD41) M5Stack

    M5Stack用温湿度センサ付きCO2センサ(SCD41)

    M5Stack
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    センシリオン製SCD41と降圧回路を内蔵した環境センサ 周囲の温度と湿度を測定しながら、400ppm~5000ppmの範囲でCO2を測定できる濃度検出ユニットです。CO2の測定精度は、±(40ppm+読み取り値の5%)です。I2Cを用いて通信を行います。 CO2濃度検出 温度と湿度の測定 低消費電力(シングル測定対応) 5Vから3.3Vへの降圧コンバータを内蔵 HY2.0 4Pコネクタ LEGO互換穴 ×2
    仕様【I2Cアドレス】0x62寸法(mm)48×24×16質量(g)7.4センサーSCD41(CO2の測定範囲 400~5000ppm、精度 ±40ppm±5%rdg) (温度の測定範囲 -10~+60℃、湿度の測定範囲 0~95%RH)
  • M5Stack用Byteボタンユニット M5Stack

    M5Stack用Byteボタンユニット

    M5Stack
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    8個のボタンと9個のRGB LEDを搭載したスイッチ入力ユニット 8個のボタン入力と9個のRGB LED(WS2812C)を備えたスイッチ入力ユニットです。制御用にSTM32G031マイクロコントローラを搭載し、I2C通信をサポートしています。Grove互換コネクタが上下に2個搭載されていてカスケード接続ができるため、ボタンの数をさらに増やすことができ、複雑なシステムにも対応します。 M5Stackコアに接続することで、入力されたボタンを検出してI2Cで送信したり、RGB LEDを自由な色で点灯させることが可能なので、スマートホームのコントローラや教育用プラットフォーム、インタラクティブな展示などにも使用できます。 本体には4つのLEGO互換穴があり、20cmのGrove互換ケーブルが1本付属しています。 8個の押しボタンスイッチ 9個のRGB LEDを搭載し、好みの色で点灯可能※8個は各スイッチの上に、1個はPort A(I2C)コネクタ傍に配置 STM32マイコン(STM32G031G8U6)を搭載 I2Cインターフェース※複数のユニットを数珠つなぎする場合はI2Cアドレスが重複しないように設定 4個のLEGO互換穴
    セット内容M5Stack用Byteボタン ユニット×1、HY2.0-4Pケーブル×1外形寸法(mm)88×24×12スイッチ押しボタンスイッチ×8電源電圧(V)DC5消費電流(mA)8.94インターフェースホストマイコンとのインターフェース:Port A(I2C)/I2Cアドレス:0×47(変更可能)/I2Cコネクタ:Port Aコネクタ ×2LEDRGB LED(WS2812C-2020)×9コントローラSTM32G031G8U6(32ビットArm Cortex-M0+、64 MHz)
  • M5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属) M5Stack

    M5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属)

    M5Stack
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    複数のGNSSシステムをサポートするGPSユニット M5Stackコアに接続して使用する、AT6668 SoCチップを搭載したATGM336Hモジュールを採用したGNSSグローバルポジショニング/ナビゲーションユニットです。外部アクティブアンテナと組み合わせて、正確で信頼性の高い衛星測位が可能です。AT6668チップは、マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信をサポートし、複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)を利用できます。そのため、従来品に比べて干渉耐性と測位精度が向上しています。 複数のGNSSシステムをサポート(GPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO) マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信 複数チャンネルサポート 外部アクティブアンテナが付属 2つのLEGO互換穴により設置が簡単 多くの開発環境をサポート(Arduino、UIFlow、ESP-IDFなど)
    セット内容M5Stack用 AT6668搭載 GNSS/BDSユニット、HY2.0-4Pケーブル(20cm)、外部アクティブアンテナ(ケーブル 約1m)外形寸法(mm)71.4×24×8精度測位精度:1.5m未満(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162 dBm、キャプチャ:‐160 dBm、コールドスタート:‐148 dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200 bps@8N1)消費電力(mA)スタンバイ時:DC5V/31.64、稼働時:DC5V/40.90表示更新レート最高10Hz使用CPUGNSS用SoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1アンテナSMAコネクタ接続 外部アクティブアンテナ 利得:30dBi/対応周波数:1555~1580MHz/ケーブル長:約1m/外形寸法:38×36×13mm適合システムGPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO ※対応バンド BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS、R1
  • BLDCモーター搭載Roller485 Lite ユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載Roller485 Lite ユニット(STM32)

    M5Stack
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 Lite ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モータ回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×30電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6~16V電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021N.m/0.2 kgf.cm@350mA、RS485(VH3.96-4Pインターフェイス)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源:32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
  • BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32)

    M5Stack
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部のGroveインターフェースを下部に接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6V~16V 電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポート/DC5V電源:0.021N.m/0.2kgf.cm@350mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源/70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源/32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
  • M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3

    M5Stack
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
    仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
  • Servo Kit 360° M5Stack

    Servo Kit 360°

    M5Stack
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
    仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-71
  • Servo Kit 180° M5Stack

    Servo Kit 180°

    M5Stack
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    。LEGO互換のサーボモータ(回転角180°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は180°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。180° サーボでは角度しか制御できません。速度は制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
    仕様●【内容物】●SG90 サーボ(180°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●延長ケーブル(30cm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●180° サーボ速度:0.1sec/60°/4.8V、0.09sec/60°/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-70
  • Unit Watering 水分測定センサー付き給水ポンプユニット M5Stack

    Unit Watering 水分測定センサー付き給水ポンプユニット

    M5Stack
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    土壌水分の検出と給水を制御するM5Stack用ユニット。土壌水分の検出とポンプの水量を制御するためにウォーターポンプと測定プレートを統合したM5Stack用のユニットです。植物の育成用として、湿度検出と灌漑制御を簡単に実現できます。測定プレートは抵抗感知式センサーに比べて腐食しにくい静電容量式センサーを採用しています。静電容量式測定プレート(耐腐食性)。5W 給水ポンプ。LEGO互換穴。【セット内容】。給水ユニット ×1。吸水パイプ ×2。Grove(HY2.0-4P)ケーブル ×1
    仕様●ポンプ電源:5W●重量:78g●サイズ:192.5×24×33mm●【ピン配置】●M5Core(PORT B):GPIO26:GPIO36:5V:GND●給水ユニット:ポンプ:入力:5V:GND●【資料】●製造元ドキュメント●回路図1●回路図2●サンプルプログラム●Arduino IDE(GitHub)●UI Flow(GitHub)アズワン品番67-0394-28