カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- ALBA(アルバ)(2)
- ALCANhands(4)
- Alpha Wire(26)
- BELDEN(12)
- Bridgetek(2)
- IDEC(和泉電気)(7)
- Kraus & Naimer(10)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(25)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(2)
- SPARKFUN(2)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ウェッジ(3)
- テイルウォーク(6)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ホンダ(2)
- マルヤス電業(32)
- ブランドをもっと見る

M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ
M5Stack¥7,398税込¥8,1381台当日出荷本製品はM5Stamp S3を搭載し、1.28 インチの円形TFTタッチスクリーン、ロータリー エンコーダー、RFID検出モジュール、RTC 回路、ブザー、および画面下部の押しボタンを備えた多用途の組み込み開発ボードです。回転ノブの位置や回転方向を正確に記録するロータリーエンコーダが本製品の最大の特徴です。ユーザーは回転ノブを使用して音量、明るさ、メニューオプションなどの設定を調整したり、照明、空調、カーテンなどのホームアプリケーションを制御したりできます。デバイスの内蔵ディスプレイ画面では、さまざまな色や効果を表示できます。その他大きな特徴としてRFID検出機能を備えており、13.56 MHzで動作するRFIDカードとタグの認識を可能にします。さらに正確な時刻と日付を維持するためのRTC回路が搭載されています。電源はDC 6~36 V入力をサポートし、リチウムイオン電池充電回路を備えています。用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32S3寸法(mm)51×51×32.3 (取付穴径:45 )運用ドライバー【スクリーン】GC9A01【タッチ】FT3267スクリーン1.28インチ(240×240)pixelチップタイプ【RFID読み込み】WS1850S入力範囲【電圧】6 - 36V
M5Stack用ダイアル v1.1
M5Stack¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷1.28インチタッチスクリーンとStampS3Aを搭載したスマートロータリーノブ M5Stack Dial(ESP32S3スマートロータリーノブ)を全面的にアップグレードした高性能で多機能な組み込み開発用ボードです。メインコントローラとしてStampS3Aを搭載し、コアモジュールのアンテナとボタンが最適化され、無線通信性能とユーザーインターフェースが効果的に向上しました。さらに、1.28インチの円形TFTタッチスクリーンと高精度ロータリーエンコーダーを搭載し、13.56MHzで動作するRFID検出モジュール、正確な時刻と日付を維持するRTC回路、オンボードブザー、画面下に押しボタンを備えています。 電源はDC6V~36Vの幅広い電圧入力をサポートし、リチウム電池インターフェースと充電回路を備えています。そのほか、予備のPORT.AとPORT.Bインターフェースにより、I2CとGPIOデバイスの拡張が容易に行えます。本製品は、スマートホームコントロール、IoTアプリケーション、スマートウェアラブル、アクセスコントロールシステム、産業用制御、教育メーカープロジェクトなど、幅広く適用可能です。 1.28インチ丸型TFTタッチスクリーン メインコントローラ:StampS3A ロータリエンコーダ RFID検出モジュール 幅広い電源電圧範囲:DC6V~36V インターフェース拡張:予約済みのPORT.Aと PORT.Bインターフェース 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 2.0、ESP-IDFセット内容M5Stack用ダイアル v1.1×1、M2ネジ用L字型六角レンチ×1、2.54 mm-2ピン ターミナル×1寸法(mm)51.0×51.0×32.3質量(g)46.2入力電圧(V)DC6~36電流(mA)(スリープ時電流)USB電源:DC5V@6.84mA(LDO消費)/バッテリーのみ:DC4V@6uA、(動作時電流)USB電源:DC5V@88.19mA/バッテリーのみ:DC4V@100mA使用CPUSoC:ESP32-S3(Xtensa LX7、8MBフラッシュ、Wi-Fi、OTG、CDC)ソケット1.25mm、2ピンデバイスドライバスクリーンドライバ:GC9A01(1.28インチ、240×240ピクセル)、タッチドライバ:FT3267動作温度範囲(℃)0~+40エンコーダ種類分解能:16ポジション、64PPR適合システム(RFID)WS1850S @タグ動作周波数:13.56MHz、ISO/IEC14443 Type A/Type B プロトコルブザー80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら