カテゴリ
- 学童・教育用品(15)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- CKD(21)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- KEMET(84)
- MAZDA(マツダ)(52)
- MURATA(村田製作所)(183)
- NORCOMP(56)
- omron(オムロン)(134)
- onsemi(29)
- RS PRO(72)
- SMC(223)
- TDK(103)
- エスコ(20)
- オムロンヘルスケア(19)
- サンエス(102)
- メディアカバーマーケット(31)
- 富士インパルス(37)
- 旭光電機工業(25)
- ブランドをもっと見る
「g5v」の検索結果
特価

ATOM Lite
M5Stack¥2,898税込¥3,1881個当日出荷わずか24mm×24mmのサイズのM5Stack。サイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント)アズワン品番67-0362-13
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ
M5Stack¥2,298税込¥2,5281本当日出荷SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個当日出荷CAN、RS485、DC5Vバス機能を内蔵したM5Stack用モジュール M5Stackコアに接続し、CAN通信やRS485通信、DC5Vの電源供給などを入力と出力を絶縁して行うことができるモジュールです。 CAN通信にはCA-IS3050G絶縁型トランシーバを使用し、RS485にはCA-IS3082W絶縁型トランシーバを使用しています。PWR485コネクタ(絶縁型RS485+DC9V~24V入力)を搭載し、M5Stackコアに絶縁された5Vを供給することができます。 CANとRS485のTX/RXに接続されるGPIOはディップスイッチで選択でき、CANやRS485の出力に挿入されている120Ω終端抵抗も、ディップスイッチでON/OFFを選択できます。 電源はDCソケットからDC9V~24Vを入力することができ、CANコネクタ(XT30)とRS485コネクタ(HT3.96)にも直接接続されています。入力は絶縁型DC/DCコンバータF0505S-2WR3により5Vに変換されます。 絶縁型CANバス(デュアルチャネル) 絶縁型RS485バス 信号を絶縁 電力を絶縁供給 複数の電源インターフェース 広い入力電圧をサポート(9~24V) ディップスイッチで選択ができるCAN/RS485通信ピン用途ロボット制御、プロトコル変換、産業の自動化、自動車通信システム、高度道路交通システム、ビルオートメーションシステムなどの幅広い分野に利用できます。仕様【CAN通信】CA-IS3050G(デュアルチャネル)【RS485通信】CA-IS3082W(シングルチャネル)【CAN対応ノード】110ノード【RS485対応ノード】256ノード【電力供給】DC電源ソケット(5.5/2.1mm、センタープラス)、RS485(HT3.96)、CAN(XT30)セット内容PWRCANモジュール-13.2 ×1、HT3.96-4P ×1、XT30(2+2)PW-Mケーブル×1寸法(mm)54×54×19.7質量(g)27.7温度(℃)0~+40インターフェース【CAN】XT30(2+2)PW-M、水平はんだ付けピンヘッダ【RS485】HT3.96-4pソケットプロトコルCAN、RS485、バス通信プロトコル入力電圧範囲(V)9~24通信速度【CANバス】1Mbps(max)【RS485バス】500kbps(max)
M5stack UnitV2 AIカメラ
M5Stack¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Linuxで動作するスタンドアローンの高性能AIカメラモジュール。SigmaStar社製のSSD202D(ARM Cortex-A7デュアルコア1.2GHz)を採用したIoT機器向けのカメラモジュールです。128MB DDR3メモリ、512MBフラッシュ、1080Pカメラ、2.4GHz Wi-Fi、冷却ファンなどを搭載してい仕様●Sigmstar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB●RAM:128MB DDR3●カメラ:GC2145、1080P、カラーセンサ●レンズ:FOV(視野角)68°、DOF(焦点距離)60cm~∞●電源:5V @500mA●周辺機器:USB Type-C ×1、UART ×1、microSDカードスロット ×1、ボタン ×1、●マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps、2.4GHz、802.11b/g/n●動作温度:0℃~+40℃●重量:18g●サイズ:48×18.5×24mm●V-Training●【セット内容】●M5Stack UnitV2 ×1●USB-Cケーブル(50 cm)×1●スタンド ×1●背面パーツ ×1●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視●ニューリテールビジネス●産業/マシンビジョン●倉庫管理/物流アズワン品番67-0391-81
M5Stack NanoC6
M5Stack¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ESP32-C6FH4を搭載した超小型IoT 開発ボード コントローラにESP32-C6FH4を搭載し、赤外線リモコンに使用できる赤外線エミッタ、RGB LED(WS2812)、Groveコネクタ、USB-Cコネクタ、セラミックアンテナなどを搭載した小指サイズの超小型IoT開発ボードです。ESP32-C6FH4は、Espressif Systems社製のSoCで、最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vコアと最大20MHzで動作する低消費電力の32ビットRISC-Vコアを採用しています。さらに、Wi-Fi 6(802.11ax)と802.11b/g/nに加えて、Bluetooth5(LE)、IEEE802.15.4の無線通信規格をサポートしています。したがって、ThreadやZigbee、スマート家電用の通信規格Matterなども利用可能です。そのほか、RSA-3072ベースのセキュアブート、AES-128/256-XTSベースのフラッシュ暗号化、デジタル署名、ID保護用のHMAC周辺機器、パフォーマンスを向上させる暗号化アクセラレータなどの機能を搭載しています。仕様【SoC】ESP32-C6FH4@RISC-V 160MHz、4Mフラッシュ、Wi-Fi 6 (2.4GHz)、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter、CDC【Wi-Fi ストレッチテスト】54.9m(アンテナバックアップ、バックアライメントテスト)寸法(mm)23.5×12×9.5質量(g)2.6出力電流(mA)【Grove(最大)】600(DC5V)LED【RGB】WS2812動作温度(℃)0~+40パラメータ【IRリモコン】∠0°未満の赤外線放射距離は 632 cm、∠45°未満の赤外線放射距離は 83 cm、∠90°未満の赤外線放射距離は 29 cm動作電流(mA)106.2(DC5V)待機電流125.5μA DC5V(ULP低電力)
AtomS3U ESP32S3開発キット(USB-A付き)
M5Stack¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷Uディスク形式のESP32-S3搭載多機能IoT開発ボード メインコントローラにWi-Fi機能を内蔵し240MHzで動作するESP32-S3を採用したUディスク(USBハードディスクドライブ)形式の多機能IoT開発ボードです。インターフェースには、USB-Aポート(OTGサポート)、Groveポート×1、6ピン 2.54mmヘッダー(4本のGPIO)が含まれます。そのほか、PDMマイク、IRチューブ、プログラマブルRGB-LEDなどを搭載しています。人間とコンピュータとの対話、音声入力/認識(STT)、I/O制御などに使用できます。 搭載SoC:ESP32-S3FN8(240MHz、Xtensa LX7、Wi-Fi、OTG、CDC) プログラム可能なRGB LED、ボタン 赤外線エミッタ Groveに拡張可能なインターフェース(ピン) 開発環境:MicroPython、Arduino IDE仕様【MCU】ESP32-S3FN8@Xtensa LX7、Wi-Fi、OTG、CDC【RGB】WS2812寸法(mm)52×20×10質量(g)8.4周波数(kHz)【入力】100~10感度【マイク】94dB SPL@1kHz:-22dBFS(typ)マイクロフォン部SPM1423インターフェースUSB Type-A【Grove】port A:GND/VIN_5V/G14/G17/G42/G40S/N比【マイク】94dB SPL@1kHz:61.4dB(typ)クロック周波数【PDM】1.0~3.25MHz
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ
M5Stack¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包アズワン品番67-0386-08
M5Stamp Pico DIY Kit
M5Stack¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキット。M5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイルアズワン品番67-0396-18
M5Stamp C3 Mate
M5Stack¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュール。IoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)アズワン品番67-0398-01
M5Stamp C3U Mate
M5Stack¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-33
ATOM Mate
M5Stack¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ATOMシリーズ向けの拡張キット。3種類のアクセサリを含むATOMシリーズ用の拡張キットです。AtomPinは、M5Atomの底面にあるピンを側面から拡張できるアダプタ基板で、ブレッドボードでの利用や実験回路で使用するのに適しています。AtomHatは、M5AtomでHatシリーズ仕様●【内容物】●AtomPin frame ×1●AtomPin board ×1●AtomHat ×1●AtomMount ×1●5ピン ×5●4ピン ×1●M2×6 六角穴付き小ネジ ×1●M2×8 六角穴付き小ネジ ×1●六角キー ×1●正味重量:11g●総重量:22g●製品寸法:AtomHAT:24×24×8mm●AtomMount:24×24×8mm●AtomPin:24×38×8mm●包装寸法:50×50×21mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【ピン配置】●HAT:GND:5V:G26:G36:G0:3V3●ATOM HAT:GND:5V:G22:G33:G19:3V3●【資料】●製品ドキュメント●PcbDoc●動画アズワン品番67-0370-72
Unit Watering 水分測定センサー付き給水ポンプユニット
M5Stack¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷土壌水分の検出と給水を制御するM5Stack用ユニット。土壌水分の検出とポンプの水量を制御するためにウォーターポンプと測定プレートを統合したM5Stack用のユニットです。植物の育成用として、湿度検出と灌漑制御を簡単に実現できます。測定プレートは抵抗感知式センサーに比べて腐食しにくい静電容量式センサーを採用しています。静電容量式測定プレート(耐腐食性)。5W 給水ポンプ。LEGO互換穴。【セット内容】。給水ユニット ×1。吸水パイプ ×2。Grove(HY2.0-4P)ケーブル ×1仕様●ポンプ電源:5W●重量:78g●サイズ:192.5×24×33mm●【ピン配置】●M5Core(PORT B):GPIO26:GPIO36:5V:GND●給水ユニット:ポンプ:入力:5V:GND●【資料】●製造元ドキュメント●回路図1●回路図2●サンプルプログラム●Arduino IDE(GitHub)●UI Flow(GitHub)アズワン品番67-0394-28
ATOM Tail485
M5Stack¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ATOM用のRS485コンバータ。シリアル通信システムで使用される通信規格のRS485信号をTTLに変換するモジュールです。電気的にノイズの多い環境で長距離通信を容易にし、マルチポイントシステムをサポートしています。RS485の12V電圧を直接5Vに変換してUSB Type-Cに電力を供給することができるので、別電源を用意する必要がありません。仕様●外部ポート:VH-3.96 4P●変換レベル:12V⇒5V●ライントランシーバ IC:SP485EEN-L●ステップダウンIC:AOZ1282CI●寸法:30×24×9 mm●重量:5g●ケース素材:プラスティックアズワン品番67-0363-01
M5Stamp(5個入) M5STACK-Cシリーズ
M5Stack¥10,980税込¥12,0781個(5個)5日以内出荷ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エ仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンアズワン品番67-0405-30