カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • コガネイ(19)
  • 三木プーリ(19)
  • omron(オムロン)(5)
  • SMC(4)
  • カネテック(4)
  • TOA(3)
  • 昭和測器(3)
  • SIEMENS(3)
  • EBM PAPST(3)
  • IDEM(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • CKD(1)
  • 鶴賀電機(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm2p dc24」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack用4チャンネルリレー13.2モジュール v1.1 M5Stack

    M5Stack用4チャンネルリレー13.2モジュール v1.1

    M5Stack
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    4チャンネルで24Wまでの負荷に対応できる汎用リレーモジュール 回路制御を簡素化するために設計された汎用リレーモジュールです。4チャンネルのメカニカルリレー(NO、COM)により、DC回路において信頼性の高い効率的な制御を実現します。通信にはI2Cプロトコルを使用し、ジャンパーによりアクティブとパッシブのリレーモードを切り替えることができます。また、外部電源電圧の検出機能とコントローラへの電源供給用DC/DC回路を内蔵しており、全体的な安全性と安定性を高めています。 コントローラにSTM32G030F4(32ビットArm Cortex-M0+)を搭載 I2C通信(アドレス:0x26) 4チャンネルリレー制御、最大負荷容量:24W(DC24V@1A) アクティブとパッシブの2つの動作モードをサポート 電圧検出が可能 Arduino、UIFlow、その他の開発環境に対応
    仕様【コントロールチップ】STM32F030F4セット内容4チャンネルリレーモジュール13.2 v1.1×1、配線端子 2.54mm-2P(緑)×4、ピンジャンパ×10、配線説明書×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)33.2インターフェース【通信】I2C(アドレス:0x26)動作モードアクティブコントロール/パッシブコントロール最大負荷(W)24(DC24V@1A、4チャンネルの最大値)端子【リレー】2.54-2Pリレー4(COM、NO端子)入力電源(V)DC5~24
  • M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き) M5Stack

    M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)

    M5Stack
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています 通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース 世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード   Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps   NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps   対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど   認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC   GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo   マイクロSIMカードスロット 2タイプの電源供給   外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力   9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路   HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源 通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 専用取り付け穴 ×4
    用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm)セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)62×40×18.4質量(g)25.1モジュールSIM7080Gインターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1待機電流DC12V@13mA
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M5Stack用PLCモジュール V1.1 M5Stack

    M5Stack用PLCモジュール V1.1

    M5Stack
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    産業用コントローラを実装するためのプロトベース 産業用途向けに様々なコントローラを実装するためのM5Stack用プロトタイプベースです。 9~24Vの入力から5Vを生成するDC/DCコンバータを内蔵し、独自の回路を追加できるユニバーサルエリアが用意されています。RS485-TTLレベル変換基板や着脱式ターミナルブロック、短いDINレールなどが付属しており、工業グレードのケースと合わせて無制限の組み合わせを提供します。LoRaモジュールなどをスタックしてLoRaノードにすることもできます。
    仕様【RS485-TTLレベル変換基板】RXはPLCプロト基板のGPIO16に、TXはGPIO17に接続。セット内容PLCプロト基板×1、PLCベースケース×1、RS485-TTLレベル変換基板×1、3.96mmピッチ 4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1、3.96mmピッチ 3Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×2、1.5mm 六角レンチ×1、2.0mm 六角レンチ×1、2.5mm 六角レンチ×1、2mm 棒型圧着端子×10、円盤型磁石×1、DINレール×1、DINレール固定具×1、M3x28mm ネジ×2、M2x5mmタッピングネジ×4、M12 ケーブルグランド×1、2.54mmピッチ 20Pピンヘッダー×1、ステッカー×1寸法(mm)54×54×28質量(g)25ピッチ(mm)【ユニバーサル基板部】2.54電源電圧(V)9~24 DCジャック取付け方法DINレール、壁掛け、磁石
  • ATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット M5Stack

    ATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット

    M5Stack
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ATOM用のHブリッジモータードライバ。モータードライバにRV8876を使用し、DC9~24V入力に対応したATOM用のHブリッジモータードライバです。出力電流は1.5A(最大2A)で、DCモーターの速度の調整や順逆方向の制御が可能です。NチャネルHブリッジ、チャージポンプレギュレータ、電流検出/調整、電流比例出力、保護回路(統合型保護機能:UVLO(電源低電圧ロックアウト)、CPUV(チャージポンプ低電圧)、OCP(出力過電圧電流)、TSD(デバイスの過熱)などが内蔵されています。NチャネルHブリッジ モータードライバ。双方向ブラシDC モーター1個をドライブ。抵抗性/誘導性負荷、DRV8876:700mΩ(High側+Low側)。大電流出力。出力1.5A、ピーク2A、Hブリッジ制御モード。3.3V ロジック入力。低電磁干渉(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック。統合された保護機能。低電圧ロックアウト(UVLO)。チャージポンプ低電圧(CPUV)。過電流保護(OCP)。オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)。サーマルシャットダウン(TSD)。自動フォールト回復。フォールト出力ピン(nFAULT)
    仕様●電源入力:9~24V/DC●電流出力:出力 1.5A、ピーク 2A●重量:16g●寸法:24×48×18mm●【ピン配列】●ATOM:G22:G19:G23:G33●Hdriver:FAULT:IN1:IN2:VIN-1/10●ヒント:フォールト発生時、FAULT ピン(G22)はプルダウンされます。G33からは現在の電源入力使用電圧の1/10が得られます。●データシート(DRV8876PWPR)●Arduinoサンプルコード●EasyLoader(ダウンロード)●Windows●MacOS●※EasyLoaderは、簡潔で高速なプログラム書き込みソフトウェアで、製品に関連した組み込みケースプログラムを含んでいます。一連の機能確認を行う単純な手順でメインコントロールに書き込めます。●【内容物】●ATOM Lite ×1●ATOM Hドライバ ×1●3.96×4P オス ×1●M2 六角レンチ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●USB Type-C ケーブル(20cm)×1アズワン品番67-0394-20
  • M5Stack BAVG2ソケット M5Stack

    M5Stack BAVG2ソケット

    M5Stack
    ¥709税込¥780
    1個
    5日以内出荷
    RS485用の通信ラインターミナル。2.54-2P端子とDC電源入力インターフェースを3.96-4P仕様の端子に変換します。M5Stack用4チャンネルリレーユニットなどに使用されている3.96-4Pインターフェースにアクセスする場合に使用します。DC電源インターフェースを搭載して
    仕様●DC入力電圧●モデル:9V~24V●DC-IN-TH_DC-0440-2.5A-2.0●重量:6.7g●ターミナル仕様:2.54-2P+DC-0440-3.96-4P●サイズ:17×30×10mm●【セット内容】●120Ωプラグイン抵抗 ×1●2.54-2P接続ターミナル ×1●3.96-4P接続ターミナル ×1アズワン品番67-0396-14