カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • SMC(133)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • NACHI(不二越)(33)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • EPSON(2)
  • ELPA(2)
  • ADVANTEC(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • NEC(1)
  • サンドビック(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • ナンシン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • FPC(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-1c」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATOMIC ディスプレイベース(GW1NR) M5Stack

    ATOMIC ディスプレイベース(GW1NR)

    M5Stack
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    高解像度ディスプレイドライバユニット FPGAを使用して従来のSPI TFT-LCDデータ出力をエミュレートし、最大720P(1280×720)をサポートするディスプレイドライバ ユニットです。RGBから高解像度マルチメディア信号まで、ディスプレイ出力の幅広い互換性を実現します。従来のPC制御ディスプレイと置き換えることができ、コストを削減することができます。 最大720P(1280×720)の画像出力 ATOMシリーズに対応 FPGA(Gowin GW1NR-9C)を採用 LT8618SX RGB-HDMIチップを内蔵し、24ビット色深度をサポート SPIとI2Cインターフェースを使用可能 開発環境:Arduino、ESP32-IDF
    仕様【FGPA】Gowin GW1NR-9C寸法(mm)64×24×29質量(g)15.2最大出力【サイズ】720P(1280×720)変換方式【RGB - HDMI】LT8618SXフレームレート【出力】1280×720、60Hz
  • M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 M5Stack

    M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2

    M5Stack
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    HDMIコネクタによるデジタル映像音声出力機能を追加するためのM5Stack Coreシリーズ用拡張モジュールです。HDMIの高速信号生成等の内部処理用プロセッサにはFPGAが使用されており、ユーザーは簡単な描画ライブラリを使用するだけで映像出力の操作ができます。汎用のPC用モニターやTVなどのHDMI対応ディスプレイで表示することができるため、グラフィカルな表示を伴う様々なアプリケーションに適しています。
    用途M5Stack Coreシリーズ用拡張モジュール寸法(mm)54×54×14.2質量(g)21.6電源DC9~24V (DCジャック経由)プロセッサー【映像・音声処理用】GW1NR-LV9QN88C6-I5 + LT8616SXB出力端子【映像】HDMI(I2Sオーディオ出力をサポート)映像出力24ビットカラー 最大1920x1080ドット(1080p)