カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 切削工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 救急・衛生(1)

「uw-130」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
    仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
    用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
  • 車輪のみ(ウレタン) TRUSCO

    車輪のみ(ウレタン)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
  • プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノ

    プレス金具用ウレタンゴム車輪

    ヨドノ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプレス製ウレタン車輪です。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
  • EUW 制電性ウレタン 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    EUW 制電性ウレタン 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 カーボン素材未使用で、床面に跡が付きません。
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンストッパーなし材質(ホイール)ウレタン
  • 抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 130径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 130径

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9428軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)130材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)42ボス幅(mm)52許容荷重(N)1760
  • V-LOCKチップ XNMU イスカル

    V-LOCKチップ XNMU

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    広幅総形ブランクチップです。
    用途突っ切り、溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ XNUW イスカル

    チップ XNUW

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質IC20形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • V-LOCKチップ XNMU イスカル

    V-LOCKチップ XNMU

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    広幅総形ブランクチップです。
    用途突っ切り、溝入れ加工用。トラスコ品番111-5069コーティングなし適合被削材種PM厚さS(mm)5.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ XNUW イスカル

    チップ XNUW

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 殺菌灯 GLシリーズ プリンス電機

    殺菌灯 GLシリーズ

    プリンス電機(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
  • 自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に軸径(Φmm)20材質(車輪)UWウレタンストッパー回転ストッパー
  • ヴァルブコックグリース ヴァーデン

    ヴァルブコックグリース

    ヴァーデン
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)
    当日出荷
    BヴァルブコックグリースNo.200A(VCNo.200A)は、合成潤滑油と無機系増ちょう剤を主成分とする無滴点グリースです。 他に類を見ない粘ちょう性は独特の性能を示し、樹脂や金属間に塗布することによって、優れたダンパー作用・消音効果を発揮するグリースであります。
    用途電子楽器等のダンパー用 / テープデッキ等のフロントドアーの潤滑用 / 洗濯機等の止水および潤滑用 / 電子機器のチャンネル,スイッチ,スライド部分の潤滑用 / 水道用バルブにおける止水および潤滑用 / 自動車電磁ロックのリンク部の消音および潤滑用成分合成潤滑油 、無機系増ちょう剤 、高分子化合物 、ゴム系粘度指数向上剤白色または無色使用温度(℃)-20~120ちょう度不混和:130~160(25℃、UW)使用目的止水、消音、潤滑引火点(℃)220以上滴点無(JIS K2220)基油合成潤滑油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL銅板腐食合格(JIS K2220)特性潤滑/消音危険物の性状非水溶性
  • プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
    仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式自在車 ストッパーナシ ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパーナシ ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパー付 ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパー付 ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式固定車 ストッパーナシ ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式固定車 ストッパーナシ ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    ・全車輪ダブルベアリング入りです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式固定車 ストッパー付 ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式固定車 ストッパー付 ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    ・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応