カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • モノタロウ(1)
  • SMC(74)
  • NAKANO(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(59)
  • 日東工業(43)
  • omron(オムロン)(10)
  • Festo(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • カラークリエーション(7)
  • シグマ光機(7)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • Xiaomi(7)
  • レイ・アウト(7)
  • TOTIME(7)
  • CKD(6)
  • 富士電機(6)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • Panaracer(パナレーサー)(6)
  • パイロット(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-30f」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ) M5Stack

    M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ)

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    5kgまで計量できるミニスケールユニット STM32F030F4P6マイコンと24ビットA/DコンバータHX711を内蔵し、ストレインゲージで5kgまで測定できる計量用ユニットです。外部との通信にはI2C通信プロトコルを使用し、複数のモジュールと連携して動作させることができます。 SK6812 RGBプログラマブルLEDインジケータと機能ボタンを備え、ゼロキャリブレーションと風袋調整ができます。また、上部にM3ナット固定穴を備え、測定補助台を取り付けることができます。 24ビットA/DコンバータHX711(出力データレート:毎秒10サンプル)搭載 ボタンを押してクリアし、風袋引き I2C通信対応(アドレス:0x26) 開発プラットフォーム:UIFlow、Arduino、Python
    セット内容計量ユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1、M3 ナット ×4寸法(mm)40×24×18質量(g)15.3モジュール【ストレインゲージ】CZL928MC機能風袋引き計測範囲最大5kgLEDSK6812プロトコル【変換】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ)【通信】I2C (アドレス:0x26)A/DコンバータHX711コントローラ【マイクロ】STM32F030
  • M5Stack用重量I2Cユニット(HX711) M5Stack

    M5Stack用重量I2Cユニット(HX711)

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の重さを測れるユニット はかり用の24ビットA/DコンバータHX711を使用した重さを測るトランスデューサーユニットです。I2C通信により、24ビット精度の精密な重量測定が可能です。コントローラにはSTM32を使用し、I2Cバス上で複数のデバイスを並列に接続できます。そのため、より広い範囲でより多くのデータ収集を実現できます。 STM32F030F4P6 + HX711 24ビットの測定精度 I2Cシリアル通信 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    セット内容1×重量I2Cユニット、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×VH3.96-4P寸法(mm)32×24×11.3質量(g)5.2型番M5STACK-U180分解能24ビット動作温度0℃~+40℃モード【通信】I2C(0x26)
  • M5Stack用QRコードスキャナーユニット M5Stack

    M5Stack用QRコードスキャナーユニット

    M5Stack
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の1次元/2次元コードスキャナーユニット M5Stackに接続して使用する3種類の2次元コードと8種類の1次元コードの読み取りができるスキャナーユニットです。解像度640×480のCMOSセンサーとコードキャプチャエンジンを搭載し、バス変換と制御はSTM32F030マイコンで行います。データ通信はI2CとUARTで行い、トグルスイッチで切り替えられます。ファームウェアのアップグレードも可能です。そのほか、スキャントリガーボタン、ブザー、白色LED照明などを搭載し、焦点合わせ/照準の状態はブザーと緑色LEDで知らせます。また、トリガーモードを連続/マニュアル動作にプログラミングで設定できます。バーコードのスキャンが必要な物流業、小売業、製造業などの分野に向いています。 STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ) 2次元コードは3種類、1次元コードは8種類に対応 ファームウェアのアップグレードが可能 I2C/UART通信インターフェースの切り替えスイッチを内蔵 ブザー音声プロンプトを内蔵 LED照明を内蔵 焦点合わせ/照準(focusing and aiming)機能を搭載 スキャン角度変更用反射スキャンヘッドを搭載
    用途物流業、小売業、製造業仕様【MCU】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0)セット内容QRコードスキャナ ーユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1寸法(mm)65.8×18.4×15.8角度(°)【スキャン】仰角±55 /偏角 ±55 (反射スキャンヘッドで調整可)精度【認識読み取り】≧ 5mil材質(ケース)プラスチック(PC)センサー解像度640×480 CMOSセンサー対応【QRコード】PDF417、QR Code、Data Matrix【1次元コード】Code39、Code93、Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-A、 UPC-E、Interleaved 2 of 5照準緑色LED照明白色LEDコントラスト【プリント】≧ 20%通信インターフェースI2C/UART(0x21)
  • M5Stack用ステッピングモータードライバモジュールv1.1(HR8825) M5Stack

    M5Stack用ステッピングモータードライバモジュールv1.1(HR8825)

    M5Stack
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    最大3個のステッピングモーターを制御できるモジュール M5Stackで制御するのに適したステッピングモータードライバです。ドライバICにHR8825を使用し、3個のバイポーラステッピングモーターを制御することができます。本モジュールをM5Stackとスタックすると、ESP32の内部信号がHR8825に直接接続され、独立した制御や多軸モーターのリンクを実現します。本モジュールは、プリンターやロボットアームなど、さまざまなステッピングモーターのモーション制御に適しています。 バイポーラステッピングモーターを最大3軸駆動可能 I/O拡張用にSTM32F030F4P6が搭載されていて、4本の入力信号端子およびドライバICのイネーブル制御を行います。 各チャンネルには電流調整用ポテンショメータがあり、最大1.5Aを駆動できます。 複数のサブステップモードをサポート、最大1/32STEP。 I2Cにより、ドライバICのリセットとステータスの制御や監視ができ、外部リミットスイッチやモーターブレーキ機能に使用できます。 PWR485通信インターフェース(RS485、9V~24Vの電源入力)とDCジャックをホストとの通信や電源供給に使用できます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    仕様【I/O拡張チップ】STM32F030F4P6 Coretexマイコン【ステッピングモータドライバ】回路構成:HR8825 ×3、対応マイクロステップ:FULL、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、ch.当たり電流制限最大値:1.5A(ポテンショメータで設定)、コネクタ:4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×3セット内容ステッピングモータードライバモジュール v1.1×1、4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×3、2Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×4、4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1寸法(mm)54.2×54.2×13.2質量(g)40電源電圧(V)【DCジャック】9~24インターフェース【デジタル入力】回路構成:4ビット、コネクタ:2Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×4【M5Coreシリーズ】CORE-bus40ピンコネクタ ×1コネクタ【DCジャック】バレルジャック ×1【ステッピングモータドライバ】4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×3通信インターフェース【PWR485】通信規格:半二重RS-485、電源電圧:9~24V、コネクタ:4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×1
  • M5Stack オーディオモジュール(STM32G030) M5Stack

    M5Stack オーディオモジュール(STM32G030)

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE
    用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
  • M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載) M5Stack

    M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)

    M5Stack
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    小型ドローンM5Stamp-Fly用のジョイスティックコントローラ M5AtomS3とSTM32マイコンを使用した、汎用性の高いプログラマブルデュアルジョイスティックリモートコントローラです。5方向ジョイスティック2本と、黄色い機能ボタンが2個、インタラクションとステータス表示用のRGB LEDが搭載されています。 汎用のジョイスティックとして使用できますが、出荷時にM5Stamp Flyを制御するファームウェアが書き込まれています。このファームウェアのソースコードはオープンソースとして公開され、自由に書き換えることができます。 2組の高電圧リチウムバッテリー充電回路を備え、BETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを2本同時に充電できます(バッテリー1本が付属)。充電時は、USB Type-C端子から給電します。 黄色い機能ボタンのうち、L-ボタンはSports/Stableモードの切り替えができ、R-ボタンはToFによる自動高度制御のON/OFFができます。初期モードは、スティックを倒しても急激に動かないStableモードになっていて、ToFを使った自動高度制御もオンになっています。
    仕様【マイコン】STM32F030F4P6【充電IC】TP4067(4.35V)セット内容M5Atom JoyStick ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LAVA 1S) ×1寸法(mm)84×60×30質量(g)63.5LED【RGB】WS2812C充電時電流(mA)5V/500バッテリー容量(mAh)300 高電圧リチウムポリマーバッテリ(LAVA 1S)ブザーBuilt-in Buzzer @ 5020
  • M5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニット M5Stack

    M5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニット

    M5Stack
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    スクロールホイール形式のロータリーエンコーダ拡張ユニット マウスのスクロールホイールのようなロータリーエンコーダ拡張ユニットです。スケール値制御や音量調整などの制御に適しています。12パルスのスルーシャフトエンコーダ、ボタン入力、WS2812CプログラマブルRGB LEDなどを搭載しています。STM32F030マイクロコントローラには、エンコーダパルス信号取得ファームウェアが書き込まれており、I2Cを通してエンコーダ値を直接取得できるため、複雑なプロセスが簡素化されます。M5ホストとはGroveケーブル(I2C)のみで接続します。
    仕様【マイコン】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x40質量(g)7.3外形寸法(mm)32×24×18.9スイッチ【ホイール検知用】1通信方式I2CLED【マイコン内蔵RGB】WS2812C(I2Cで24ビットカラーから色を指定可能)エンコーダ種類【ロータリー】EC10E:12パルス/回転、AB2相直交出力タイプ
  • M5Stack用 1.5インチ透明OLEDディスプレイユニット M5Stack

    M5Stack用 1.5インチ透明OLEDディスプレイユニット

    M5Stack
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    1.5インチの透明OLEDディスプレイユニット「UNIT GLASS」 STM32マイコンとSolomon Systech社製のSSD1309を搭載したM5Stack用の透明なOLEDディスプレイユニットです。SSD1309は、カソードコモンタイプのOLEDパネル用に設計されたOLED/PLEDドライバICです。解像度は128×64(透明部分は128×56)で、透過型でブルーのモノクロ表示です。2つの入力ボタンとブザー、M3ネジ用の穴を2個備えています。GroveコネクタでM5Stackに接続してI2C(アドレス:0x3C)によりデータ送信と制御を行います。そのため、M5Stack以外のコントローラでもGroveコネクタを装備していれば容易に使用することができます。 透明OLEDディスプレイ(128×56ピクセル) ガラス領域:42mm×27.16mm、表示領域:35.5mm×18mm モノクロ1ビット深度 I2Cによる制御(アドレス:0x3C) 開発環境:Arduino IDE、UiFlow
    仕様【MCU】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x3C【表示領域】33.5×18mmセット内容1× 1.5インチ 透明OLEDディスプレイユニット、1× HY2.0-4Pケーブル寸法(mm)136×92×13パネルサイズ(mm)42.04×27.16×1.25電源電圧(V)3.3表示色ディスプレイ1.51 インチ透明OLED解像度128×64ピクセル