カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • Kawasaki(1)
  • KOPEX(2)
  • MEAN WELL(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • NSK(日本精工)(3)
  • RS PRO(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • SMC(7)
  • Vesrah(3)
  • ティーエフサービス(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
  • ホンダ(3)
  • 岩田製作所(1)
  • 折原製作所(2)
  • 日研工作所(3)
  • 椿本チエイン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs505」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス) M5Stack

    M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス)

    M5Stack
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    M5Stack用のRS232拡張モジュール D-Sub9ピンメスコネクタを搭載した絶縁型RS232シリアル通信用の拡張モジュールです。シリアルポート変換チップTD301D232Hにより、RS232とTTL/CMOSロジックレベルの変換を実現し、DC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3による電気/ノイズ絶縁機能を備えています。また、トグルスイッチやコーディングスイッチにより、D-Sub9ピン信号線のストレート/クロスとシリアルインターフェースGPIOの切り替えが可能で、様々な接続要求に対応します。モジュールにはDC/DC回路が内蔵されており、デバイス全体に給電することができます。 全二重対応、高速で信頼性が高いシリアルポートチップTD301D232Hを採用 電気/ノイズ絶縁用にDC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3を搭載 スライド/DIPスイッチ:ストレート/クロスとGPIOの切り替え 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    仕様【RS232】TD301D232H【DC-DC絶縁】F0505S-2WR3セット内容RS232Fモジュール 13.2 ×1、VH3.96-4.0P ×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)28入力電圧(V)【DC 電源インターフェース】0~24通信方法D-Sub9ピン(メス)、全二重通信、RS232とTTL/CMOSロジックレベル信号変換動作温度0~40℃通信速度最大115200bps
  • M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485) M5Stack

    M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485)

    M5Stack
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    CAN、RS485、DC5Vバス機能を内蔵したM5Stack用モジュール M5Stackコアに接続し、CAN通信やRS485通信、DC5Vの電源供給などを入力と出力を絶縁して行うことができるモジュールです。 CAN通信にはCA-IS3050G絶縁型トランシーバを使用し、RS485にはCA-IS3082W絶縁型トランシーバを使用しています。PWR485コネクタ(絶縁型RS485+DC9V~24V入力)を搭載し、M5Stackコアに絶縁された5Vを供給することができます。 CANとRS485のTX/RXに接続されるGPIOはディップスイッチで選択でき、CANやRS485の出力に挿入されている120Ω終端抵抗も、ディップスイッチでON/OFFを選択できます。 電源はDCソケットからDC9V~24Vを入力することができ、CANコネクタ(XT30)とRS485コネクタ(HT3.96)にも直接接続されています。入力は絶縁型DC/DCコンバータF0505S-2WR3により5Vに変換されます。 絶縁型CANバス(デュアルチャネル) 絶縁型RS485バス 信号を絶縁 電力を絶縁供給 複数の電源インターフェース 広い入力電圧をサポート(9~24V) ディップスイッチで選択ができるCAN/RS485通信ピン
    用途ロボット制御、プロトコル変換、産業の自動化、自動車通信システム、高度道路交通システム、ビルオートメーションシステムなどの幅広い分野に利用できます。仕様【CAN通信】CA-IS3050G(デュアルチャネル)【RS485通信】CA-IS3082W(シングルチャネル)【CAN対応ノード】110ノード【RS485対応ノード】256ノード【電力供給】DC電源ソケット(5.5/2.1mm、センタープラス)、RS485(HT3.96)、CAN(XT30)セット内容PWRCANモジュール-13.2 ×1、HT3.96-4P ×1、XT30(2+2)PW-Mケーブル×1寸法(mm)54×54×19.7質量(g)27.7温度(℃)0~+40インターフェース【CAN】XT30(2+2)PW-M、水平はんだ付けピンヘッダ【RS485】HT3.96-4pソケットプロトコルCAN、RS485、バス通信プロトコル入力電圧範囲(V)9~24通信速度【CANバス】1Mbps(max)【RS485バス】500kbps(max)