カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 学童・教育用品(7)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • Adafruit(1)
  • ADAFRUIT INDUSTRIES(2)
  • akita11(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • RS PRO(1)
  • Seeed Studio(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • エーモン(1)
  • オーム電機(1)
  • ケニス(1)
  • タイムリー(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • マリンテック(1)
  • メイワパーツ(1)
  • 竹村商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk6812」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5Stack

    SK6812搭載 防水RGB LEDテープ

    M5Stack
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
    仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
  • SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5Stack

    SK6812搭載 防水RGB LEDテープ

    M5Stack
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    5日以内出荷
    SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追
    仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包アズワン品番67-0386-08
  • M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(50cm) M5Stack

    M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(50cm)

    M5Stack
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷
    SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 50cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能
    仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】50cm×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
  • M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(10cm) M5Stack

    M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(10cm)

    M5Stack
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 10cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能
    仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】10cm ×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
  • M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(20cm) M5Stack

    M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(20cm)

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 20cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能
    仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】20cm ×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
  • M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ) M5Stack

    M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ)

    M5Stack
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    5kgまで計量できるミニスケールユニット STM32F030F4P6マイコンと24ビットA/DコンバータHX711を内蔵し、ストレインゲージで5kgまで測定できる計量用ユニットです。外部との通信にはI2C通信プロトコルを使用し、複数のモジュールと連携して動作させることができます。 SK6812 RGBプログラマブルLEDインジケータと機能ボタンを備え、ゼロキャリブレーションと風袋調整ができます。また、上部にM3ナット固定穴を備え、測定補助台を取り付けることができます。 24ビットA/DコンバータHX711(出力データレート:毎秒10サンプル)搭載 ボタンを押してクリアし、風袋引き I2C通信対応(アドレス:0x26) 開発プラットフォーム:UIFlow、Arduino、Python
    セット内容計量ユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1、M3 ナット ×4寸法(mm)40×24×18質量(g)15.3モジュール【ストレインゲージ】CZL928MC機能風袋引き計測範囲最大5kgLEDSK6812プロトコル【変換】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ)【通信】I2C (アドレス:0x26)A/DコンバータHX711コントローラ【マイクロ】STM32F030
  • M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム M5Stack

    M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム

    M5Stack
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    M5Stack Core2用の拡張基板。M5Stack Core2用のボトムパーツで、6軸ジャイロ/加速度センサー(MPU6886)、デジタルマイク(SPM1423)、500mAhのLiPoバッテリーを搭載しています。ADC/DAC/UARTの機能を備えた2つのGrove互換ポート(HY2.0-4P)があります。両側面には5個ずつのRGB LED(SK6812)があります。底面には充電用のポゴピンがあり、付属するチャージべースと接続できます。チャージべースには充電用IC(TP4057)が内蔵されているので、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタは、I2C通信にも使用できます。底面にはLEGO互換穴もあります。
    仕様●マイクロフォン:SPM1423●LED:SK6812 × 10●IMU:MPU6886●重量:31g●寸法:54×54×8mm●セット内容●M5GO BOTTOM2 ×1●M3×16ネジ ×2●M3×18ネジ ×2●資料●製造元ドキュメント●Arduinoサンプルプログラム(GitHub)●SPM1423(デジタルマイク)データシート●MPU6886(6軸IMU)データシートアズワン品番67-0383-69
  • M5GO3バッテリーボトム M5Stack

    M5GO3バッテリーボトム

    M5Stack
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    M5Stack CoreS3用に設計されたバッテリーボトム M5GOバッテリーボトムの第3世代として、M5Stack CoreS3用に調整されたバッテリーボトムです。赤外線送信用LED、10個のプログラマブルRGB LED、500mAhのLiPoバッテリーなどを内蔵しています。2個のGroveポートが搭載されているので、M5Stack CoreS3本体のポートと合わせて様々なユニットの接続に使えます。両側の側面にはそれぞれ5個ずつのプログラマブルRGB LED(SK6812)が内蔵され、通知や印象的なライト効果に使用できます。 底面には充電用のポゴピンがあり、別売のチャージべースと簡単に接続ができます。チャージべースには充電ICのTP4057が内蔵され、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタはI2C通信にも使用できます。 M5Stack CoreS3専用に設計 ワンタッチで接続できるチャージべース 赤外線送信機を搭載 プログラマブルRGB LED ×10個 500mAhのLiPoバッテリーを内蔵 HY2.0-4P(Grove)拡張ポート ×2個 LEGO互換穴(底面部)
    仕様【赤外線送信機】内蔵セット内容M5Stack CoreS3バッテリーボトム ×1、M3×16ネジ ×2、M3×18ネジ ×2寸法(mm)54×54×15質量(g)30LED【RGB】WS2812 ×10
  • M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3

    M5Stack
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
    仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M5GO IoTスターターキット V2.7 M5Stack

    M5GO IoTスターターキット V2.7

    M5Stack
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    バージョンアップされたM5GO IoTスターターキット 入門者用のM5Stackのキットです。M5GO本体と、すぐに使える6つのGROVE互換ユニット(ENV、IR、RGB、PIR、ANGLE、 HUB)で構成された、IoTを始めるのにピッタリなキットです。バージョンアップされて、M5GO本体画面のカバーパネルがアクリルからガラスに変更され、より鮮明なディスプレイになりました。また、Groveポートに昇圧回路が追加され、より安定して5.1Vを供給できるようになりました。 M5GO本体の裏はLEGO互換となっており、LEGO互換のパーツも付属します。他のM5Stack開発キットと同様に、メインのSoCとしてESP32を搭載しています。 開発環境は、Arduino IDE、WebIDE UIFlow、MicroPython、Blocklyなどでプログラミングができます。M5GOキットは、STEM教育用として設計されています。パッケージには、M5GOコントローラが1台、GROVE互換ユニットが6台、そしてアクセサリが多数同梱されています。これらとBlockyプログラムプラットフォームを使って、エンジニアリングの世界を探求したり、オリジナルIoT製品を作ったり、様々なアイデアを実現することができます。 スピーカー、マイク、電源/リセットボタン、制御ボタン×3 TFカードスロット(最大16GB) LiPoバッテリー:500mAh 開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino IDE、Blockly 【電源オン/オフの方法】 電源オン:左の赤いボタンをクリック 電源オフ:左の赤いボタンを素早くダブルクリック
    仕様【ESP32】240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi、デュアルモードBluetooth【IMU】MPU6886【USBチップ】CH9102Fセット内容M5GO×1、ユニット(ENV III、IR、RGB、PIR、ANGLE、HUB)×6、LEGO互換ブロック×4、LEGOコネクタ×12、GROVEケーブル×4、Type-C USBケーブル(20cm)×1、ユーザマニュアル×1寸法(mm)54×54×21質量(g)56.4電源(V)5 @ 500mA材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)マイクロホンアナログマイクバッテリー500mAh @3.7Vメモリー【フラッシュ】16MB液晶パネル【IPS】2インチ 320×240 カラーTFT LCD、ILI9342C、最大輝度 853nit動作温度0~+60℃スピーカー1W-0928LEDRGB LED(SK6812)×10アンテナ2.4GHz 3DアンテナポートType-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)×1
  • M5Stack用DCソリッドステートリレーユニット(CDG1-1DD/10A) M5Stack

    M5Stack用DCソリッドステートリレーユニット(CDG1-1DD/10A)

    M5Stack
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    単相DCソリッドステートリレーユニット Wi-FiとBluetoothによる無線通信が可能なESP32-C3コントローラを備えた、DC用のソリッドステートリレー(SSR)ユニットです。押しボタンによる制御、I2Cスレーブ、Modbusネットワークの3つの動作モードが用意されています。ステータス表示用のプログラム可能なフルカラーRGB LEDを搭載し、操作性に優れています。SSRは半導体スイッチング素子のため無接点で、スイッチング速度が速く、長寿命、低ノイズ、スイッチングスパークがないなど、機械式リレーと比べて多くの利点があります。デジタルプログラム制御装置、モーター制御装置、温度制御、データ処理システム、コンピュータ周辺機器インターフェースなど幅広い用途に使用できます。 単相ソリッドステートリレー:CDG1-1DD/10A 3つの動作モード:押しボタン制御/I2Cスレーブ(デバイスのI2Cアドレス設定をサポート)/Modbusネットワーク(デバイスID設定をサポート) RS485PWRインターフェース(9V~24V入力をサポート) プログラマブルフルカラーRGB LED
    仕様【オン状態降圧】≦ 1.6Vセット内容1×ソリッドステートリレー、1×ユニット DCSSR、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×通信プロトコルマニュアル、2×3.96-4P ターミナルブロック寸法(mm)80×45×31質量(g)112.6負荷電圧(V)24~220DC電流(mA)【ブレークダウンリーク】≦ 5LED【プログラマブルRGB】SK6812表示灯赤(点灯:閉、消灯:未接続)負荷電流(A)10(十分に放熱した場合)電気的寿命≧ 100万回コントローラ【メイン】ESP32-C3
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
  • M5Stamp C3 Mate M5Stack

    M5Stamp C3 Mate

    M5Stack
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュール。IoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
    仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)アズワン品番67-0398-01
  • M5Stamp C3U Mate M5Stack

    M5Stamp C3U Mate

    M5Stack
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
    仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-33