電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズメディカル・エイド6日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高いゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:横(開口部)32cm×縦45cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約10g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●封止ベルトが付属されています。●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-71