a bit better circuit a bit better circuitのページです。a bit better circuitは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
オフィスサプライ (3) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (27) ブランド: a bit better circuitすべて解除
SOT-23-6 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
SOT-23-6のピッチ変換基板
10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-23-6の6つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
SOT-23 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
超小型パッケージSOT-23のピッチ変換基板
3端子のトランジスタなど、SOT-23パッケージのデバイスを2.54mmピッチに変換する基板の5枚セットです。10mm×6mmの小型基板なので、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
TO-252 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
TO-252のピッチ変換基板
15mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。TO-252パッケージの3本のピンを引き出してあります。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
SOT-363-6 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
SOP-363-6のピッチを2.54ピッチに変換する基板
中央に配置したSOP-363-6パッケージを2.54ピッチに変換する基板の5枚セットです。6ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。
11×8mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
1.27-2.54ピッチ変換基板(4枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板
中央に配置した1.27ピッチの2×5ピンを2.54ピッチに変換する基板の4枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。
12×13mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
Raspberry Pi Zero/Zero W プロトタイプ基板 a bit better circuit 5日以内出荷
Raspberry Pi Zero/Zero Wと同サイズのユニバーサル基板
Raspberry Pi Zero/Zero W用のプロトタイプ基板で、40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のネジ穴を利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。168個のスルーホールに部品を配置可能です。
SOT-223 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
SOT-223のピッチ変換基板
15mm×7mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-223の端子を片側に1、3ピン、反対側に2ピンを2本引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板
中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。
15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
micro:bit プロトタイプ基板 a bit better circuit 5日以内出荷
micro:bitの5つのピン(0、1、2、3V、GND)を引き出してあり、実装しやすくなっています。5つのネジとナットでmicro:bitにしっかり固定し、接続できます。基板の84 のスルーホールに部品を配置可能です。micro:bitと同じ幅で、余計な出っ張りがありません。
USB TypeA ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット) a bit better circuit 5日以内出荷
USB Type A コネクタのピッチ変換基板
小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のUSB Type Aコネクタと2枚の基板のセットです。4つのピンをわずか15mm×13mmの基板に収められます。
TO-263-3ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
3ピンのTO-263-3のピッチを2.54ピッチに変換する基板
3端子のTO-263-3パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。3ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。
13×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
TO-252-5ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
5ピンのTO-252のピッチを2.54ピッチに変換する基板
5端子のTO-252パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。
13×16mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
miniUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット) a bit better circuit 5日以内出荷
miniUSBタイプBコネクタのピッチ変換基板
小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のminiUSBタイプBコネクタと2枚の基板のセットです。5つのピンをわずか13mm×13mmの基板に収められます。
フリスク基板 for ESP-WROOM-32 a bit better circuit 7日以内出荷
本製品は、メーカー在庫限りの製品となっております。
フリスクケースに入るESP-WROOM-32をマウント可能なユニバーサル基板
お菓子のフリスクのケースにピッタリ入るESP-WROOM-32を直接マウント可能なユニバーサル基板です。取り出し口にもスルーホールを配置し、最大限実装できるようにしています。ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセスでき、136個のスルーホールに部品を配置可能です。上下左右に約1ミリの余裕を持たせています。
ESP-WROOM-32は、高性能なCPUとWi-Fi、Bluetoothを内蔵した超小型のモジュールです。ESP-WROOM-32は、現在ESP32-WROOM-32に名称が変更されています。
Raspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応) a bit better circuit 5日以内出荷
Raspberry Pi 5向けのプロトタイプ基板
余計な出っ張りのないRaspberry Pi本体と同じサイズの拡張基板です。Raspberry Pi 5に様々な回路を付け加える実験ができます。実装面も広く、多数の部品を実装可能です。
GPIOの40本のピンをスルーホールに引き出してあります。
PoEピンを利用できます。
四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。
LANとUSBのコネクタには重ならないサイズに設計してあります。
Raspberry Pi 4B用プロトタイプ基板(PoE対応) a bit better circuit 5日以内出荷
PoEに対応したRaspberry Pi Model Bのプロトタイプ基板
Raspberry Piと同じサイズのプロトタイプ作製用基板です。Raspberry Pi 4 model BやRaspberry Pi 3 model B+などのPoEピンを搭載したRaspberry Piに対応しています。40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。LANとUSBのコネクタが重ならないサイズになっています。実装面が広く、多数の部品を実装可能です。
ESP-WROOM-32プロト基板L+USB TypeA a bit better circuit 5日以内出荷
ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板
ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、豊富な機能を持つプロトタイプを作成するのに最適です。USB電源に挿すだけで運用できます。基板全面にスルーホールを配置しているので、基板サイズ最大まで実装できます。
基板のサイズは86mm×54mmで、クレジットカードと同じサイズです。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
ESP-WROOM-32プロト基板S+USB TypeA a bit better circuit 5日以内出荷
ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板
ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、単機能のプロトタイプを作成するのに最適です。本ボードは、USB電源に挿すだけで運用できます。実装面も広く、多数の部品を実装できます。
基板のサイズは58mm×32mmで、フリスクのケースにピッタリ収まるサイズです(USB 端子を出すには、ケースをカットする必要があります)。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
SOT-89-5 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
SOT-89-5のピッチ変換基板
10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-89-5の5つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
SOT-89-3 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
超小型パッケージSOT-89-3のピッチ変換基板
片側3端子のトランジスタなど、SOT-89-3パッケージのデバイスを2.54mmピッチに変換する基板の5枚セットです。10mm×5mmの小型基板なので、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
2×5 2.54ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
2.54ピッチの2×5ピンを2.54ピッチの1×5ピン2列に変換する基板
中央に配置した2×5ピンを両端の1×5ピン2列に変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。
12×21mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。ソニーのMESHR GPIOタグをブレッドボードで使う場合に便利です。
ESP-WROOM-32 ピッチ変換基板 コンパクト a bit better circuit 5日以内出荷
ESP-WROOM-32の最も小さいピッチ変換基板
小型ですが、ESP-WROOM-32の全ピンにアクセス可能なピッチ変換基板で、小さなブレッドボードでもプロトタイプの作成が可能です。ブレッドボードを複数枚用意しなくても、素早く開発に着手できます。開発ボードで動作を確認した後、10×10ピンのユニバーサル基板に搭載すれば、100ピンに部品をマウントできます。
ESP-WROOM-32のピンピッチ1.27mmを扱いやすい2.54mmに変換
全てのピンへのアクセス可能ながら、10×10ピンサイズ
小さなブレッドボードでも、左右1列を利用可能
ESP-WROOM-32は、高性能なCPUとWi-Fi、Bluetoothを内蔵した超小型のモジュールです。ESP-WROOM-32は、現在ESP32-WROOM-32に名称が変更されています。
ESP32-WROVERピッチ変換基板(ロング) a bit better circuit 5日以内出荷
ESP32-WROVERの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板
ESP32-WROVERの端子間隔は1.27ピッチですが、これをブレッドボードやユニバーサル基板で運用しやすい2.54ピッチに変換する基板です。全てのピンを引き出しているので、ESP32-WROVERの全ての機能を活用できます。
左右1列ずつ利用できるので、プロトタイプの作成に便利です。
FW書き込み回路など、運用時に不要な回路を省略でき、省サイズのプロトタイプを実現できます。
ESP32-WROVERピッチ変換基板(コンパクト) a bit better circuit 5日以内出荷
ESP32-WROVERの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板
ESP32-WROVERの端子間隔は1.27ピッチですが、これをブレッドボードやユニバーサル基板で運用しやすい2.54ピッチに変換する基板です。13×10ピンに全てのピンを引き出しているので、ESP32-WROVERの全ての機能を活用できます。
左右1列ずつ利用できるので、プロトタイプの作成に便利です。
FW書き込み回路など、運用時に不要な回路を省略でき、省サイズのプロトタイプを実現できます。
Raspberry Pi ABB-RSP-PCシリーズ a bit better circuit 欠品中
Raspberry Pi Pico用のプロトタイプ基板ロープロファイルのピンヘッダも使用できます。ご注意基板のみです。Raspberry Pi Pico本体やピンヘッダなどは付属していません。
仕様 ●適合ケース:Raspberry Pi Pico アズワン品番 67-0384-04
ミンティア基板 for ESP-WROOM-02 ABB-MNT-E02シリーズ a bit better circuit 9日以内出荷
ESP-WROOM-02の全てのピンにアクセス可能で、全ての機能を活用することができます。【ご注意】細かなはんだ付け作業が必要です。部品の高さ次第ではケースに収まらないことがあり、一度ケースに格納すると取り出しにくい場合があります。その場合は、ピンセット
仕様 ●ピン数:18ピン アズワン品番 67-0359-03
Raspberry Pi ABB-RSP-PCシリーズ a bit better circuit 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプロトタイプ基板ロープロファイルのピンヘッダも使用できます。ご注意基板のみです。Raspberry Pi Pico本体やピンヘッダなどは付属していません。
仕様 ●適合ケース:Raspberry Pi Pico アズワン品番 67-0384-03
ミンティア基板 for ESP-WROOM-02 ABB-MNT-E02シリーズ a bit better circuit 9日以内出荷
ESP-WROOM-02の全てのピンにアクセス可能で、全ての機能を活用することができます。【ご注意】細かなはんだ付け作業が必要です。部品の高さ次第ではケースに収まらないことがあり、一度ケースに格納すると取り出しにくい場合があります。その場合は、ピンセットなどでゆっくり取り出してください。
仕様 ●ピン数:18ピン アズワン品番 67-0359-04
Raspberry Pi ABB-RSP-PCシリーズ a bit better circuit 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプロトタイプ基板ロープロファイルのピンヘッダも使用できます。ご注意基板のみです。Raspberry Pi Pico本体やピンヘッダなどは付属していません。
仕様 ●適合ケース:Raspberry Pi Pico アズワン品番 67-0384-02