機構部品(電子部品) (6) ブランド: a bit better circuitすべて解除
ESP32-WROVERピッチ変換基板(ロング) a bit better circuit 6日以内出荷
ESP32-WROVERの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板
ESP32-WROVERの端子間隔は1.27ピッチですが、これをブレッドボードやユニバーサル基板で運用しやすい2.54ピッチに変換する基板です。全てのピンを引き出しているので、ESP32-WROVERの全ての機能を活用できます。
左右1列ずつ利用できるので、プロトタイプの作成に便利です。
FW書き込み回路など、運用時に不要な回路を省略でき、省サイズのプロトタイプを実現できます。
ESP32-WROVERピッチ変換基板(コンパクト) a bit better circuit 6日以内出荷
ESP32-WROVERの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板
ESP32-WROVERの端子間隔は1.27ピッチですが、これをブレッドボードやユニバーサル基板で運用しやすい2.54ピッチに変換する基板です。13×10ピンに全てのピンを引き出しているので、ESP32-WROVERの全ての機能を活用できます。
左右1列ずつ利用できるので、プロトタイプの作成に便利です。
FW書き込み回路など、運用時に不要な回路を省略でき、省サイズのプロトタイプを実現できます。
ESP-WROOM-32 ピッチ変換基板 コンパクト a bit better circuit 6日以内出荷
ESP-WROOM-32の最も小さいピッチ変換基板
小型ですが、ESP-WROOM-32の全ピンにアクセス可能なピッチ変換基板で、小さなブレッドボードでもプロトタイプの作成が可能です。ブレッドボードを複数枚用意しなくても、素早く開発に着手できます。開発ボードで動作を確認した後、10×10ピンのユニバーサル基板に搭載すれば、100ピンに部品をマウントできます。
ESP-WROOM-32のピンピッチ1.27mmを扱いやすい2.54mmに変換
全てのピンへのアクセス可能ながら、10×10ピンサイズ
小さなブレッドボードでも、左右1列を利用可能
ESP-WROOM-32は、高性能なCPUとWi-Fi、Bluetoothを内蔵した超小型のモジュールです。ESP-WROOM-32は、現在ESP32-WROOM-32に名称が変更されています。
ESP-WROOM-32プロト基板L+USB TypeA a bit better circuit 6日以内出荷
ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板
ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、豊富な機能を持つプロトタイプを作成するのに最適です。USB電源に挿すだけで運用できます。基板全面にスルーホールを配置しているので、基板サイズ最大まで実装できます。
基板のサイズは86mm×54mmで、クレジットカードと同じサイズです。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
ESP-WROOM-32プロト基板S+USB TypeA a bit better circuit 6日以内出荷
ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板
ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、単機能のプロトタイプを作成するのに最適です。本ボードは、USB電源に挿すだけで運用できます。実装面も広く、多数の部品を実装できます。
基板のサイズは58mm×32mmで、フリスクのケースにピッタリ収まるサイズです(USB 端子を出すには、ケースをカットする必要があります)。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
フリスク基板 for ESP-WROOM-32 a bit better circuit 8日以内出荷
本製品は、メーカー在庫限りの製品となっております。
フリスクケースに入るESP-WROOM-32をマウント可能なユニバーサル基板
お菓子のフリスクのケースにピッタリ入るESP-WROOM-32を直接マウント可能なユニバーサル基板です。取り出し口にもスルーホールを配置し、最大限実装できるようにしています。ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセスでき、136個のスルーホールに部品を配置可能です。上下左右に約1ミリの余裕を持たせています。
ESP-WROOM-32は、高性能なCPUとWi-Fi、Bluetoothを内蔵した超小型のモジュールです。ESP-WROOM-32は、現在ESP32-WROOM-32に名称が変更されています。