カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PREVOST
- Loc-Line(ロックライン)(15)
- NEBO(2)
- NORGREN(40)
- RIDGID(日本エマソン)(21)
- RS PRO(820)
- Rub(2)
- イスカル(26)
- カーメックス(16)
- ケナメタル(6)
- コックスリール(2)
- サンドビック(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- タンガロイ(3)
- ミルウォーキーツール(2)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三菱マテリアル(4)
- 京セラ(7)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ブランドをもっと見る
「bspt」の検索結果
特価
関連キーワード

エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ
PREVOST¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷PREVOST テーパーオスねじアダプタは、加工スチール製で、ID パスが 11 mm です。R 3/8 BSPT オスねじを備えています。耐腐食性処理が施されています仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/8 オス●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:スチール●コード番号:218-0924アズワン品番65-7953-77
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ
PREVOST¥2,849税込¥3,1341個7日以内出荷PREVOST テーパーオスねじアダプタは、加工スチール製で、ID パスが 11 mm です。R 1/2 BSPT オスねじを備えています。耐腐食性処理が施されています仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:スチール●コード番号:218-0925アズワン品番65-7908-37
安全クイックコネクト継手
PREVOST¥17,599税込¥19,3591個7日以内出荷Prevost PREVOST テーパー平行オスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない R 3/8 BSPT オスねじを備えています仕様●カップリングジェンダー:メス, オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0895アズワン品番65-7961-71
安全クイックコネクト継手
PREVOST¥17,599税込¥19,3591個7日以内出荷Prevost PREVOST テーパー平行オスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない R 3/8 BSPT オスねじを備えています仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0938アズワン品番65-7961-31
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら