絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
294件中 281294
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機EL検査照明 +目視検査ブース 卓上型 オーツカ光学有機EL検査照明 +目視検査ブース 卓上型オーツカ光学
116,580税込128,238
1セット
8日以内出荷
天井照明や外光等を遮断し、作業を行う事が可能です。低照度での目視検査時の遮光用に適しています。軽量かつ簡易組立式なので組立、片付けが簡単で様々な場所への移動が容易に可能です。要らない情報を遮断して、作業への集中力を高める事が可能です。帯電を抑え、ホコリの吸着・静電気の発生を防ぎます。オイルミストやホコリの機器への付着を予防します。(完全な保護ではありません。)
LED表面キズ検査照明 バーライト2MW 乳白色 オーツカ光学LED表面キズ検査照明 バーライト2MW 乳白色オーツカ光学
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
従来のオーツカ光学製バーライトとは違って拡散した乳白色の光線を照射します。 鏡面性や光沢のある対象物の検査時に、反射を抑制して目視検査の効果を向上する事が可能です。 LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
仕様●光源:高輝度白色LED 乳白カバー付き●本体サイズ:224×38×34mm●重量:370g●電源:AC100V 50/60Hz●コード長:1500mm●消費電力:8Wアズワン品番68-1088-08
ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト3 オーツカ光学ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト3オーツカ光学
92,980税込102,278
1台
7日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)調光方式有り/100~50%調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
ビニールカバー(オーライト3/3-L専用) オーツカ光学ビニールカバー(オーライト3/3-L専用)オーツカ光学
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番337-1703質量(kg)0.1
蛍光灯8W(WIDE用) オーツカ光学蛍光灯8W(WIDE用)オーツカ光学
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
トラスコ品番312-6247
モデライトML230FLED作業・検査照明 オーツカ光学モデライトML230FLED作業・検査照明オーツカ光学
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番312-6641
CL用アクリル板部品 オーツカ光学CL用アクリル板部品オーツカ光学
5,398税込5,938
1枚
7日以内出荷
トラスコ品番312-6632
FL用キャスタースタンドフリーアーム照明拡大鏡用 オーツカ光学FL用キャスタースタンドフリーアーム照明拡大鏡用オーツカ光学
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
トラスコ品番312-6430
ビニールカバー(ロゴ入り)部品 オーツカ光学ビニールカバー(ロゴ入り)部品オーツカ光学
2,198税込2,418
1台
7日以内出荷
トラスコ品番312-6406
スクエア シリーズWIDE用レンズ オーツカ光学スクエア シリーズWIDE用レンズオーツカ光学
44,980税込49,478
1枚
7日以内出荷
蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3F オーツカ光学蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3Fオーツカ光学
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式クランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)1000光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103蛍光管FCL20N/18防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)293×205調光の可否あり(100~50%)
レンズカバー(OLIGHT3・OLIGHT3L・OLIGHT5・OLIGHT6用) オーツカ光学レンズカバー(OLIGHT3・OLIGHT3L・OLIGHT5・OLIGHT6用)オーツカ光学
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
パワーアップレンズ オーツカ光学パワーアップレンズオーツカ光学
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
オーライトⅢ型 オーツカ光学オーライトⅢ型オーツカ光学
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷