カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • ホンダ(88)
  • SMC(68)
  • スバル(28)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(23)
  • トリニティ(18)
  • IKO(日本トムソン)(17)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(12)
  • FITOK(11)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • MIYOSHI(小西製作所)(10)
  • シバタ(フォークリフト)(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • エスコ(7)
  • KTM(7)
  • タンガロイ(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • ファイアーランス工業(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl8」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯8W(WIDE用) オーツカ光学蛍光灯8W(WIDE用)オーツカ光学
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
トラスコ品番312-6247
LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型”オーツカ光学
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ENVL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否あり(100~10%)質量(kg)12.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230寸法(mm)Φ650×921H(キャスタースタンド)、96×44×29(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
LED照明拡大鏡 SKKL-FL オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FLオーツカ光学
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)調光の可否なし質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド)寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
LED照明拡大鏡 SKKL-FL オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FLオーツカ光学
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式+キャスタースタンドRoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 ENVL-FL オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FLオーツカ光学
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
FL型はフリーアム式照明拡大鏡を、高さ1000mmのキャスター付きスタンドに取り付けた製品です。 使用場所を簡単に変更する事が可能です。(電源コード付の製品です。お取扱いにご注意下さい) 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 ENVL-FL ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FL ARレンズ付オーツカ光学
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 SKKL-FL ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL ARレンズ付オーツカ光学
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921本体質量(kg)12.8入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式)オーツカ光学
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
スクエア シリーズWIDE オーツカ光学スクエア シリーズWIDEオーツカ光学
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
関連キーワード
光学測定器カテゴリ
関連カテゴリ