カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • タンガロイ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • 岩田製作所(1)
  • サンドビック(1)
  • CKD(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcl6」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付 オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付

    オーツカ光学
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~50%(あり)落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL ARレンズ付 オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL ARレンズ付

    オーツカ光学
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
    寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+5全高(mm)340本体質量(kg)3.2(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し/落射、透過各照明は個別に点灯可能
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 偏光フィルターセット オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 偏光フィルターセット

    オーツカ光学
    74,980税込82,478
    1セット
    5日以内出荷
    透過性のあるワークに有効なCL型と相性のよい偏光フィルターをセットにしました。これまで、ボックスからの照明を点灯すると透過性のあるワークに有効ではあったものの光が直接。目に入るために眩しさを感じるのも事実でした。こういった欠点を補うために、専用の偏光フィルターをセットする事で眩しさを抑える事が可能とな。ります。長時間の作業に目の疲労軽減効果があるのは勿論、ワークの輪郭や立体感をよりハッキリと捉える。事が出来、不良検出率のアップが期待できます。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60光源白色LED防塵防水性能IP30
光学測定器カテゴリ