カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(5)
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- タンガロイ(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 理研ダイヤモンド工業(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 精和産業(1)
- 中央精機(1)
- NAKANE(1)
- KSフィルター(1)
- 日本ノート(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「lsp6」の検索結果

ライブセンター防水型
NAKANE¥269,800税込¥296,7801本当日出荷から5日以内出荷高い剛性と防水性を兼備用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ダイヤモンドカッター セグメント LSP
理研ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚翌日出荷本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイルRoHS指令(10物質対応)対応
スクールラインプラス 6mm方眼罫(ブルー)
日本ノート¥169税込¥1861冊翌々日出荷人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252色ブルーサイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚罫6mm方眼罫(12mm実線入り)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ゴールドプラス(ペール缶入)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ。バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します。軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減。素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません。OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。用途漏油の吸着に。航空・高速道路・公園・運動での清掃に。石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥7,538~税込¥8,292~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781セット3日以内出荷から4日以内出荷扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL in 250mL Scap 6 146335 6pcs
Merck(メルクミリポア)¥7,998税込¥8,7981セット(6個)3日以内出荷種別pcsアズワン品番61-0191-11保管環境冷蔵
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-270B ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
透過型X軸フィックスステージ
中央精機1台欠品中クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ