カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mkb-002」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モデライト EL270B+目視検査ブースセット オーツカ光学モデライト EL270B+目視検査ブースセットオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)質量(kg)3.5(本体質量)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネルレンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30
関連キーワード
研磨剤 100000特集