カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(161)
  • MAZDA(マツダ)(112)
  • BIGM(丸山製作所)(111)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • ACTIVE(アクティブ)(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • 嵯峨電機工業(12)
  • グリーンクロス(12)
  • イスカル(11)
  • NACHI(不二越)(9)
  • ノーリツイス(8)
  • ユニバーサル(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • サンドビック(5)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(5)
  • SIEMENS(5)
  • エスコ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-13」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED同軸照明拡大鏡 オーツカ光学LED同軸照明拡大鏡オーツカ光学
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
同軸照明と拡大鏡の機能を組み合わせた製品
用途金属や樹脂表面の異常の可視化、深溝内の検査材質鉄、アルミ、樹脂電源(V)100~240消費電力(W)16倍率(倍)2×/4×電源コード(m)1.8光源LEDレンズサイズ(mm)130×50
同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SA オーツカ光学同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SAオーツカ光学
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ寸法(mm)【レンズ】130×50質量(g)【ACアダプタ】270形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)16コード長さ(m)【ACアダプタ】1800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45(板厚)保護等級IP30(屋内使用に限る)光源白色LEDレンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート調光の可否有(100%~10%)
LED同軸照明拡大鏡 オーツカ光学LED同軸照明拡大鏡オーツカ光学
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
同軸落射照明を搭載した世界初の照明拡大鏡。表面の細かな凹凸が強調される為、キズ・打痕等の検出力が非常に高いです。止まり穴・交差穴等の小径の穴や、立体的な対象物の溝内等、通常光が届きにくい箇所を容易に観察する事が可能です。人間の視野に近い角形レンズを搭載。両眼で観察物を立体的に捉える事が可能です。レンズにはAR(反射防止)コートが施され、レンズ表面の映り込み、チラつきを抑制し、目の疲労負担を軽減します。
サーフライト オーツカ光学サーフライトオーツカ光学
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート形状ACアダプター:Aプラグ質量(kg)3.2(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~35定格消費電力(W)16入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45 (板厚)コード長さ(mm)ACアダプター:1800光源白色LEDレンズサイズ(mm)130×50防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g調光の可否有(100%~10%)
130/70-13特集