絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

GB[制御機器]

GB[制御機器]のページです。GB[制御機器]は、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在82件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器](3件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器]
    28税込31
    1個
    当日出荷
    300mil DIP 8ピン IC用 ICソケットです。
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-98
  • DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)20入数(本)10
  • XT60コネクタ メス GB[制御機器]

    XT60コネクタ メス

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)10入数(本)10
  • BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    当日出荷
    スクリュー端子台付きのBNCプラグコネクターです。端子台の+側がBNCコネクターの中央の芯につながっています。
    適合電線AWG26~AWG16
  • XT60コネクタ オス GB[制御機器]

    XT60コネクタ オス

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    長さ10cmのピン-ソケットのジャンプワイヤです。 ブレッドボードとマイコンボードとの接続などにお使い頂けます。
    長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • ポケットルーペ GB[制御機器]

    ポケットルーペ

    GB[制御機器]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)35×25×17倍率30倍対物レンズ21mm
  • ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    当日出荷
    内径2.1mmDCジャックとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCジャックのセンターにつながっています。
  • ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    電子回路の実験や、回路の組み換えなどに使われるブレッドボードに対応したハーネス。 これにより任意に配線を組み替えることが出来ます。
    長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-SMAオス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    当日出荷
    BNCジャックとSMAプラグの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • トグルスイッチカバー クリア GB[制御機器]

    トグルスイッチカバー クリア

    GB[制御機器]
    379税込417
    1個
    当日出荷
    スイッチ対応/M12取付けねじ用色(本体)透明
  • トグルスイッチカバー クリアオレンジ GB[制御機器]

    トグルスイッチカバー クリアオレンジ

    GB[制御機器]
    379税込417
    1個
    当日出荷
    スイッチ対応/M12取付けねじ用色(本体)クリアオレンジ
  • XT30Uコネクタ オス GB[制御機器]

    XT30Uコネクタ オス

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    当日出荷
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
  • XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]

    XT30Uコネクタ メス

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    当日出荷
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
  • ICクリップ 赤 GB[制御機器]

    ICクリップ 赤

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ICクリップ。カラーバリエーションもあります。クリップ後ろ側を押すと、先端から金属のフックが出てきます。
  • ICクリップ 黒 GB[制御機器]

    ICクリップ 黒

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ICクリップ。カラーバリエーションもあります。クリップ後ろ側を押すと、先端から金属のフックが出てきます。
  • BNCメス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-スクリュー端子台変換コネクタ

    GB[制御機器]
    259税込285
    1個
    当日出荷
    スクリュー端子台付きのBNCジャックコネクターです。
    適合電線AWG26~AWG16
  • 波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB[制御機器]

    波動スイッチ ON-OFF タブ端子

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    当日出荷
    1回路のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格AC250V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示最大寸法(mm)21×15操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF取付穴径(mm)19×12パッケージWAVE-9実装タイプパネルスナップイン
  • 基板用スライドスイッチ GB[制御機器]

    基板用スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    33税込36
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    基板取付型の小型スライドスイッチです。
    タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)
  • XT90コネクタ オス GB[制御機器]

    XT90コネクタ オス

    GB[制御機器]
    299税込329
    1個
    当日出荷
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC150コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • T型BNCメス分岐コネクタ GB[制御機器]

    T型BNCメス分岐コネクタ

    GB[制御機器]
    359税込395
    1個
    当日出荷
    BNCジャックをTの字に分岐できるコネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • 14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]

    14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    当日出荷
    14pinのmilコネクタが両端についたフラットコネクタです。2列16桁のLCDモジュールなどにも使用できます。
    構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数14芯
  • XT90コネクタ メス GB[制御機器]

    XT90コネクタ メス

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    欠品中
    2.1mmDCジャックとスクリュー端子台の変換プラグです。DCジャックは金属製です。
    仕様センター+寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1
  • 大型波動スイッチ GB[制御機器]

    大型波動スイッチ

    GB[制御機器]
    329税込362
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け、2回路のON-OFF波動スイッチです。
    定格AC250V-16A/AC125V20A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状ロッカ操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-9
  • DC変換コネクタ 2.1-2.5 GB[制御機器]

    DC変換コネクタ 2.1-2.5

    GB[制御機器]
    209税込230
    1個
    当日出荷
    接続内部/ストレートアングルストレートコネクタ1Φ2.1mmDCジャックコネクタ2Φ2.5mmDCプラグ
  • DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    当日出荷
    標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。
    仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
  • DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    当日出荷
    2.5mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.5、プラグ側/Φ5.5×2.1
  • BNCメス-BNCメス中継コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-BNCメス中継コネクタ

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    BNCケーブルの延長に使用する中継用コネクターです。 BNCジャック(メス)-BNCジャック(メス)
    特性インピーダンス50Ω
  • 電子ブザー DC12V GB[制御機器]

    電子ブザー DC12V

    GB[制御機器]
    299税込329
    1個
    当日出荷
    電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 12V駆動ブザーです。12Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら8本。3Vコイン型電池なら4個で動きます。
    定格電圧(V)DC12.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)9.0~15.0実装タイプパネルねじ止め
  • 小型ユニバーサル基板 GB[制御機器]

    小型ユニバーサル基板

    GB[制御機器]
    89税込98
    1枚
    当日出荷
    いわゆる「C基板」サイズの基板です。
    仕様板厚/1.2~1.6t材質紙フェノール寸法(mm)70×50パターンドット
  • BNCメス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-SMAメス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    当日出荷
    BNCジャックとSMAジャックの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック)

    GB[制御機器]
    70税込77
    1個
    当日出荷
    パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
    仕様定格電圧:24v、電流:1A までタイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
  • 6極6芯モジュラープラグ GB[制御機器]

    6極6芯モジュラープラグ

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60パネル取付コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なオス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    300mil DIP 18ピン IC用 ICソケットです。
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-94
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極