カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- CKD(1)
- FARAD(5)
- ParkerTAIYO(1)
- PILKOR(2)
- RS PRO(5)
- Ruby-con(3)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アサヒ技研(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- ニチコン(1)
- ノーブランド(2)
- ミヤコ自動車(1)
- 日精電機[制御機器](8)
- 神保電器(1)
「22uf」の検索結果
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.22uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579686-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.22uF
GB[制御機器]¥90税込¥991個3日以内出荷角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。幅(mm)max7.0厚さ(mm)max4.0高さ(mm)max10ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.22![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579668-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF
GB[制御機器]¥54税込¥591個3日以内出荷幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.0高さ(mm)max6ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.022![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579765-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF
GB[制御機器]¥64税込¥701個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.022




![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.22uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579686-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579668-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579765-251222-02.jpg)